56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.20 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

泰豊トレーディング真鍮板(インゴット)
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
1個
789 税込868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
特価
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1個ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
25,400 税込27,940
翌日出荷

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.20 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.20 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.30 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1枚
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
仕様糊なし タイプ平板
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質真鍮 タイプ四角 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
49,900 税込54,890
翌日出荷


黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.30 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.30 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
3,890 税込4,279
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

材質真鍮 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

セット内容各板厚10枚 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。
用途各種施設、店舗、一般住宅 トラスコ品番206-5924 セット内容TSG58:タッピンねじ皿頭(鉄)M4×25 1本(壁固定用)、(真鍮)M10×P0.75 1本(棚板固定用)、TSG221:タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用) 幅(mm)30 材質/仕上亜鉛合金 シルバー 質量(g)66 奥行(mm)27 アズワン品番64-8745-49 表面仕上げ焼付塗装棚板厚5~8mm用
1個
859 税込945
翌々日出荷

きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。
用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。 穴あけサイズ(Φmm)25~125 シャンク径(Φmm)シャンクA/10mm、シャンクB/13mm 全長(mm)108 適合材木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。 材質(くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス) 厚さ(mm)21 質量(g)172 全幅(mm)84 シャンク形状シャンクA/三角、シャンクB/丸 センタードリル径(Φmm)5.5 穴あけ可能板厚(mm)アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工 寸法E(mm)80 寸法B(mm)11.5 寸法G(mm)対辺7 寸法A(mm)23 寸法F(Φmm)5.5 切削範囲(mm)25~125 寸法D(mm)37 寸法C(mm)35 付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチ トラスコ品番277-6090 材質本体:S45C刃部:SKH-51ドリル部:ハイス鋼 質量(g)191 軸径三本溝10mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

金属曲げ工具(ポケットベンダー) エンジニア 動画あり
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
1組
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。 寸法(mm)3、4、5
1セット(3本)
799 税込879
当日出荷

耐油性耐磨耗性に優れた合成ゴム製のシャープなリップが、摺動ベッド面をつねに均一な状態に保ちます。良質のゴムと優れた加工技術により、製品寿命が大幅に向上。保守管理の手間が省けます。摺動ベッド面がシャープなリップで確実にワイピングされるため、切粉などのカミ込みが起こらず、機械精度が損なわれることはありません。
推奨環境押付け代:0.5mm
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

切れ味が良く、耐久性があります。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。 鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
用途小さな円の切断。 全長(mm)約210 形状エグリ刃 切断能力(mm)(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.3まで、(ステンレス板)0.2まで・(アルミ板)0.5まで 材質(グリップ)PVC 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。 薄型で、パネル面に直付けで使用できます。
用途分電盤・自動販売機・計測機器・コンピュータ・点検口 材質黄銅板(C2680R) 表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
1個
498 税込548
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
528 税込581
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手やハンドルが邪魔にならない角度付きのハサミです。0.5mmまでの厚さの軟鉄板、0.2mmまでの厚さのステンレス板が切断できます。 刃部には高周波焼入を施しているので、硬さと耐久力に優れています。強靭な全身鍛造品です。ハンドルにビニールコーティングを施しているので、手に優しく疲れません。
用途ビニールホース切り、荷造り・包装、ラス・金網の切断。 全長(mm)約250 材質(本体)特殊刃物鋼(S55C) タイプ万能タイプB型 切断能力(mm)(目安)ステンレス板厚:0.2まで、軟鉄材・銅板・真鍮板:厚0.5まで、アルミニウム板厚:1まで、プラスチック・ゴム・ビニール板厚:2まで 材質(グリップ)PVC
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木製底板付き アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
エスコ品番EA576MW セット内容ハンドプレス(高さ:420mm、底板:250×320mm)、ハトメ駒:8・10・12・15mm(各1セット) 材質鋳鉄 質量(kg)4
1個
58,400 税込64,240
翌日出荷