117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 外径(mm)5 軸径(Φmm)2.34 材質真鍮線 形状筆型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1セット(2本)
539 税込593
当日出荷

手に持ちやすい筆型で作業性がアップします。竹柄タイプは弾力性があり折れにくいです。
用途長時間の研磨作業に最適。
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。 外径(mm)5 軸径(Φmm)2.34 材質真鍮線 形状筆型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1本
699 税込769
当日出荷

すき間や目地等の狭い場所のほこり払い、サッシ溝の掃除等の汚れ落としに適しています。 毛材は馬毛、PP(ポリプロピレン)、真鍮を取り揃えております。
全長(mm)145 幅(mm)15 材質(柄部) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシの長さが調節できます。
用途精密機器の清掃に。 材質(ブラシ部)真鍮 全長(mm)120 長さ(mm)毛の最長:31 エスコ品番EA109DM 軸径(Φmm)10 ブラシ直径(Φmm)4
1個
4,490 税込4,939
当日出荷

ブラシ 部品クリーニング用 モノタロウ 動画あり
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)280 径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル) 材質(毛)ナイロン 材質(ハンドル) ブラシ長(mm)70 毛丈(mm)約70 線径(mm)約0.4
1本
319 税込351
当日出荷

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。 真鍮、銅製品及び合金製品の研磨 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 使用工具マイクログラインダー
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャブレターボディやシリンダーフィンの奥まった部分などの洗浄に適した縦型の洗浄ブラシ。毛が固いので奥側のこびりついた汚れ落とし等に効果を発揮。
全長(mm)275 ブラシ長(mm)約70
1本
839 税込923
当日出荷

インダストリーコーワCLEARS BRUSH 筆型
すべりにくいエラストマー加工。柄の先端がスクレーパー状になっています。
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別丸筆 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 084
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

筒型形状により狭い範囲の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 毛丈(mm)27 外径(Φmm)15 六角対辺(mm)6.35 全長(mm)78 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.3
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 外径(mm)5 軸径(Φmm)2.34 材質ステン線 形状筆型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1セット(2本)
539 税込593
当日出荷

永興電機工業真鍮ブラシ (筆型)
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。筆型は毛先が尖っているので、溶接コーナー部や穴の入り口のバリ取り等に便利です。画像はイメージです。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り 軸径(Φmm)6 形状筆型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材真鍮 適合材銅合金や真鍮材 入数2
1パック
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底面の作業に!
用途ペンキ・さび落とし、汚れ取り、塗装下地作り等の作業に 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
1個
649 税込714
3日以内出荷

銅・真鍮また木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。せまい場所やコーナー部に便利です。パイプの内面研磨やクリーニング。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。
用途鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 軸長(mm)25 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.15
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。チャックがすべらない六角軸を採用。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 直径(Φmm)25 毛丈(mm)35 仕様六角軸(対辺6.35mm) 材質真鍮線 形状筆型 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.15 許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数) 筒長(mm)40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

筆タッチサインペン ぺんてる 動画あり
色あざやか、筆タッチでスラスラ書ける。
成分水性染料 材質キャップ・軸:再生PP、尾栓:PE、ペン先:ポリエステル・POM、中綿:アクリル繊維、先金:真鍮 質量(g)10 機構キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合) 本体サイズ(mm)17×13×133 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 線の太さ細字 エコマーク認定番号17 112 033
1本
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型 材質(柄部)スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ぺんてる筆タッチサインペン
エコ商品
色あざやか、筆タッチでスラスラ書けます。強弱をつけやすいペン先なので、イラストやレタリングなどの表現の幅が広がります。
用途筆記 材質(インキ)水性染料 機構キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合) 材質ケース:PP/キャップ・軸:再生PP/尾栓:PE/ペン先:ポリエステル・POM/中綿:アクリル繊維/先金:真鍮 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17 112 033 グリーン購入法適合
1セット(6色)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛丈(mm)30 直径(Φmm)15 仕様六角軸(対辺6.35mm) 形状筆型 軸長(mm)25 許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数) 筒長(mm)24
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル毛材を使用した穂先で、まとまりが良く、トメ、ハネ、ハライが美しく書けて携帯にも便利なスペアーインキ式の本格派筆ぺんです。
寸法(mm)137×12×0 質量(g)9 ピンクゴールド 素材本体:アルミ/キャップ:PMMA/クリップ:黄銅/首軸:PP/ぺん先:Pes
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ハンディ・クラウンポスター平筆
エコ商品
水含みが良くしなやかな弾力で、紙あたりが柔らかい筆。 山羊の毛100%使用。描き手のタッチが生き、デザイン、ホビー、地塗りに最適。
用途ポスターカラーの面塗りなど 材質(毛)山羊100% 適合塗料水性塗料 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

いたち毛と変わらぬ書き味の特殊ポリエステル毛材を、熟練の筆匠が一本一本丹念に造筆。静寂に包まれた星月夜のような輝きで、シックでエレガントなデザインは、凛とした気品を漂わせます。スペアーインキ式。
寸法(mm)137×13.5×0 質量(g)25 ブラック 素材本体:真鍮/キャップ:真鍮/クリップ:SK/首軸:PP/尾栓:PMMA/ぺん先:特殊ポリエステル毛材
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

3機能装備の回転繰り出し機構により高級感のあるバランス形を完成させています。 また、大理石を彷彿とさせるメタリックマ-ブルを装いました。
材質黄銅ボディーにマ-ブル塗装仕上げ、シャ-プペンシルとボ-ルペン(2色)が一体となった複合ペン 全長(mm)144 質量(g)23.4 方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボ-ルペン/左回転繰り出し式 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)10.5 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯ボールペン:BSP-60-(F0.7)(#1・黒、#2・赤)0.7 インク油性インク 色数2色+シャープペン 替え消しゴムケシゴム-100BN 商品タイプ本体 線の太さ細字
1本
2,498 税込2,748
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口紅をつけ、輪郭をとったり塗るための筆です。
全長(mm)128 寸法(mm)金具:35 直径(mm)7 ブラシ 毛丈(mm)8 材質(毛)イタチ 材質(金具)真鍮クロームメッキ 材質(軸)木軸 質量(g)3
1本
1,500 税込1,650
6日以内出荷

アイブロウパウダーをのせたり、ラインをぼかしたりする筆です。
全長(mm)126 寸法(mm)金具:35 直径(mm)7 ブラシ斜平 毛丈(mm)6.5/5 毛幅(mm)6 毛厚(mm)1 材質(毛)馬、イタチ 材質(金具)真鍮クロームメッキ 材質(軸)木軸 質量(g)5
1本
1,500 税込1,650
6日以内出荷

目の下や小鼻など細かい部分のパウダーをきれいにのせたり、はらい落とすことができる筆です。
全長(mm)160 寸法(mm)金具:45 直径(mm)15 ブラシ丸平 毛丈(mm)45 毛幅(mm)40 毛厚(mm)27 材質(毛)山羊(中光鋒) 材質(金具)真鍮クロームメッキ 材質(軸)木軸 質量(g)20
1本
3,798 税込4,178
6日以内出荷

顔全体のベースメイクの仕上げに余分な粉をはらったりなじませるための筆です。
全長(mm)160 寸法(mm)金具:45 直径(mm)15 ブラシ 毛丈(mm)45 毛幅(mm)40 毛厚(mm)40 材質(毛)山羊(中光鋒) 材質(金具)真鍮クロームメッキ 材質(軸)木軸 質量(g)25
1本
4,498 税込4,948
6日以内出荷

プラチナ万年筆プロシオン万年筆
「PROCYON」万年筆の特徴 いつでもさらりと書き出せる「スリップシール機構」搭載 インクが吸入しやすい新設計ペン芯搭載 コシがあり柔軟性に優れた五角絞り大型ペン先 最適重量バランス設計のアルミボディ 持つよろこびを刺激する特殊塗装カラー
付属品ブルーブラックインク 1ヶ 、ミクサブルインクスペシャルカラー3色(初回製造ロット限定) 材質胴・鞘・天冠:アルミニウムに塗装、グリップ:AS 樹脂グリップリング・金輪・胴ネジ:黄銅にクロムメッキ、クリップ:鉄にクロムメッキ、ペン先:ステンレス 全長(mm)139.7 質量(g)23.3 最大径(Φmm)14.4 対応カートリッジSPSQ-400, SPN-100A, SPC-200, SPG-500
1本
5,398 税込5,938
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

顔全体にフェイスパウダーやパウダーファンデーションをのせるための筆です。
全長(mm)165 寸法(mm)金具:45 直径(mm)15 ブラシ丸平 毛丈(mm)50 毛幅(mm)46 毛厚(mm)25 材質(毛)山羊(中光鋒) 材質(金具)真鍮クロームメッキ 材質(軸)木軸 質量(g)25
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

チークカラーをきれいにのせたり、ぼかしたり、小ぶりのフィニッシングブラシとして使用することもできる筆です。
全長(mm)150 寸法(mm)金具:45 直径(mm)15 ブラシ丸平 毛丈(mm)35 毛幅(mm)30 毛厚(mm)20 材質(毛)山羊(中光鋒) 材質(金具)真鍮クロームメッキ 材質(軸)木軸 質量(g)19
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷

頬などに華やかさと立体感を出すために、チークカラーをきれいにのせたりぼかしたりする筆です。
全長(mm)155 寸法(mm)金具:45 直径(mm)15 ブラシ丸平 毛丈(mm)40 毛幅(mm)35 毛厚(mm)20 材質(毛)山羊(中光鋒) 材質(金具)真鍮クロームメッキ 材質(軸)木軸 質量(g)18
1本
3,498 税込3,848
6日以内出荷

プラチナ万年筆プロシオン万年筆
ペン先5画絞りで書き味追及・触り心地の良い2種類の表面処理・乾燥を防ぐスリップシール機構搭載。
全長(mm)139.7 最大径(Φmm)14.4 質量(g)23.3 付属品カートリッジインク:ブルーブラックインク×1
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

眉の輪郭をぼかすための筆です。コームは眉カットや眉を整えます。
全長(mm)140 寸法(mm)金具:25 直径(mm)7 毛丈(mm)12 材質(毛) 材質(金具)真鍮クロームメッキ 材質(軸)木軸 質量(g)4
1本
800 税込880
9日以内出荷

ドイツ・ボック社製の14金ペン先を使用した万年筆。 カートリッジ・コンバータ両用式/字幅:F ドイツ・ボック社製の14金ペン先を使用した万年筆。インク色:ブルーブラック。カートリッジインク3本付。 筆記可能距離:175~225m(カートリッジインク1本使用時)
ブラック 商品タイプ本体 インク水性染料インキ 材質本体:真鍮/キャップ:真鍮/クリップ:SK/首軸:PMMA/尾栓:PMMA/ぺん先:14金 寸法(mm)15径×135(商品サイズは、クリップなどを含まない最大径を表記しています。)
1本
26,980 税込29,678
6日以内出荷

アイホールに自然なくぼみを出すためシャドウをのせる筆です。
全長(mm)134 寸法(mm)金具:35 直径(mm)9 ブラシ丸平 毛丈(mm)14 毛幅(mm)10 毛厚(mm)4 材質(毛)イタチ 材質(金具)真鍮クロームメッキ 材質(軸)木軸 質量(g)5
1本
2,500 税込2,750
6日以内出荷

ペン先のシール部分の軟材素材により気密性を上げています。
全長(mm)153 最大径(Φmm)13.8 標準質量(g)24
1本
6,398 税込7,038
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

口紅をつけ、輪郭をとったり塗るための筆です。
全長(mm)128 寸法(mm)金具:35 直径(mm)7 ブラシ 毛丈(mm)8 材質(毛)イタチ 材質(金具)真鍮18金メッキ 材質(軸)木軸 色(柄)臙脂 質量(g)3
1本
2,000 税込2,200
6日以内出荷

目のきわに引いたアイラインを、自然にぼかすための筆です。
全長(mm)137 寸法(mm)金具:37 直径(mm)9 ブラシ 毛丈(mm)17 毛幅(mm)6.5 毛厚(mm)6.5 材質(毛)イタチ 材質(金具)真鍮クロームメッキ 材質(軸)木軸 質量(g)5
1本
2,798 税込3,078
9日以内出荷

プラチナ万年筆金沢箔万年筆 昇龍
金沢箔の持つ美しさと伝統技法が凝縮したプレミアムな逸品、金沢箔万年筆シリーズ「昇龍」の登場です。 正方形に化粧断ちされた金箔をもう一度あえて砕き、小さい片の状態にして貼り合わせる『もみちらし』という、 日本古来から屏風や襖絵などの背景に使われてきた伝統技法を施しました。 ランダムな形状の金箔を1本ずつ職人が 手作業で貼ることで奥行き感が生まれ、より深みがあり上品な輝きを放ち、そのボディーはまさに一点ものです。 さらに その金沢箔ボディーに、古来より吉祥図としても描かれ続けている<昇龍図>を俵屋宗達の雲龍図屏風をモチーフに、 琳派の雰囲気を持った近代蒔絵で飾り付けました。 金色の雲をまとった躍動感溢れる龍の姿が、金沢箔ボディーとの 対比でより一層の風格を増し、個性ある魅力的な万年筆として仕上がりました。 また「#3776 センチュリー」シリーズでご評価を頂いている ” インクの乾燥を防ぐ完全気密のスリップシール機構” を搭載。 いつでもさらっと書き出せ、年に1~2回しか使用しないユーザーでもフレッシュなインクの状態で筆記すること ができます。 日本の伝統技法と最新技術が凝縮された金沢箔万年筆「昇龍」は、海外のお客様へのギフトとしてもお薦めの1本です。
インク色 商品タイプ本体 付属品インクカートリッジ・ブルーブラック1本・クロームメッキ仕様コンバーター 材質胴・鞘・天冠:AS樹脂/金沢箔仕上、クリップ:ベリリウム銅/シャインゴールドメッキ、その他リング類:黄銅/シャインゴールドメッキ、大型14金ペン(14-26) 全長(mm)139.5 質量(g)18.8(標準) タイプ#57 ショウリュウ 最大径(Φmm)15.4
1本
38,980 税込42,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)