独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質真鍮
長さ(mm)300
材質C-2700
RoHS指令(10物質対応)対応
加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質真鍮
加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。
日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々
材質真鍮
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質銅
長さ(mm)300
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮丸棒です
材質真鍮
使いやすいボビン巻きです。
用途ホビー・手芸・工作に。
長さ(m)10
材質真鍮
寸法(mm)D130×W170×H20
質量(g)100
内径(Φmm)120
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質C-2700T
RoHS指令(10物質対応)対応
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質真鍮
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3604BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1巻
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質銅
ボビンに切れ込みがあるため、使用後に引っ掛けて仮留めして保存できます。
用途補修・模型・工作・実験・DIY・学校教材など、幅広くご使用いただけます。その他使用シーン、ビーズ細工・フラワーアート・アクセサリー作り。
トラスコ品番628-1779
材質本体:真鍮
長さ(m)10
線径(mm)0.25
1箱
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)300
材質C-1100
RoHS指令(10物質対応)対応
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途真鍮・銅製品及び合金製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.15
六角対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)真鍮線
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途真鍮や銅製品、木材の表面処理やバリ取りに。真鍮や銅パイプの内面の研磨や清掃に。
ブラシ長(mm)60
線径(Φmm)0.13
材質真鍮線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600
適合材真鍮・銅、木材など
1巻
¥9,410
税込¥10,351
翌日出荷
こんなお得な商品も!
軸付きホイールワイヤーブラシ
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。
六角軸対辺(mm)6.35
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.15
材質(ブラシ部)真鍮線
適合材金属
こんなお得な商品も!
六角軸ホイールワイヤーブラシ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)10
軸六角軸(対辺6.35mm)
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
線材(mm)真鍮線 0.15mm
主に軸物のすべり止めに使われます。
棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど
仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm
材質真鍮
長さ公差(mm)±2mm
切断方法丸鋸
こんなお得な商品も!
六角軸カップワイヤーブラシ 真鍮線
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.15
六角軸対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)真鍮線
軸長(mm)30
適合材各種金属
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)50
軸径(Φmm)6
材質真鍮線
形状ツイスト型
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(mm)0.2
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。
幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.2
毛材真鍮線
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。
外径(mm)5
軸径(Φmm)2.34
材質真鍮線
形状筆型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
真鍮・銅の研磨、木工製品の木目出し、合金製品の研磨仕上げ用
軸径(Φmm)6.35
材質真鍮線
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。
鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途真鍮・銅製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。
木製品の木目出し等に使用します。
軸径(Φmm)6
適合材真鍮・銅、木製品など
筒径(Φmm)15
毛丈(mm)30
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.15
筒長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。
材質真鍮線
全長(mm)210
毛丈(mm)15
ブラシ長(mm)60
形状(ブラシ)A型
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
軸径1/4”(6.35mm)
外径(mm)25
ブラシ長(mm)50
仕様インパクトドライバー用
線径(Φmm)0.15
材質(ブラシ部)真鍮
最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
¥4,340
税込¥4,774
当日出荷
軸径1/4”(6.35mm)
外径(mm)50
ブラシ長(mm)50
仕様インパクトドライバー用
線径(Φmm)0.2
材質(ブラシ部)真鍮
最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。
凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。
軸径1/4”(6.35mm)
仕様スプリング入り
材質真鍮
最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
ブラシ寸法(mm)外径:15 線径:0.15 幅:30
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)
外径(mm)32
ブラシ長(mm)50
仕様インパクトドライバー用
線径(Φmm)0.15
材質(ブラシ部)真鍮
最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)
外径(mm)38
ブラシ長(mm)50
仕様インパクトドライバー用
線径(Φmm)0.15
材質(ブラシ部)真鍮
最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。
材質真鍮線
全長(mm)220
毛丈(mm)15
ブラシ長(mm)75
形状(ブラシ)J型
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
1本(1.5m)
¥900
税込¥990
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ