真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります)
真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。
目立ちすぎず、さりげないアクセントに。
ビス止めが見えない仕上りに。
用途ほぼ同じ厚みの床材同士に最適な見切り金物
材質真鍮製
長さ(m)2
穴数8個穴
仕上磨き
穴の有無穴あけ加工済み
穴ピッチ(mm)両端50、中約271
長さ(mm)300
材質C-2700
RoHS指令(10物質対応)対応
材質真鍮
真鍮製の埋込式のレールです。
材質真鍮
高さ(mm)22.3
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります)
真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。
目立ちすぎず、さりげないアクセントに。
ビス止めが見えない仕上りに。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な見切り金物
材質真鍮製
長さ(m)2
穴数15個穴
加工小頭用穴あけ加工済み
仕上磨き
穴の有無小頭用穴あけ加工済み
適合ビス[小頭タッピングビス] 75-237、[小頭ピーレスアンカー] 75-427
穴ピッチ(mm)両端50、中約138
コンクリートに埋め込む真鍮製目地棒です。
材質真鍮
仕上生地
長さ(mm)1820
付属品目地足 6ヶ付
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部
タイプフラットバー
厚さ公差(mm)±0.20
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)
サービス分類オーダー・加工
用途カーペットと木床、クッションフロアと木質接点、タイルとPタイル、スリットと床材の接点などに適しています
長さ(mm)1820
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部
タイプフラットバー
厚さ公差(mm)±0.30
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)
サービス分類オーダー・加工
真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります)
真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。
目立ちすぎず、さりげないアクセントに。
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。
材質真鍮製
長さ(m)2
仕上磨き
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部
材質真鍮
タイプ四角
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
サービス分類オーダー・加工
ステンレス製の目地棒です。
材質ステンレスSUS304
仕上ステンレス
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)14
高さ(mm)6.87
寸法(mm)2700
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
比重8.43
参考準拠JIS規格H3100 C2801P
サービス分類オーダー・加工
コンクリートに埋め込む真鍮製目地棒です。
材質真鍮
仕上生地
長さ(mm)1820
付属品目地足 6ヶ付
1本
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
コンクリートに埋め込む真鍮製目地棒です。
材質真鍮
仕上生地
長さ(mm)1820
付属品目地足 6ヶ付
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部
タイプフラットバー
厚さ公差(mm)±0.20
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)
サービス分類オーダー・加工
1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)900
材質(カバー)ハイブリッドPVC(neo-V)
材質(ベース)PVC
特殊なアルマイト処理をし、真鍮色を再現。輝きを保ちます。タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
色ピュアゴールド仕上(アルマイト)
長さ(m)2
穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
1本
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
関連キーワード