保護メガネの落下を防止し、動きの激しい作業の際にしっかりとメガネを安定させ、ズレを防止します。
色ブラック
TGK品番941-87-03-53
品名メガネバンド
タイプベルクロテープ式
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
色黒
トラスコ品番116-4274
幅(mm)9
全長(mm)170~260
質量(g)5
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
色ブラック
材質ポリエステル
トラスコ品番836-5848
質量(g)5
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
作業中のメガネのズレ防止に最適です。バックル式で簡単に装着出来ます。子供から大人まで対応します。
用途メガネズレ防止バンド。
タイプバックル式
サイズ(cm)約18~22.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
長さ調節付きです。メタルフリーです。
トラスコ品番819-0826
長さ(mm)250~480
材質/仕上POM(ポリアセタール)、合成ゴム織り込み布
質量(g)11
タイプウベックス フィオスCB用のヘッドバンドです。/保護メガネをしっかりキープして様々な角度で作業してもずれません。
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
タイプ保護メガネ用
メガネの置き忘れや、作業中の落下防止に最適です。メタル、プラ枠兼用です。ストラップの中間で脱着可能です。
用途安全メガネ用落下防止ストラップ。
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質スチール
適合Φ31.8mmフレーム
質量(kg)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
適合No.1395
バンド幅(mm)25
材質(ヘッドバンド)織ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
トラップスが突起物等に引掛かった場合には、中央のジョイント部が外れる安全設計。
トラスコ品番308-6348
長さ(mm)420
質量(g)6.6
タイプトラップス分割タイプ
1組
¥449
税込¥494
当日出荷
1個
¥469
税込¥516
翌日出荷
トラップスBは、保護メガネの落下を防止します。
テンプルに差し込んで使用し、ストッパーで長さ調節ができます。
色ブラック
TGK品番941-87-03-52
品名トラップス B
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
メガネバンドは、保護メガネの落下を防止し、動きの激しい作業の際にしっかりとメガネを安定させ、ズレを防止します。
ベルクロテープ式で調節ができます。
色ブラック
1本
¥779
税込¥857
6日以内出荷
YG-6000 BB 保護ゴーグル用 スペアベルト/YAMAMOTOロゴ・バックルベルトタイプ
■対応製品:YG-6000BB
トラスコ品番812-2039
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
水に強く、ノンアレルギーで伸縮性のあるシリコン素材のカラフルなメガネチェーンです。
材質シリコン
チェーン長(mm)540
低発じんのシリコンバンドなのでクリーンルーム内での作業に最適です。
レンズ、バンドの交換ができます。
メガネ、マスクと併用可能です。
質量(g)80
レンズ色クリア
材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.1
材質(バンド)シリコン
仕様通気孔付、UVカット
形状ゴーグル型
加工防傷加工・防曇加工
仕様マスク併用可、メガネ併用可
トラスコ品番619-9333
長さ(mm)83
幅(mm)186
高さ(mm)84
適合規格ANSI
加工防傷、防曇
紫外線カット99.90%
通気孔○
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
仕様マスク併用可、顔あたりソフト○、メガネ併用可
トラスコ品番619-9329
長さ(mm)84
幅(mm)178
高さ(mm)82
適合規格ANSI
加工防曇
紫外線カット99.90%
通気孔○
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
仕様マスク併用可、メガネ併用可
トラスコ品番619-9314
長さ(mm)90
幅(mm)180
高さ(mm)77
適合規格ANSI
加工防曇
紫外線カット99.90%
通気孔×
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
この商品は、メガネを掛けることで耳に痛みや肌荒れを引き起こしやすい方に対し、化粧用パフメーカーと共同開発しました。パフの質感が痛みを軽減させます。アレルギーなどの肌荒れにも最適です。メガネのズリ落ち防止にも高い効果があります。洗浄可能です。(洗浄後は脱水してください。サングラスや老眼鏡にも使用できます。差込むだけでの簡単装着です。
用途モダンに差し込むだけで耳掛け部の痛みを軽減、メガネのズリ落ち防止
色グレー
材質化粧用粧材(パフ)
寸法(内径×外径×全長)(mm)3×7×55
1箱(6袋)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
強力な防曇効果で好評のVFPlusコーティング・ポリカーボネート製アイピースです。難燃性カバー付きのスプリングバンドを搭載したヘルメット取付タイプです。通気孔がない密閉タイプで、粉塵などの侵入を防ぎます。顔当たり部分にエラストマーを使用し、やわらかい装着感です。メガネ・マスク併用可能です。クッション部の巾を広げ、矯正眼鏡が入り易い構造です。
用途研磨作業切削作業グラインダー取扱機械取扱作業刈払作業消防作業。
仕様顔あたりソフト
トラスコ品番859-8166
材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂
長さ(mm)97
幅(mm)180
高さ(mm)76
レンズ色クリア
フレーム色シルバー
加工防曇加工、防傷加工
レンズ交換可能
コーティングVF-P(防曇)
レンズ厚さ(mm)2.0
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔なし(密閉型)
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
仕様マスク併用可、メガネ併用可
トラスコ品番619-9346
長さ(mm)83
幅(mm)186
高さ(mm)84
適合規格ANSI
加工防傷、防曇
紫外線カット99.90%
通気孔×
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
ファスナーテープ式 長さ23CM~30CM
幅(mm)65
高さ(mm)170
奥行(mm)20
1本
¥679
税込¥747
欠品中
仕様マスク併用可、メガネ併用可
紫外線カット99.90%
通気孔○
静電防止加工付き、内部プロテクター機能付きで優れたフィット感と密閉性。粉塵が入りにくい構造、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製。
用途安全用品(保護メガネ)
種別ゴーグル
形状ゴーグル型
色ブラック
サイズF
機能静電気防止、耐衝撃
材質(レンズ)ポリカーボネート
ウベックス保護メガネ用オプション品です。
色ブラック
トラスコ品番819-0825
全長(mm)68.5
質量(g)4
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
セーフティゴーグルの交換用ヘッドバンドです。
トラスコ品番161-0179
適合機種TSG-83、TSG-83T、TSG-83M、TSG-84
質量(g)15
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
機械などにトラップスが巻き込まれても安全に分離します。
長さ(mm)600
質量(g)7
材質ポリエステル
タイプトラップス分割タイプ
電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、素早い吊バンド施工にも対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
呼び寸法【ソケット】10mm・13mm(13mm側に蝶ネジ廻し溝付き)、【スパナ】12mmオープンヘッドスピードタイプ
ギア数72山(送り角度5度)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
機能ヘルメット取付用Uタイプ、MP型・野球帽型ヘルメット用、ステンレス製スプリングバンド交換可、側面溝付型ヘルメット用
材質(レンズ)ポリカーボネート
適合MP型、野球帽型ヘルメット
質量(g)95
規格JIS規格品
1個
¥4,698
税込¥5,168
11日以内出荷
バンド角度調整機能付です。バンド裏面にシリコンラインが塗布されており、ヘルメット装着時に滑りにくくなっています。
仕様通気孔付
機能防曇加工:○、防傷加工:-、UVカット:○、顔あたりソフト:○、通気孔付
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番834-5522
質量(g)78500
レンズ色クリア
材質(フレーム)ポリ塩化ビニール
レンズ厚さ(mm)0.8
材質(バンド)ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ6 0064
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。両手が自由に使えて細かい作業に適しています。倍率は2.3倍ですが内側にもう1枚レンズがついていますので同時に使用すれば3.3倍でご使用いただけます。
作動距離(mm)(2.3倍時)約110~200個人差あります。(3.3倍時)約70~110個人差あります。
素材内側レンズ:プラスチック、外側レンズ:ホワイトガラス
1個
¥4,790
税込¥5,269
8日以内出荷
二酸化炭素と水に分解されるバイオプラスチック
植物由来材料を51%以上使用
何度も使えるリピートタイプ
全長(mm)225
直径(Φmm)6~20、6~30
分解力6ヶ月~2年(土壌中)
原材料PBS系コンパウンド
バイオマス配合率(%)51以上
エアーベント付で曇りにくい、息苦しさを解消。
ワイドタイプ・メガネの上から着用可能。
汚れに強く、衝撃にも強い、優れた耐久性。
丸洗いOK。
用途切断・切削・研磨・刈り払い・穴あけ作業などに
仕様耐衝撃性
材質(フレーム)PVC
材質(レンズ)ポリカーボネート
アズワン品番64-4380-93
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ウベックス ウルトラソニック用替バンドです。
材質/仕上合成ゴム織り込み布
適合機種9302217/9302219/9302225
フレーム色グレー
テンプル色グレー
ヘルメットに取付け、ゴーグルのバンドを固定する事により、ハードな作業によるズレや脱落を防止します。
クリップ式なので着脱が簡単です。
材質PC
RoHS指令(10物質対応)対応
目に優しく長時間綺麗な画像が楽しめるかぶるだけで装着できるハードバンドタイプのVRゴーグルです。ブルーライト波長部を局部的に40%カットすることで、画像は自然な色合いのまま、目に優しい状態が作れます。
仕様ハードバンド式
付属品ユーザーズマニュアル
材質本体・ヘッドバンド:PC+ABS、光学レンズ:アクリル、クッション:ポリウレタン、生地:ポリエステル
色ブラック
質量(g)344
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×252×142(代表値)バンド部可変稼動のため
対応機種4.7~6.5Wインチ。※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合が あります。※6.5Wとは6.5インチでも画面の縦横比が2倍以上の製品にも対応できることを表します。
レンズ非球面光学レンズ
対応幅約145mmの眼鏡まで対応
適合サイズ約W67×D6×H137mm~ 約W80×D12×H170mm
機能目幅調整機能:連動可変、ピント調整機能:独立可変
取付け方法フロントパネル開閉式
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
仕様拡大率 = 2.5Optivisor. 高品質研磨アクリルレンズ付きのヘッドバンド型拡大鏡です。. 軽量で耐衝撃性を備えたプラスチックフレーム 着用感に優れたパッド付きで、完全に調節可能 調整可能な回転軸で、あらゆる位置にバイザーを固定 2.5x拡大レンズ、焦点距離203 mm
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ