こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上)
グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。
セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りあり
ラチェット機構あり
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
首振り角度は180°です。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
仕様十二角
首振りあり
1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
首振りあり
ラチェット機構あり
両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。
またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数72
表面処理クロームメッキ
送り角度(°)5
狭い所や奥まった所に便利な角度付ラチェットレンチです。設備、配管、建設、整備など幅広くご使用できます。
用途設備、配管、建設、整備など幅広いシーンで
呼び寸法(mm)6×8、10×12、11×13、14×17、19×21
全長(mm)120(6×8)、144(10×12)、170(11×13)、199(14×17)、228(19×21)
歯数18(6、8、10側)、 20(11、12、14側)、19(13側)、22(17、19側)、24(21側)
角度(°)25
送り角度(°)20(6、8、10側)、 18(11、12、14側)、18.95(13側)、16.36(17、19側)、15(21側)
1セット(5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

板ラチェットレンチ 4サイズ
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。
軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。
爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
正逆は切替ピン式です。
ピンを押すだけの簡単確実なラチェット機構を採用しています。
狭い場所に最適です。
平面でも使いやすい角度付。狭く奥深い場所に便利!立ち上がり角度30°。ラチェット機構付。
材質(本体)S45C
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
表面処理クロームメッキ
歯数72
送り角度(°)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェット機構あり
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。ストレート形状で薄口ですので、狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
仕様梨地仕上げ
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0475
軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。
本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。
ギア数18で20°でラチェットが駆動します。
ラチェット部は本締め出来る強度があります。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
矢印表示により作業方向が一目でわかります。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり
仕様十二角
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに
種別片口レンチ
形状曲柄
鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。
落下防止用コードの取付穴付き。
鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等に
シノの有無あり
材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に
形状オフセット
寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294)
セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24
材質クロムバナジウム鋼
対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24
表面処理クロームメッキ、マット仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。
めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。
めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。
くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。
材質構造用鋼
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。
用途仮設足場・住宅施工等に
全長(mm)180
シノの有無あり
材質炭素鋼
質量(g)320
寸法t(mm)16
寸法D(mm)35
寸法l(mm)17
寸法d1(mm)6
ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。
表面処理リン酸マンガン処理
材質クロムモリブデン鋼
形状ストレート(打撃)
こんなお得な商品も!

ラチェットレンチ両口 爪式
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
注油にて使用。
全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25
材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装
ソケット種別両口ソケット
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に
材質クロムバナジウム鋼
形状オフセット
角度(°)45
超ロングタイプのメガネレンチです。
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
用途狭い場所や奥まった場所での作業に
材質クロムバナジウム鋼
こんなお得な商品も!

両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
軽く、強く、使い易い。
耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。
頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。
ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。
商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。
正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装
シノの有無有
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 超ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
仮設足場、住宅施工等に最適な両口ラチェットレンチ。鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使える。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さ。切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。おしゃれなゴールド仕様。
用途ラチェットレンチ、ラチェットハンドル、工具、常備工具、DIY、日曜大工として。
質量(kg)0.39
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×50
柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。
形状オフセット
形状ストレート
仕様パワーフィット
首振クイックラチェットめがねレンチにビットラチェットセットとアダプターをセットしています。首振クイックラチェットめがねレンチはスパナ部・めがね部ともに抜差し不要で連続作業が可能です。ビットラチェットセットは細かな送り角度と早回し機能により狭い場所での作業に便利です。ラチェットめがね用アダプターはラチェットめがねレンチに取り付けることでソケットを装着可能にします。
付属品メタルケース
セット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、ラチェットめがね用アダプターRA2、3、4、ビットラチェットセットBRS20
セット商品数32点
1セット
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。
安全ロープ取り付け穴付です。
(RM-14以上)
より狭く、奥まったスペースに強いです。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。
トラスコ品番396-4736
セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット機構あり
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
用途ブレーキパイプの締緩作業に
セット内容(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17
材質クロムバナジュウム
1セット(5本組)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型
形状オフセット
シノの有無あり
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ