「着 圧 トレンカ」の検索結果
足首29hPa、ふくらはぎ20hPaの段階圧力ソックス。
適切な圧力値で、はくだけで手軽にむくみをやわらげます。
つま先カットのオープントゥは、熱や汗を発散させ、ムレずに快適。
脚の形にぴったりフィットする「メッシュ編み」+「リブ編み」の編み分け設計。
用途ふくらはぎのつらいむくみをスッキり改善
タイプ女性用
「圧迫(Compression)」および「圧迫圧の段階的な変化(Gradation)」によるC&G構造。足首の圧迫圧は27hPa(20mmHg)で中程度の圧迫が得られます。「つま先なしタイプ」で蒸れにくく、靴の中でも滑りにくくなっています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000049
医薬品医療機器等法一般医療機器
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
段階圧力設計(足首30hPa、ふくらはぎ20hPa)
足裏アーチサポート設計
跡のこりがしにくい、くちゴム裏プレーン編み
やわらかく、なめらかな肌ざわり(ハイカウントナイロン糸使用)
通気性のよい全面メッシュ編み
つま先ゆったり
色ブラック
接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。
用途作業、スポーツ、アウトドア、ビジネス
混率(%)本体:ポリエステル85・ポリウレタン15、ウエスト部分:ポリエステル70・ナイロン30
冬の寒さだけでなく冷房などにより季節問わず冷えてしまう体のために、足元から温めて年中冷え対策!
ヨガなどスタジオでの運動時や、おうちのフローリングで足元から伝わる冷えから守ります。
かかととつま先、母指球があいているトレンカタイプ。踏み込んでも滑りにくく動きやすい仕様です。
足の甲はサポート力のあるテーピング編みで、動いてもズレにくいです。
薄手に編み立てているので、レギンスや靴下の上から重ね履きしやすいです。
綿混素材で肌あたりが良く、ムレやべたつきを感じにくいです。
足元の臭いが気になりにくい抗菌防臭アクリル繊維(ニューターフェルパークリン)を使用。
コーディネートに合わせた長さ調整で幅広くお使いいただけます。
用途季節問わず冷えてしまう身体のために、ヨガの先生と考えた年中使える冷え対策レッグウォーマー
ふくらはぎ周り(cm)25~45
甲周り(cm)20~35
脚の血液還流を促進させるため段階的に着圧を減少させる段階圧力設計です。術前術後の短期間の使用に適しています。
材質ナイロン73.3%、ポリエステル26.7%(抗菌・消臭加工)
医薬品医療機器等法一般医療機器
多段階圧力編みによる着圧ソックス。
長時間働く足に快適にフィットし、リフレッシュします。
履くほどに心地よい緊張感を与えてくれます。
用途長時間の立ち仕事や立ち仕事の多い方。長時間のデスクワークの方へおすすめです。
色黒
サイズ(cm)25~27
材質ナイロン、ポリエステル、ラバー、ポリウレタン
機能着圧サポート
入数1足
RoHS指令(10物質対応)対応
かかとからの長さ(cm)38
指タイプ先丸
1足
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水溶性の総合微量要素で、葉と根からすばやく吸収され、欠乏症の予防と緩和にすぐれた効果を発揮します。
用途植物の栄養障害予防に。
仕様植物ビタミン剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30
名称ダイケミ苦土マンガンほう素入り複合11号
肥料の種類指定配合肥料
登録保証指定配合肥料
1箱(400g)
¥619
税込¥681
当日出荷
メディキュットメディカルシリーズより、ハイソックスが新登場!
丈区分ハイソックス
履いて寝るだけで脚スッキリ。薄くストレッチ性のある素材。
つま先オープンで蒸れにくく足部分に抗菌防臭加工。
寝ている間も、快適な履き心地リフレッシュした足で一日をスタート。
殺菌成分トリクロサン配合で手肌を清潔にします。
手肌にやさしい保湿剤配合で、残香が気にならない微香性のハンドソープです。
タイプ液体
液性弱アルカリ性(ph8.5~10)
医薬品医療機器等法医薬部外品
足首の圧迫圧は27hPa(20mHg)で中程度の圧迫が得られます。
医療用としての機能性に加え、薄手感向上によるファッション性を両立しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000049
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療機関で実績の弾性ストッキング。アンシルク2の圧迫圧は27hPaです。
性別婦人用
植物のパワーを引き出し時に、うすめて使うだけ!
植物の生育に必要な養分の吸収を高めるコリン、フルボ酸、アミノ酸、各種ミネラルを配合した、活力液です。
3種類の有効成分コリン、フルボ酸、アミノ酸を配合。3つの相乗効果で植物本来が持っている力を引き出し、元気な植物を育てます。
カルシウムをはじめ、各種ミネラル(鉄・銅・亜鉛・モリブデンなど)が、植物に活力を与えます。
リキダスの各種成分は、土壌中で植物が吸収しやすくなっているので、与えてすぐに効果を発揮します。
カルシウムが多く含まれているので、トマトの尻腐れ症などのカルシウム欠乏症を予防します。
不足しがちな必須微量ミネラルをバランス良く供給するので、おいしい野菜や、美しい花が育ちます。
葉面散布液としても使用できます。
使用間隔は1週間に1回
足首の圧迫圧は40hPa(30mmHg)で強い圧迫が得られます。
ムレや締め付けを軽減するオープントゥタイプ。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000051
医薬品医療機器等法一般医療機器
足首21hPa、ふくらはぎ16hPa、太もも11hPaの寝る時の専用段階圧力ソックス。
安定した段階圧力値を実現する横に編込んだインレイ糸と、細糸のコットンフィールやわらか素材を使った、キュットアプ製法で、しっかり引き締め、履き心地快適。
ヒップまでケアする『スパッツタイプ』で下半身全体をじっくりケア。
通常より低い圧力値で下半身全体をじっくりサポート。
足首は寝る時の姿勢に合わせたフラット設計。
安眠を促すラベンダーカラー。
つま先なしで、お休み中の熱を発散。
色ラベンダー
タイプ女性用
足首部分は24hPa(18mmHg)の圧迫圧で、脚の形状に合わせた立体構造とSigel理論に基づいた圧迫圧と圧迫勾配設計により、臥床・安静時の静脈還流をサポートします。
ラテックスを一切使用しないソフトな肌触りで、快適な装着感を提供します。
膝下丈タイプで、下肢や腹部の手術で術野を阻害せず、汚れも気にせず使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
脚部の血行促進を目的とした医療用弾性ストッキング。
サイズが豊富で、着用される方の脚に合った適切なサイズを選択することができます。
足首部分は約25hPa(19mmHg)の圧力があり、膝下・大腿部に向かって段階的に弱くなっています。これにより、圧迫の弱い大腿の方へ血液が押し上げられやすくなり、結果として静脈血の還流を促すことになります。
ラテックスフリー(天然ゴム不使用)の製品です。
足底部分に血行状態を観察するための穴を設けています。穴から容易に足を出すことができますので、製品を脱がずに足の状態を確認することができます。穴の周りは色分けしていますので長さを判別できます。
上端部の内側はサイズを判別し易いように色分けしています。
適切な位置が分かりやすいように、製品の踵部にブルーの目印を設けています。足の踵にくるように位置を合わせて履きます。
つま先部分は不要な圧迫力を避ける為、薄手の編み方にしています。
材質ナイロン、スパンデックス
タイプレギュラー
適合サイズ足首周り(最も細い部分)、ふくらはぎ周り(最も太い部分)、膝下長さ(踵から膝(膝裏部)までの長さ)を計測し、足首周りと膝下長さを基準にサイズを選んでください
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000003
医薬品医療機器等法一般医療機器