足首21hPa、ふくらはぎ16hPa、太もも11hPaの寝る時の専用段階圧力ソックス。
安定した段階圧力値を実現する横に編込んだインレイ糸と、細糸のコットンフィールやわらか素材を使った、キュットアプ製法で、しっかり引き締め、履き心地快適。
ヒップまでケアする『スパッツタイプ』で下半身全体をじっくりケア。
通常より低い圧力値で下半身全体をじっくりサポート。
足首は寝る時の姿勢に合わせたフラット設計。
安眠を促すラベンダーカラー。
つま先なしで、お休み中の熱を発散。
色ラベンダー
タイプ女性用
メディキュットメディカルシリーズより、ハイソックスが新登場!
丈区分ハイソックス
肌触りがよく保温効果の高いレイズドファブリックを使用しています。ダブつきがなく肌に密着するので適度な圧力が身体をサポートします。
用途一般作業全般に
色ブラック
機能遠赤外線加工、微細裏起毛、吸汗速乾、BTパワーストレッチ
材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%
多段階圧力編みによる着圧ソックス。
長時間働く足に快適にフィットし、リフレッシュします。
履くほどに心地よい緊張感を与えてくれます。
用途長時間の立ち仕事や立ち仕事の多い方。長時間のデスクワークの方へおすすめです。
色黒
サイズ(cm)25~27
材質ナイロン、ポリエステル、ラバー、ポリウレタン
機能着圧サポート
入数1足
RoHS指令(10物質対応)対応
かかとからの長さ(cm)38
指タイプ先丸
1足
¥999
税込¥1,099
当日出荷
足首24hPa、ふくらはぎ16hPa、太もも13hPaの段階圧力ソックス。
適切な圧力値で、ふともも、ふくらはぎをひきしめます。
ずり落ちを防ぐ、独自の「ダブルノンスリップ設計」。
用途ふともも・ふくらはぎのつらいむくみをスッキり改善
色ブラック
タイプ女性用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10167000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。
用途作業、スポーツ、アウトドア、ビジネス
混率(%)本体:ポリエステル85・ポリウレタン15、ウエスト部分:ポリエステル70・ナイロン30
発熱性、保温性、調湿機能がありしなやかな柔らかさ。
バイロフトレーヨンの優れた吸湿機能により水分を吸収し、発熱します。体からでる湿気や汗を熱に変え、暖かさが実感できます。
扁平断面によって作り出された空気のポケットが、生地の中の湿度を保ちます。
バイロフトレーヨンの毛管現象により、水分が肌から生地を通って移動します。余分な湿気を逃がすため、ムレにくくいつまでも身体はサラッとした状態を保ちます。
柔らかく、心地よい手触り感です。
用途寒い日のインナーに。
色モスグレー
左右の足裏形状を科学し、設計された特殊仕様のハードパイルソックスです。自衛隊の40キロ行軍にオススメしている強度で、ハードワーカー様にも多くご利用いただいております。
用途安全靴、半長靴、ブーツ等にご利用いただけます。
使いきりショーツ
用途海外・国内旅行に最適
携帯に便利
洗濯もできて衛生的
材質綿100%
足首29hPa、ふくらはぎ20hPaの段階圧力ソックス。
適切な圧力値で、はくだけで手軽にむくみをやわらげます。
つま先カットのオープントゥは、熱や汗を発散させ、ムレずに快適。
脚の形にぴったりフィットする「メッシュ編み」+「リブ編み」の編み分け設計。
用途ふくらはぎのつらいむくみをスッキり改善
タイプ女性用
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600
付属品ホースバンド2個
使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質プラスチック
寸法(mm)100×55×80
シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)
全揚程(m)12
ホース口径(Φmm)15
揚水量(L/min)10~12
使用水温(℃)5~50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
殺菌成分トリクロサン配合で手肌を清潔にします。
手肌にやさしい保湿剤配合で、残香が気にならない微香性のハンドソープです。
タイプ液体
液性弱アルカリ性(ph8.5~10)
医薬品医療機器等法医薬部外品
履いて寝るだけで脚スッキリ。薄くストレッチ性のある素材。
つま先オープンで蒸れにくく足部分に抗菌防臭加工。
寝ている間も、快適な履き心地リフレッシュした足で一日をスタート。
ストッキング素材の水切り袋。
材質ポリエステル、ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
足首21hPa、ふくらはぎ16hPaの寝る時専用の段階圧力ソックス。
安定した段階圧力値を実現する横に編込んだインレイ糸と、細糸のコットンフィールやわらか素材を使った、キュットアップ製法で、しっかり引き締め、履き心地快適。
手軽に履ける『ショートタイプ』でふくらはぎ集中ケア。
足首は寝る時の姿勢に合わせたフラット設計。
安眠を促すラベンダーカラー。
つま先なしで、お休み中の熱を発散。
上部口ゴムは幅広リブでズレ落ちにくい。
色ラベンダー
タイプ女性用
吸汗速乾性に優れているのはもちろんのこと、保温効果の高い遠赤外線加工や肌触りがよい裏起毛素材のレイズドファブリックを使用することで寒い冬を内側からサポートします。
色ブラック
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
機能遠赤加工、微細裏起毛、吸汗速乾、パワーストレッチ
scyゾッキ、パンティ部立体設計、マチ付、足型セット、つま先補強、3足組
素材ナイロン ポリウレタン
再生紙使用マーク適合
タイツ
用途着圧
機能吸汗速乾
素材本体: 87% ポリエステル, 13% ポリウレタン
タイツ
用途着圧
機能吸汗速乾
素材本体: 87% ポリエステル, 13% ポリウレタン
脚の血液還流を促進させるため段階的に着圧を減少させる段階圧力設計です。術前術後の短期間の使用に適しています。
材質ナイロン73.3%、ポリエステル26.7%(抗菌・消臭加工)
医薬品医療機器等法一般医療機器
adidasのコンプレッションロングパンツです。。適度な着圧が心地良いコンプレッションパンツ。薄手のタイツタイプでアンダーウェアとしてご使用いただけます。汗で体を冷やしにくい吸汗速乾素材を採用。抗菌防臭機能もプラスして、ムレだけでなく気になるニオイも軽減。
仕様【サイズについて】サイズ表のウエストサイズは適応範囲となります。前閉じ/吸汗速乾/抗菌防臭加工/ストレッチ/ウエストゴム
色ブラック
混率(%)【本体】ポリエステル 90% / ポリウレタン 10%【腰ゴム部】ポリエステル 95% / ポリウレタン 5%
股下(cm)73
関連キーワード