9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アサヒペン油性木工用着色ニス
エコ商品
着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。
用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。 種類1液型ウレタン樹脂塗料 乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~6 使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.8~3.2(タタミ1.1~1.9枚分) 主な用途 危険等級 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、つやだし 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。 着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。 摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。 ガス抜きキャップ付。
用途木工品、木製品、建物の木部等に クリアー エスコ品番EA942CH-41 主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.21L 指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6 特性耐久、艶出し 塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1 危険物の性状非水溶性
1個
2,270 税込2,497
翌々日出荷

一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。 着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。 摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。 ガス抜きキャップ付。
用途木工品、木製品、建物の木部等に ウォルナット エスコ品番EA942CH-44 主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.21L 指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6 特性耐久、艶出し 塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1 危険物の性状非水溶性
1個
2,270 税込2,497
翌々日出荷

一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。 着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。 摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。 ガス抜きキャップ付。
用途木工品、木製品、建物の木部等に ライトオーク エスコ品番EA942CH-46 主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.21L 指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6 特性耐久、艶出し 塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1 危険物の性状非水溶性
1個
2,270 税込2,497
翌々日出荷

アサヒペン水性ニススプレー
エコ商品
屋外にも使用できる水性タイプのニススプレー 着色と美しいツヤだしが同時にできる 着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります 塗膜の耐候性に優れ、屋外にも使用できます 紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を抑制します 水性で環境にやさしく、臭いが少ない 非危険物
用途屋内外の木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品など。 容量(mL)300 種類合成樹脂塗料 塗り面積(m2)0.5~0.8(タタミ約0.3~0.5枚分) 主な用途木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品 乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/3~6 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性艶だし/耐候性/低臭 塗り重ね可能時間(時間)夏期/3以上、冬期/6以上 塗回数2
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

窓の近くなど、日差し等で傷み、剥がれたり色あせした合板のフローリングを着色し、傷んだ部分を目立ちにくくします。 カラーフローリング用ニス同士を混ぜ合わせて、色を調節することが出来ます。 色が濃い場合は水性フローリング用ニスつやありを混ぜて色の濃さを調整できます。 アルコール系除菌スプレーに対応。 水性なのでペットや子供にも安心。
用途木質系フローリングの補修、着色 仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます) 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(100mL)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブライワックス・トルエンフリーに新色ダーク・オークとウォルナットが加わりました! ブライワックスは蜜蝋や植物性の天然素材カルナウバ(口紅の材料)を主原料にブレンドしており、新材 古材を美しく保護します。 ワックスは半固形で扱いやすく、お持ちの家具のメンテナンスにも最適です。 人気の秘訣は何と言っても仕上りの早さ。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。 1m22あたり約15~30分程度で乾燥するので、ニスやオイルのように長い時間を待つことはありません。 トルエンフリーはオリジナルワックスと比べると若干匂いが抑えらています。 また色味がやや薄く、艶は控えめですがオリジナルワックス同様に人気商品です。 【01. アンティーク・ブラウン】少しだけ色を付けたい方に。繰り返し使う事でじっくり色を重ねていく薄めのブラウン。 【04. クリア】大定番のクリアー(無色)。これさえあれば、仕上げにメンテナンスに重宝します。人気色 【05. ダーク・オーク】栄養たっぷりの土の様などっしりとしたこげ茶色。新色 【08. ジャコビアン】ダークチョコレートの様に強いこげ茶で、使い込んだアンティーク家具のような色。人気色 【09. ミディアム・ブラウン】「01. アンティーク・ブラウン」よりも少しだけ濃いブラウン。古材の風合いを自然に高めます。 【10. オールド・パイン】少しこげ茶色を含んだ、使い込んだレザーの様な色合い。 【11. ラスティック・パイン】いわゆるアメ色のイメージに近いカラー。ブライワックスを始める方におすすめ。人気色 【15. ウォルナット】深煎りのコーヒー豆の様な濃い茶色。和の空間や家具にも馴染みやすいカラー。新色
用途家庭用ワックス。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。 危険物の類別第四類 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(370mL)
3,698 税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブライワックス・オリジナルワックスに新色「シルバーグレー」が発売! 15年ぶりの新色は今までになかったグレー系のカラーで、色褪せた古材(バーンウッド)から着想を得て生まれました。 ブライワックスは蜜蝋や植物性の天然素材カルナウバ(口紅の材料)を主原料にブレンドしており、新材 古材を美しく保護します。 ワックスは半固形で扱いやすく、お持ちの家具のメンテナンスにも最適です。 人気の秘訣は何と言っても仕上りの早さ。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。 1m2あたり約15~30分程度で乾燥するので、ニスやオイルのように長い時間を待つことはありません。 【その他の特長】 英国製 1860年創業 英国王室ご用達(クイーンエリザベス世が承認) パイン&ハードウッドのための最高の固形ワックス 天然蜜蝋&カルナバ蝋による保護効果 優れた速乾性
用途無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。 仕様塗装道具:ウエス、スチールウール シルバーグレー 種類木部用ワックス 主成分蜜蝋・カルナウバ蝋 使用液洗い液:ペイントうすめ液(塗料用シンナー) 主な用途無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。 塗布面積(m2)4/回 危険等級 使用場所屋内(主に家具用。フローリングへの使用は滑りやすくなるため不可) 希釈無希釈 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量317mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性保護、ツヤ出し 危険物の性状非水溶性 塗回数1~2回
1缶(400mL)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

ブライワックスは蜜蝋や植物性の天然素材カルナウバ(口紅の材料)を主原料にブレンドしており、新材 古材を美しく保護します。 ワックスは半固形で扱いやすく、お持ちの家具のメンテナンスにも最適です。 人気の秘訣は何と言っても仕上りの早さ。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。 1m2あたり約15~30分程度で乾燥するので、ニスやオイルのように長い時間を待つことはありません。 トルエンフリーはオリジナルワックスと比べると若干匂いが抑えらています。 また色味がやや薄く、艶は控えめですがオリジナルワックス同様に人気商品です。 【01. アンティーク・ブラウン】少しだけ色を付けたい方に。繰り返し使う事でじっくり色を重ねていく薄めのブラウン。 【04. クリア】大定番のクリアー(無色)。これさえあれば、仕上げにメンテナンスに重宝します。人気色 【08. ジャコビアン】ダークチョコレートの様に強いこげ茶で、使い込んだアンティーク家具のような色。人気色 【09. ミディアム・ブラウン】「01. アンティーク・ブラウン」よりも少しだけ濃いブラウン。古材の風合いを自然に高めます。 【10. オールド・パイン】少しこげ茶色を含んだ、使い込んだレザーの様な色合い。 【11. ラスティック・パイン】いわゆるアメ色のイメージに近いカラー。ブライワックスを始める方におすすめ。人気色 【その他の特長】 英国製 1860年創業 英国王室ご用達(クイーンエリザベス世が承認) パイン&ハードウッドのための最高の固形ワックス 天然蜜蝋&カルナバ蝋による保護効果 優れた速乾性
用途家庭用ワックス。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。 仕様塗装道具:ウエス、スチールウール 種類木部用ワックス 主成分蜜蝋・カルナウバ蝋 使用液洗い液:ペイントうすめ液(塗料用シンナー) 主な用途無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。 塗布面積(m2)50/回 危険等級 使用場所屋内(主に家具用。フローリングへの使用は滑りやすくなるため不可) 希釈無希釈 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3000mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性保護、ツヤ出し 危険物の性状非水溶性 塗回数1~2回
1缶(5L)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)