1,221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

トーヨーマテランカラーパウダー
無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
1袋(100g×10袋)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)5.5
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低VOC、低臭水性塗料用着色剤 VOC(揮発性有機化合物)を使用せず、においもほとんどありませんから、低VOC・低臭型水性ペイントの調色に使用しても特長を損ないません。 耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。 着色力が強く、少量の添加で調色できます。 保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどなく、低温時の粘度上昇も少なくなっています。 鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。
特性耐候 種別水性塗料着色剤 使用量ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1缶(300mL)
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。
用途カラーセメントを作成に(タイル目地・ブロックレンガの目地等に) 危険物の類別非危険物
1袋(50g)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。 着色力が強く、少量の添加で調色できます。 保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどありません。 鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。
種別溶剤型塗料着色剤 使用量ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内
1缶(300mL)
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)カラーマックスFA
弱溶剤塗料専用の現場調色用着色剤 優れた耐候性と濃縮着色剤
用途弱溶剤塗料専用着色剤 特性耐候 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 添加量3%を上限(重量比)
1本(400mL)
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エクシール顔料
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量6mL 危険物の性状非水溶性
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)カラーマックスWエコ
水性塗料専用の現場調色用着色剤 優れた耐候性と濃縮着色剤
用途水性塗料専用着色剤 特性耐候 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 添加量3%を上限(重量比)
1本(260mL)
2,898 税込3,188
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。ペンタイプなので、マニキュア感覚で簡単にお塗りいただけます。小さな電球に適しています。
タイプタッチペンタイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15g 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15 危険物の性状非水溶性
1本(15mL)
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。スプレータイプでムラが目立ちにくく、大きめの電球の着色などに適してます。
タイプスプレータイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量35mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.21 危険物の性状非水溶性
1本(110mL)
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS付コンビネーションレンチセット。 必要なサイズだけ取り出せるPホルダー付
セット内容8×8、10×10、12×12、13×13、14×14、17×17mm 質量(g)415
1セット(6丁)
1,998 税込2,198
当日出荷

リペアの達人専用 パウダー密着液と一緒にご使用ください。 主にパテで補修した箇所の着色、木目書きに使用します。 超微粒子粉末着色剤です。 パウダーを混ぜ合わせ任意の色を作れます。
用途パテで補修した箇所の着色、木目書きに 成分【カラーパウダー】顔料、他 危険物の類別非危険物
1セット
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
用途樹脂専用着色剤 使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

白セメントに使用しますと色合いがきれいに仕上がります。水を加える前にセメントと良く混ぜ合わせてください。使用量はセメント1.3kg対して60gを4kg対して180gを混入。着色剤の量がセメント量の15パーセントを超えないようにしてください。セメントの着色に。
仕様●容量:30g
1個
239 税込263
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラフルな作品づくりに役立つレジン用着色剤です。 1滴(約0.03g)ずつ出して使えるので濃度が調整しやすく、手を汚すこともありません。 色同士の混色も自由自在で、幅広い表現ができます。
成分有機溶剤、合成樹脂、有機顔料
1セット(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然芝が自然な緑によみがえる!。人工着色の感じを与えない自然色です。日光や降雨でも退色しにくい耐久性に優れた着色剤です。固着力が優れているため、一度着色、乾燥するとボール、衣類等を汚染する事がありません。保水性があるため、水分の蒸発を防ぎ、冬の乾燥から芝生を保護します。芝生に対して、害はありません。【使用方法】。容器を開封する前に、容器ごと揺するなどして内容物を均一にしてください。水で薄めて使用します。散布時期や芝生の状態に応じて希釈倍率を変えても問題ありません。希釈したものを、なるべく均一に、スプレー散布してください。
用途冬枯れした芝生や、傷んだ芝生などをきれいな緑色に着色し、美しい状態を保ちます。ゴルフ場はもちろん、サッカー場、ホテルの庭、公園など広範囲の芝生の着色に最適です。 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W300mm×H280mm×D300mm 乾燥時間(時間)固着乾燥するまで約15~30分 希釈の目安50~60倍 散布量(mL/m2)200~300cc/m2 農耕地/非農耕地非農耕地用
1箱(18L)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(5mL)
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塗りやすく、しかも乾きが早い。木目を生かして美しく着色できます。
用途家具、建具、木工品の着色 木製ドア、柱、窓枠、キャビネット、本棚、工作品など。 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途屋内木部・木製品 使用場所屋内用 特性速乾 タイプ油性木部着色剤 指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約600、約1440(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキド
1缶(300mL)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のステインです ■[鮮やかな着色仕上げ] 木目の美しさを生かした鮮やかな着色仕上げが出来ます。 ■[屋外にも対応] 乾燥後は水拭きしても色落ちせず、屋外での使用も可能です。 ■[使いやすいステイン] 臭いが少なく、塗り易い。また、色むらが出にくい水性着色剤です。 ■[食品衛生法にも適合] 食品衛生法に適合した、安全性の高いステインです。
用途■屋内外の未塗装の木部・木製品 家具 / 建具 / 床面 など ※床面など耐久性が必要な場合は必要に応じたニスを上塗りしてください。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など 乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期) 主な用途 希釈剤うすめずそのままお使いください。 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(100mL)ほか
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

[鮮やかな着色仕上げ] 木目の美しさを生かした鮮やかな着色仕上げが出来ます。 [屋外にも対応] 屋外での使用も可能です。 [着色力&耐久性] 着色力と耐久性に優れた油性着色剤です。
用途屋内外の未塗装の木部・木製品 家具 / 建具 / 木工品 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 など 特性耐久 主な用途 希釈剤うすめずそのままお使いください。 危険等級 乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期) 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期) 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

国際化工海面着色剤
国土交通省型式承認番号:第3799号
用途救命いかだ及び救命艇で漂流中、海面を黄緑色に着色し、航空機からの視認を容易にする 時間持続着色:2時間以上 高度(m)視認:1500 視認距離7000m 寸法(mm)着色剤本体:85×45×40、収納ケース:92×52×47 質量(g)着色剤本体:120
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

待望の「宝石の雫基本12色」の少量セットが新登場。ギフトにも最適な箱型パッケージ。
用途全重量:113g 寸法(mm)ボトル:Φ18xH44 容量(mL)各2 パッケージサイズ(mm)W162xH163xD25
1本(2mL×12本)
2,298 税込2,528
当日出荷

玄々化学工業LED-UVパテ用着色剤
LED-UVパテに極少量添加するだけで抜群の着色力が得られます。
色調透明 セット内容黒・白・黄・茶 タイプ専用着色剤(4色セット) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性
1箱
5,698 税込6,268
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]Artecレジン着色剤 透明色
鮮やかな発色!混ぜて楽しむレジン用着色剤!。鮮やかな発色としっかりとしたカバー力を兼ね備えたレジン着色剤です。なめらかな低粘度タイプでレジン液にムラなくなじみ、均一で美しい仕上がりを実現します。少量でもしっかりと発色し、他のカラーとの混色も自由自在。不透明色ならではのマットな質感で、立体感や存在感のある作品づくりに最適です。時間が経っても色あせにくく、アクセサリーやチャーム、小物など幅広いレジンクラフトにおすすめの着色剤です。
セット内容本体のみ 材質合成樹脂、有機溶剤 ホワイト 容量(mL)10
1個(10mL)
119 税込131
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]Artecレジン着色剤 透明色
鮮やかな発色!混ぜて楽しむレジン用着色剤!。鮮やかな発色と高い透明感を兼ね備えたレジン着色剤です。さらりとした低粘度でレジン液になじみやすく、ムラになりにくい仕上がりが特徴。少量でもしっかりと色づき、混色も自由自在です。時間が経っても色あせにくく、美しい色合いを長くキープ。ホワイトを加えれば、不透明カラーの調整も簡単に行えます。透明感のある作品からしっかりとしたカラー表現まで、アクセサリーやキーホルダーなど、さまざまなレジンクラフトにおすすめの着色剤です。
セット内容本体のみ 材質合成樹脂、有機溶剤 容量(mL)10
1個(10mL)
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


土色を濃く出したい場合に混ぜる粉末顔料、土色顔料はここにしかない商品です。壁カラー土色は、塗り壁専用に開発した無機系顔料で、その壁カラーシリーズとして、メーカーオリジナルの【土色:5色】が誕生しました。土壁にこだわるメーカーにしか出来ない土色カラーにもこだわり、オリジナルの土壁を作りたいと思う方にお勧めです。自然の土の色を楽しむのも良いですが、現在は自然の色土が採取できる山が次々と閉山し、手に入らなくなった色土もたくさんあります。手に入らなくなった色土を、この土色の顔料を利用すること再現することもできます。土壁では定番となる5色を厳選し、使いやすい500g入りでご用意致しました。
容量(g)500 成分無機顔料 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土色を濃く出したい場合に混ぜる粉末顔料、土色顔料はここにしかない商品です。壁カラー土色は、塗り壁専用に開発した無機系顔料で、その壁カラーシリーズとして、メーカーオリジナルの【土色:5色】が誕生しました。土壁にこだわるメーカーにしか出来ない土色カラーにもこだわり、オリジナルの土壁を作りたいと思う方にお勧めです。自然の土の色を楽しむのも良いですが、現在は自然の色土が採取できる山が次々と閉山し、手に入らなくなった色土もたくさんあります。手に入らなくなった色土を、この土色の顔料を利用すること再現することもできます。土壁では定番となる5色を厳選し、使いやすい500g入りでご用意致しました。
容量(g)500 成分無機顔料 褐色 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
5,398 税込5,938
3日以内出荷

1個(10mL)
459 税込505
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【レジンラボ】初めての方はもちろんプロのクリエイターまで、レジンクラフトを愛するすべての方に、納得の仕上がりを提供します。 発売中のiro-drop(いろどろっぷ)10色セットからSNSアンケート上位人気5色5g単品商品の紹介です。
材質有機溶剤、合成樹脂、有機顔料
1本(5g)
349 税込384
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

隠ぺい力も従来の1.6~2倍と大変高いので、少量で筆目や膜厚を最小限に。抑えることができ、きれいな着色が可能になります。また、トルエン・キシレンなど「厚生労働省指定14物質」を含まず、F☆☆☆☆も。取得した環境対応型塗料です。・染料塗料(ハウスボックス・ワイピングステイン)との違い/使い分けについて。顔料塗料は、塗装した際の隠ぺい力が高く、ワイピングステインは半透明に色がつき、塗り重ねると濃くなります。ワイピングステインは木目描きや、下地の色や木目を活かしたまま薄く色付けしたいときなどに使用します。
用途顔料着色剤/塗料/補修材 容量(mL)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

浸透性の良い塗料で、木の呼吸を妨げません。塗面のフクレ、ハガレは起こしません。メンテナンスは非常に簡単です。 塗りムラ、色ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群の作業性です。集成材、針葉樹など多種多様な木材を、感じの良い高級材に変身させることができます。低臭タイプで人にも環境にも優しく、そして塗装作業者にも優しい。 塗装は、刷毛塗り、ローラー、吹き付け、ディッピング全て可能です。 低臭タイプで速乾性のため、作業効率が良く、外部内部とも手早く塗装ができます。まる一日後には、臭いは殆ど感じなくなります。
用途建築・建材・ガーデニング・木部用着色剤。 主な用途建築・建材・ガーデニング・木部 使用場所屋内外兼用 特性速乾 塗布方法刷毛→拭き取り 危険等級 乾燥時間(時間)8以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗回数1回 標準塗布量(g/m2)50
1缶(0.6kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

合成界面活性剤はもちろん、香料・着色剤・防腐剤などは一切加えておりません。
タイプ 繰り返し・詰め替え対応
1個(220mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
用途樹脂専用着色剤 使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染着色剤(つや消し)です。黒染処理されたパーツの補修に。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。 黒色 主な用途鉄部 主成分樹脂、顔料 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番121-1439 使用温度範囲常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.09L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

・発色性の高い顔料着色剤の全色(14色)のと艶消し剤のセットです。隠ぺい力も従来の1.6~2倍と大変高いので、少量で筆目や膜厚を最小限に。抑えることができ、綺麗な着色が可能になります。また、トルエン・キシレンなど「厚生労働省指定14物質」を含まず、F☆☆☆☆も。取得した環境対応型塗料です。艶消し剤付きのセットもございます。・染料塗料(ハウスボックス・ワイピングステイン)との違い/使い分けについて。顔料塗料は、塗装した際の隠ぺい力が高く、ワイピングステインは、半透明に色がつき、塗り重ねると濃くなります。ワイピングステインは木目描きや、下地の色や木目を活かしたまま薄く色付けしたいときなどに使用します。
用途顔料着色剤/塗料/補修材 セット内容エナメルペイント 全14色/艶消し剤セット 容量(mL)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

高森コーキカラーパウダー
パパリペア補修セット用着色剤
危険物の類別非危険物
1個(12g)
469 税込516
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

木部に対する浸透性がよく、しかも速乾性です。木目を荒さず透明の美しい仕上がりになります。そのまま塗装でき色むらの出にくい着色剤です。
用途建築物、家具、調度品など屋内木部一般の着色。(高級家具・床には適しません。) 仕様ツヤなし タイプ油性木部着色剤 乾燥時間(分)夏期/10~15、冬期/30~40 主な用途屋内木部・木製品 希釈剤ペイントうすめ液 危険等級 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)0(通常不要) 特性速乾 塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(350mL)ほか
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・発色性の高い顔料着色剤の全色(14色)のセットです。隠ぺい力も従来の1.6~2倍と大変高いので、少量で筆目や膜厚を最小限に。抑えることができ、綺麗な着色が可能になります。また、トルエン・キシレンなど「厚生労働省指定14物質」を含まず、F☆☆☆☆も。取得した環境対応型塗料です。艶消し剤付きのセットもございます。・染料塗料(ハウスボックス・ワイピングステイン)との違い/使い分けについて。顔料塗料は、塗装した際の隠ぺい力が高く、ワイピングステインは、半透明に色がつき、塗り重ねると濃くなります。ワイピングステインは木目描きや、下地の色や木目を活かしたまま薄く色付けしたいときなどに使用します。
用途顔料着色剤/塗料/補修材 セット内容エナメルペイント 全14色 容量(mL)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷