10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 耐電圧(V/min)AC500 定格電圧(V)30 定格電流(A)3 適合規格RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM2.5 端子間ピッチ(mm)8.1 定格電圧(V)380 定格電流(A)25 材質(絶縁体)P.P.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)600以上(DC500V) 色(本体)GY(グレー) 適合電線範囲 単線(mm)Φ1.0~2.0 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75~2.0 耐電圧(V/min)AC2500
1個
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格電圧(V)30 定格電流(A)5 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) ナット二面幅(mm)8.0 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.3以下 耐電圧(V/min)AC1000
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)