169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用) 矢崎化工 動画あり
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。 材質(金具)スチール 材質鉄・ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプに差し込むタイプの軽荷重用キャスターです。 キャスターの取り付けには専用スパナ(M-009)をご使用ください。
用途パイプフレームΦ28組立専用キャスターです。 軸径(Φmm)23.5 材質(本体)スチール 材質(車輪)エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.1MB)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナ(EK-20)が必要です。(薄口片口スパナ21mm)イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナEK-20が必要です。
トラスコ品番419-1790 種別自在車 材質(金具)スチール 質量(kg)448 車輪径(Φmm)75 タイプ導電性自在式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。 許容荷重(kg)40 材質(金具)スチール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イレクターパイプに取付けるキャスターです。 取付には別売の抑え板、セムスM8-20が必要です。
仕様自在車 トラスコ品番128-4382 材質金具:スチール、車輪:ゴム 質量(g)900
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

イレクターパイプ先端に直接取付けるΦ28導電イレクターパイプ専用のキャスターです。導電性に優れた導電対応キャスターです。
材質(車輪)鉄・導電性ゴム 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


金属製キャスター(イレクター・一般兼用タイプ) 矢崎化工 動画あり
重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。
用途イレクター台車、運搬車などの製作に 材質(金具)スチール 材質(車輪)ゴム ねじ径M8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コーナージョイント(JG-11DGR)用キャスターです。取り付けには市販品17mmのスパナが必要です。GN-400/900の交換用キャスター
トラスコ品番387-9712 許容荷重(kg)65 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 材質(金具)スチール
1個
789 税込868
欠品中

金属製パイプキャスター 矢崎化工 動画あり
重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つパイプキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。 材質(車輪)ゴム
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様自在車 キャスタータイプ差し込み式キャスター 材質(車輪)エラストマー ストッパーなし 軸径T(mm)23.5 材質(本体)スチール 形状自在車
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28 材質プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど 材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂 内径(Φmm)24 肉厚(mm)鋼管:0.7 外径(Φmm)27.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.56MB) 取扱説明書(2.1MB)
1セット(5本)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー ねじ寸法T22 キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イレクターパイプに取付けるキャスターです。 取付には別売の抑え板、セムスM8-20が必要です。
仕様自在車ストッパー付 トラスコ品番128-4378 材質金具:スチール、車輪:ゴム 質量(kg)1
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

ナイロン車輪のステンレス製パイプキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。 種類自由車 材質(車輪)ナイロン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプと金属製キャスター(YJ、YK、WJ、WKタイプ)との取付けに使用します。
用途Φ28イレクターパイプと金属製キャスター(YJ、YK、WJ、WKタイプ)との取付けに使用します。 材質鉄(三価クロメート) 質量(g)385
1個
489 税込538
6日以内出荷

鉄(三価クロメート)。キャスターYKシリーズ、YJシリーズ取付金具。 Φ28イレクター用の取付金具です。 金属製キャスター取付金具です。 パイプ取付ピッチは70mmです。
用途Φ28イレクターパイプ用 材質鉄(三価クロメート) 質量(g)81
1個
159 税込175
当日出荷

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。接着固定式のプラスチック製ジョイントです。積み重ね受け用に使用します。
用途積み重ね受け用として。 材質プラスチック
1個
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。接着固定式のプラスチック製ジョイントです。積み重ね受け用に使用します。導電対応品です。
用途積み重ね受け用として。 材質ABS(導電仕様) ブラック 質量(g)76
1個
359 税込395
当日出荷

イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのパイプキャスターです。
種類固定車 材質(車輪)ポリプロピレン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で錆に強く衛生的なプラスチック製パイプキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。 種類自由車 材質(車輪)ポリウレタン
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)で構造物を作った時に取り付けるキャスターです。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で錆に強く衛生的なプラスチックキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28、Φ32)で構造物を作った時に取り付けるキャスターです。 材質(車輪)ポリウレタン
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量で錆に強く衛生的なプラスチックキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)とプラスチックジョイントで構造物を作った時に取り付けるキャスターです。 材質(車輪)ポリウレタン
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途ステンレス製の本体と導電性車輪を組み合わせたキャスターです。 材質本体:ステンレス 車輪:導電性ゴム 車輪径(Φmm)100 表面抵抗値(Ω)10^6以下
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。
用途イレクターパイプ(Φ42)用 質量(g)270 材質
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する支持板です。
用途イレクターパイプ(Φ32)用 質量(g)390 材質
1個
579 税込637
4日以内出荷

イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。
用途イレクターパイプ(Φ32)用 質量(g)86 材質
1個
169 税込186
4日以内出荷

AXN-450 イレクター製クローラー台車 アクロス 矢崎化工 動画あり
悪路でも搬送を可能にする、クローラーユニットを取り付けた押手を折りたたむことができるイレクター製運搬台車です。キャスター仕様の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。
仕様折りたたみハンドル 高さ(mm)乗越え段差許容:40 材質(車輪)プラスチック/ステンレス/スチール(ベアリング) ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)466 最大積載荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)878 材質(フレーム)プラスチック被覆スチールパイプ/スチール/プラスチック 材質(ハンドル)鉄・プラスチック キャスター金具ステンレス・スチール 特性悪路でも搬送を可能 荷台寸法(奥行)(mm)688 材質(荷台)プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

イレクター製クローラー運搬台車 アクロス 矢崎化工 動画あり
悪路でも搬送を可能にする、クローラーユニットを取り付けたイレクター製運搬台車です。キャスター仕様の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。 ※「ACROS」・「アクロス」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
仕様固定ハンドル 高さ(mm)乗越え段差許容:40 材質(車輪)プラスチック ハンドル高さ(mm)878 材質(車輪・金具)ステンレス・スチール 材質(フレーム)プラスチック被覆スチールパイプ/スチール/プラスチック 材質(ハンドル)鉄・プラスチック 材質(荷台)プラスチック
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。
用途メタルジョイント用(Φ28) 質量(g)95 材質
1個
299 税込329
当日出荷

より排便しやすい「前屈姿勢」を保ちやすく、キャリー前面に身体の受け部分があるキャリーです。 入浴後のおしりの洗浄もしやすい排便と入浴の補助用具です。
材質(フレーム)イレクター、(座面)EVA樹脂、(キャスター)プラスチック 質量(kg)13 最小回転半径(mm)570 キャスター径(Φmm)(4輪自由)100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×89×92 適応体重(kg)最大80以下 座面高(cm)51
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する支持板です。
用途メタルジョイント用(Φ28) 材質
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

矢崎化工支持板
鉄(三価クロメート)。キャスターYKシリーズ、YJシリーズ取付金具。 Φ28イレクター用の取付金具です。 金属製キャスター取付金具です。 パイプ取付ピッチは70mmです。
用途Φ28イレクター用 材質鉄(三価クロメート) 質量(g)73
1個
159 税込175
当日出荷

室内専用のプラスチック製パイプキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。 種類自由車 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ポリウレタン
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプと金属製キャスター(YJ、YKタイプ)との取付けに使用します。キャスター取付け部に特に強度が必要な場合に使用します。
用途Φ28イレクターパイプと金属製キャスター(YJ、YKタイプ)との取付けに使用します。キャスター取付け部に特に強度が必要な場合に使用します。 材質鉄(三価クロメート) 質量(g)905
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプと金属製キャスター(YJ、YKタイプ)との取付けに使用します。キャスター取付け部に特に強度が必要な場合に使用します。
用途Φ28イレクターパイプと金属製キャスター(YJ、YKタイプ)との取付けに使用します。キャスター取付け部に特に強度が必要な場合に使用します。 材質鉄(三価クロメート) 質量(g)1045
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷