快適で過ごしやすいハーフ丈のドライパンツ
速乾性のあるソフト素材のドライハーフパンツ。
軽快なはき心地と、高い速乾性を誇るソフトな素材を使用したハーフパンツ。
ドライで快適な肌触りをキープできるため、特に汗ばむ季節には何かと活躍してくれます。
ウエスト部分は総ゴム仕様。体型を幅広くカバーするだけでなく、ほどよいフィット感は動きやすくストレスを軽減します。
両脇には斜めに大きめのポケットを配置しています。無駄が無く使いやすい、実用性の高いデザインで仕上げています。
ウエストの細かなサイズ調整は、内側に装備したひもで自由に行えます。もちろんしっかりホールドすることも可能です。
裏地には通気性の高いハニカムメッシュ素材を採用。汗によって充満する熱や湿気を排除し、さらりとした質感を保ちます。
材質ポリエステル 100%
機能DRY
生地ブリスター
性別男女兼用
清潔な使い切りタイプの不織布製ショートパンツ。
肌の出る部分が少なく、着用者の羞恥心を低減することができます。
紺色と厚めの不織布で透けにくくなっています。
両サイドの面ファスナーによる開閉で、パンツを脱がすことなく着け外しが可能です。
面ファスナーは角を丸くカットしており、肌に当たった時の違和感を軽減します。
縫い目が肌に当たらず、長時間の着用も快適です。
面ファスナーによるサイズの調整ができます。
用途手術・処置等のときに。
材質ポリプロピレン
水まわりの作業に。快適便利なハーフパンツ。
仕様両脇ポケット、総ゴム仕様(ウエストひも付)
混率(%)ポリエステル100
対象男女兼用
生地ブリスター
カラフルでキッズサイズ充実のライトな履き心地
種別ハーフパンツ
タイプ男女兼用
混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)
生地エコ裏綿セルビス
グリーン購入法適合
生地性能吸汗性、速乾性、日本製
性別男女兼用
ファスナーポケット
ストレッチ素材でラクラクフィット。
ずり上がり防止のシリコンすべり止め付き。
薄型ドットボタン。
丈夫な3YGファスナー。
混率(%)ポリエステル100
種別ハーフパンツ
股下(cm)38
色と風合いに深みを出したストレッチコードピケ。ウォッシュ加工で表情をプラス。レッグガードやタイツとの相性抜群。長財布が入る右ファスナー付きポケット。カラビナループ付き。ウエストストレッチ。クライミングカット。ストレッチ素材。
用途軽作業、ライトワーク、カジュアル、スポーツ、運送
種別ショートカーゴ
機能ストレッチ
5.11社製ストライクパンツのショートタイプです。4-WAYストレッチと裂け止め加工が特長のFlex-Tac[[(R)]]生地(5.11社特許取得済)を使用しており、耐久性が高く快適な履き心地です。テフロン[[(R)]]加工が施されており、汚れや水をはじきます。ポケットが12個付いています。
種別ショートパンツ
材質ポリエステル65%、綿35%
股下(cm)28
2018年トラスコ掲載ページ6 0344
さらっと感が心地いいハーフパンツ。
色ネイビー
性別男女兼用
仕様総ゴム、ウエストひも入り、両脇ポケット付
混率(%)ポリエステル:90、綿:10
機能制菌加工、吸汗性、ストレッチ、ナイスペック加工
生地エアブリッジ
ホワイトの配色ラインがスポーティー。ゆったりシルエットでどんな作業でも窮屈感のない、動きやすいジャージハーフパンツです。
混率(%)ポリエステル80、綿20
シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵
厚さ(mm)5~35
光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付メガネコード(2芯)
コード径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
コネクタ取付位置両端
二酸化炭素(CO2)、温度、相対湿度、空気品質などが同時に表示し、換気のタイミングが一目でわかりやすい大型LCDディスプレイです。
コンパクト設計の二酸化炭素(CO2)濃度測定器で空港、学校、レストラン、インターネットカフェ、工場、コンビニエンスストア、ホテルなど、さまざまな場所に適しています。
温度、湿度、二酸化炭素、濃度値などがすべて表示
温度と湿度の二重検出、寒さと暖かさ、乾いたものと湿ったものが一目でわかります
仕様二酸化炭素測定範囲:400~5000 ppm、電源モード:内蔵18650リチウム電池、リチウム電池容量(代表値):2400mAh、充電:Type-C(DC5V 1A)
付属品PTH-9C×1、製品マニュアル×1、USBケーブル×1
寸法(mm)98×90×40
温度測定範囲(℃)-10~40
湿度測定範囲(%RH)0~99
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
吸って、乾くの「吸乾」シリーズのポロシャツです。
吸汗性、速乾性のあるハニカムメッシュ素材を使用した着心地のよいポロシャツです。
軽くて柔らかなライトメッシュ素材が快適にしてくれます。
作業用を意識しており、動きやすいように一般服に比べて大きめの仕様となっております。
用途様々な作業用として
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別半袖ポロシャツ
混率(%)ポリエステル100%
機能吸汗、速乾
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット付き
名入れ可
タテ・ヨコ全方位に伸びる「TS 4Dストレッチ」を使用。
物を傷付けにくい極力突起物を減らした仕様。
裾アジャスターによる調整機能。
マーバスL加工による吸汗速乾、帯電防止、汚れが付いても落ちやすいSR加工を付帯。
ウエストはベルトレス仕様。
仕様360度ストレッチ、フラップ付きカーゴポケット、7分丈仕様(裾アジャスター式調整)、ベルトレス仕様、反射転写ロゴプリント
種類カーゴショートパンツ
混率(%)ポリエステル100
股下(cm)47
機能軽量、4Dストレッチ、吸汗速乾、形態安定性、SR加工、帯電防止加工
生地TS 4Dストレッチ
ストレッチの効いた柔らかな素材を使用しているので着心地抜群。
ライン使いがおしゃれなウエストリブにはグレーとネイビーで異なるカラーリングを採用しています。
材質ポリエステル100%
基本仕様両腰斜めポケット、後右側アウトポケット、ウエストスピンドル付
機能ストレッチ対応、吸汗速乾
生地ポンチローマ
性別男女兼用
ウエスト調節可能な紐付き。
左右脇ポケット
タイプ男女兼用
混率(%)ポリエステル100
生地ハニカム
生地性能速乾性、日本
横の伸長率約17%のストレッチ素材使用。ウエストゆったりゴムストレッチ。ウエストを絞れるドローコード付き。伝統的な丈夫で太目の3cmベルトループ。ミリタリー仕様のカーゴポケット。スマートフォンも入る右サイドマルチポケット。右脇前部ウォッチポケット付き。右側ベルトループ下部にカラビナループにもなるアメリカンネーム付き(カラビナループは付属されていません)。XS・Sはユニセックスサイズ
用途現場作業全般。DIY。タウンユース。カジュアル
種別カーゴパンツ
混率(%)ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2
機能ストレッチ
着脱簡単、ノータック
ウエスト総ゴム&スピンドルコード
脇2ポケット
色チャコール
素材ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)、制菌加工、制電、吸水、防汚効果
生地制菌加工
RoHS指令(10物質対応)対応
性別男女兼用
コンパクトでお手軽、おもちも作れちゃうすぐれもの。残りご飯でもちもちご飯パン、大人気の米粉入りパンも、あったかほくほくきりたんぽと多彩なメニューが目白押し。14コースメニューの使い方と、フードコーディネーター「中西しほり」監修のオリジナルレシピ15種類のブック付き!!。おうちで簡単、楽しくベーカーリー!焼きたてを味わう幸せをご家庭で是非!!。はやく仕上げたいときは「クイック機能」で時短パン焼き!
付属品計量カップ、計量スプーン、はね取り、パンケース、はね、レシピブック
材質ABS樹脂、ステンレス
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)ヒーター/430、モーター/80
コード長さ(m)1
保証期間1年
温度ヒューズ184℃
アズワン品番64-8887-58
1台
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
関連キーワード