36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。 ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

WH-WNI 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SGP白配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,510 税込1,661
3日以内出荷

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304 仕上#400研磨
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに 規格(社)仮設工業会認定品 メッキクロメートメッキ
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 ねじ規格JIS B0203 種別PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg)約0.71(1個あたり) 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等 適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 形状パイプ
1組(2本)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用 荷重引抜き荷重/135kgf
1個
特価
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。 トラスコ品番296-5429 質量(kg)0.7 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)120×120 適合パイプ径(Φmm)48.6 アンカー穴(mm)Φ12
1個
669 税込736
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


新型シャックル形状のレベルです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。カラビナ、セフティーコードを取り付け可能な大型シャックル付きで、作業ベルトへの装着が簡単に行える形状です。短管パイプなどに取りつけて測定可能な、強力マグネット付きです。測定基準面V溝付でパイプ等の測定に便利です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平、垂直のレベル出し。 仕様4本線アクリル気泡管 材質フレーム;アルミ,気泡管;アクリル樹脂,本体カバー;ポリカーボネイト樹脂 シャックル:ブラック 精度±1.00mm/m=±0.0573度以内 感度0.50mm/m=0.0286度 気泡管レッド 色(フレーム)ブラック
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

新型シャックル形状のレベルです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。カラビナ、セフティーコードを取り付け可能な大型シャックル付きで、作業ベルトへの装着が簡単に行える形状です。短管パイプなどに取りつけて測定可能な、強力マグネット付きです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定に便利で、45度気泡管付きで勾配測定に役立ちます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平、垂直のレベル出し。 仕様4本線アクリル気泡管 材質フレーム;アルミ,気泡管;アクリル樹脂,本体カバー;ポリカーボネイト樹脂 シャックル:ブラック 精度±1.00mm/m=±0.0573度以内 感度0.50mm/m=0.0286度 気泡管レッド 色(フレーム)ブラック
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

レッキス工業ニップルアタッチメント
RoHS
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
用途短ニップルの製作。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。N20A3、S25A3にはお使いになれません。
用途短ニップルの製作。 トラスコ品番410-7145 サイズ3/8 呼称10A 最短ニップル長さ(mm)55
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
用途短ニップルの製作 仕様ISO9001認証取得工場製、ISO14010認証取得工場製 トラスコ品番809-4788 サイズ3 呼称80A 最短ニップル長さ(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。 N20A3、S25A3にはお使いになれません。 ISO9001認証取得工場製 ISO14002認証取得工場製
用途短ニップルの製作 トラスコ品番809-4786 質量(kg)4.6 サイズ4 呼称100A 最短ニップル長さ(mm)100
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

カラビナ対応の大型シャックル・安全コード接続可能な小型シャックル・強力マグネット付で携帯に便利な万能水平器です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。強力マグネット付で短管にくっつけた状態で測定できます。カラビナ対応の大型シャックル内蔵・落下防止コード対応の小型シャックル内蔵です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途建築・土木工事・日曜大工・家事などの水平・垂直を測定。 材質ポリカーボネイト樹脂 仕様磁石:1個付 精度±1.00mm/m=±0.0573度以内 表面処理アルミ合金押出材硬化処理 感度0.50mm/m=0.0286度 仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ 気泡管4本線アクリル気泡管
1個
3,288 税込3,617
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)パイプホルダー
水抜き、スリーブ、パイプの固定を固定角度を気にせず簡単に、短時間でできます。(直~5分勾配まで対応) コンクリート打設時に外れることなく、安定性は抜群です。 水抜きパイプ(小口)の変形防止になります。 VP管、VU管、紙管にも同一の規格品で取付けができます。 硬質プラスチックのため、丈夫で反復使用できます。
用途水抜き、スリーブ、パイプの固定に最適です。
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車、バイクのエアロ部品やFRP部品の補修に。水道管パイプなどの緊急箇所の補修に。 光硬化樹脂なので低温場所作業でも短時間で塗膜形成します。 1液タイプで臭いも少なく、樹脂塗膜強度も強く、使いやすい。 コンクリート床面塗装の下塗りプライマーやクラック補修塗装に最適 蛍光灯や白熱電球の下では、ランプとの距離が1m以内だと30分程度で硬化するので離して作業してください。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー 仕様ハロゲンランプ:5~10分、直射日光:5分 使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。 樹脂クリア タイプ1液性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 蛍光灯30~60分 危険物の性状非水溶性
1缶(200g)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片面に鉄プレートが付いているので、単管パイプ等金属類も打てる掛矢!。園芸、農用具、冬囲い時など幅広く使える!。短柄なので片手で作業する掛け矢です。
用途杭打ち作業に。 寸法(mm)(打撃面)90×90 全長(mm)375 質量(g)1400 主な用途杭打ち作業
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

Aron(アロン化成)シャワーベンチMini-S
狭い浴室でも使えて、小柄な方に最適。
寸法(cm)幅36~37×奥行34.5~36、座面:幅32×奥行27、座面高:28~35.5(4段階/2.5) 質量(kg)1.6 材質座面:ポリエチレン、座面ソフトパッド:EVA樹脂、脚パイプ・短管:アルミ、脚ゴム:合成ゴム 最大使用者体重(kg)100 機能ソフト座面 加工SIAA防カビ加工 仕様完成品
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い浴室でも使えて、小柄な方に最適。
仕様完成品 材質座面・背もたれ:ポリエチレン、座面・背もたれソフトパッド:EVA樹脂、脚パイプ・短管:アルミ、脚ゴム:合成ゴム 質量(kg)2.3 加工SIAA防カビ加工 寸法(cm)幅36.5~37×奥行37~39×高さ52~59.5、座面:幅32×奥行27、座面高:28~35.5(4段階/2.5) 機能ソフト座面 最大使用者体重(kg)100
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短管が無駄なく使えます。シンプルな構造で故障がなく、パイプマシンと併用することにより誰でも短ニップルが製作できるように設計されています。
1個
18,700 税込20,570
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粉体回収ステンレス容器(へルールタイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はヘルール式でサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
46,980 税込51,678
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

粉体回収ステンレス容器(短管タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機等の設備での粉粒体の回収に活躍します。 ステンレス蓋とステンレス容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状は選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作が単品から可能です。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
54,980 税込60,478
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はパイプ先端リブ付き形状でホースやシュートの抜けを防止し、サイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
59,980 税込65,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)