極数1
種類角型
コンタクト形状メス
形状ストレート
表面処理Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000MIN
材質(コンタクト)リン青銅
寸法H(mm)2.5
定格電流(A)2
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)5
幅(mm)2.4
色赤
タイプジャンパソケット
ピッチ(mm)2.54
シリーズM7581
深さ(mm)6
行数1
接触抵抗(mΩ)最大20
材質(コンタクト)リン酸銅
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
寸法H(mm)2.5
種類角型
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
形状ストレート
寸法H(mm)2.54
定格電流(A)3
表面処理金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MIN
接触抵抗(mΩ)30MAX
材質(コンタクト)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパーソケット。ヘッダーピンに抜き挿しができ回路の切替が可能です。
その他【インシュレータ】PBT UL 94V-0
使用温度範囲(℃)-55~105
定格電流(A)1
材質(コンタクト)リン青銅/ニッケル下地/金メッキ
接触抵抗(Ω)20以上
絶縁抵抗1000Ω以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
関連キーワード