67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。 砥材A 形状1号(平形) 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V75R
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材GC 形状1号(平形) 結合剤V81R
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材WA赤 対応材質SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤V36R
1枚
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PAA 結合剤V35R 適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

単結晶アルミナ砥粒。WA砥粒と比較した場合、硬度が高く、微細破砕しますので、砥石寿命の向上、研削抵抗の低減に大きな効果を発揮します。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削用 砥材85A 適合材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼 最高使用周速度(m/s)40
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

単結晶砥粒。ハイバナジウム合金鋼などの難研削材に対しても、非常に発熱が少なく早い研削ができます。 ドレッシングも最小ですみ、フォームの維持がよい砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

クレトイシ平型砥石 DA
硬くて熱に敏感な鋼類をはじめとして、全ての種類の切り込み量の少ない研削に使用されています。 水色タイプ
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 A100N
比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。
用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。 粒度100 砥粒A(アランダム) 結合剤B 結合度N
1箱(25枚)
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石SA1号
単結晶で最も靭性が高いので高能率研削に適しています。
砥材SA 形状1 結合剤V35R
1枚
2,998 税込3,298
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 ステンA
砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)をはじめ適用範囲が広く耐久性に優れています。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に最適です。 砥粒A(アランダム)
1箱(25枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石PA1号
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA 形状1 対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど 結合剤V35R
1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石WA12号
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材WA赤 最高使用周速度(m/min)2000 結合剤V36R
1枚ほか
1,698 税込1,868
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 HA100J
切れ味を重視した仕様により、高硬度な焼入品やニッケル合金鋼に適しています。
用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)の切断に。 粒度100 砥粒HA(ヘイワアランダム) 結合剤B 結合度J
1箱(25枚)
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石MPA1号
多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。
砥材MPA 形状1 対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V35P
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石PA11号
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
穴径(Φmm)31.75 砥材PA 形状11 最高使用周速度(m/min)1800 結合剤V35R
1枚
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石CX5号
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
外径(mm)180 厚さ(mm)19 穴径(Φmm)31.75 砥材CX 形状5 寸法F(mm)3 最高使用周速度(m/min)2000 寸法E(mm)16 結合剤V400 寸法P(mm)115 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×19×31.75
1枚
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石WA6号
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材WA赤 形状6 最高使用周速度(m/min)1800 結合剤V36R
1枚
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 GC150N
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。 粒度150 砥粒GC(グリーンカーボランダム) 結合剤B 結合度N
1箱(25枚)
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材CX 形状1 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V400
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA 形状6 最高使用周速度(m/min)1800 結合剤V35R
1枚
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石GC6号
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
穴径(Φmm)31.75 砥材GC 形状6 最高使用周速度(m/min)1800 砥粒GC 結合剤V81R
1枚
3,998 税込4,398
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 A100P
俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です
用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。 粒度100 砥粒A(アランダム) 結合剤B 結合度P
1箱(50枚)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石PAA10号
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
外径(mm)180 厚さ(mm)6.4 穴径(Φmm)31.75 砥材PAA 形状10 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V35R 寸法M(mm)125 寸法J(mm)115 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75 寸法U(mm)3.2
1枚
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石CXY12号
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
外径(mm)150 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)31.75 粒度、硬度80K 砥材CXY 形状12 粒度80 寸法A(mm)6 最高使用周速度(m/min)2000 寸法E(mm)10 結合剤V400 寸法J(mm)75 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)150×13×31.75 寸法K(mm)75 寸法U(mm)3
1枚
5,898 税込6,488
6日以内出荷

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石CX10号
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
外径(mm)180 厚さ(mm)6.4 穴径(Φmm)31.75 砥材CX 形状10 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V400 寸法M(mm)125 寸法J(mm)115 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75 寸法U(mm)3.2
1枚
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石PAA5号
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PAA 形状5 最高使用周速度(m/min)2000 結合剤V35R
1枚
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石PA12号
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA 形状12 最高使用周速度(m/min)2000 結合剤V35R 寸法U(mm)3
1枚
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 GC320R
砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。 粒度320 砥粒GC(グリーンカーボランダム) 結合剤B 結合度R
1箱(25枚)
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石CXY11号
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
穴径(Φmm)31.75 砥材CXY 形状11 最高使用周速度(m/min)1800 結合剤V400
1枚
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石WA11号
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
穴径(Φmm)31.75 砥材WA赤 形状11 最高使用周速度(m/min)1800 結合剤V36R
1枚
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。
用途一般ピンカッター用 粒度120
1箱(20枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 GC150H
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。 粒度150 砥粒GC(グリーンカーボランダム) 結合剤B 結合度H
1箱(25枚)
20,980 税込23,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 GC150L
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。 粒度150 砥粒GC(グリーンカーボランダム) 結合剤B 結合度L
1箱(25枚)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 WA220R
タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。
用途タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。 粒度220 砥粒WA(ホワイトアランダム) 結合剤B 結合度R
1箱(25枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊な製法により、強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。 乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などに適しています。 粒度100 最高使用周速度(m/min)3400 結合剤B 結合度N 外径公差(mm)±1.0 研削材A
1箱(20枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 HA80P
砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
粒度80 砥粒HA(ヘイワアランダム) 結合剤B 結合度P
1箱(25枚)
24,980 税込27,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 AC100J
非金属・非鉄金属鋳鉄材料に適しています。
用途普通鋳物(FC)、マグネット鋼、可鍛鋳鉄、ダグタイルの切断に。 粒度100 砥粒AC(アランダム&カーボランダム) 結合剤B 結合度J
1箱(25枚)
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具の再研磨など。
用途焼き入れ鋼、工具鋼 砥材WA 硬度K 砥石周速度(m/s)33
1枚
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド 材質セラミックス・ガラス・水晶 タイプNC-S 品種DIA-CUT-2 適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶 主要切断材料セラミックス・ガラス 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100枚)
84,980 税込93,478
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)