31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属製 石鹸ホルダー。ホルダー部分に固形石鹸をセットして使用します。製品は吸盤で取付けます。
材質ステンレススチール・アルミニウム・磁石・PVC 幅(mm)50 奥行(mm)65
1個
900 税込990
当日出荷

石鹸をマグネットで浮かせて衛生的に保管できるホルダー。ホルダー本体はフィルムフックで壁に設置、石鹸はマグネットでホルダーにくっつけて使います。 浮かせて収納できるから、洗面周りのお掃除もラクラク。石けんを吊るして磁石で浮かせて収納出来る事により、水たまり・ヌメリを解消でき洗面周りがスッキリ。 取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面) 対応可能な石けんの大きさ:石鹸の奥行き約8cm以内のもの。
シリーズtower 耐熱温度(℃)60
1個
800 税込880
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多様な手洗いシンクに石けん液と手指消毒剤の ボトルを設置できる、機能的でスマートなボトルホルダーです。 シンクの既存の穴を使って簡単に取付できます。 つめブラシも一緒に置いて使用できます。
種別取り付け部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ボトル(緑色/石けん液用)、2ボトル(赤色/アルコール噴射用)のセット使いをおすすめします。
用途1・2ボトル1L用専用台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×106×90 質量(g)68 仕様壁に設置して使用(ネジ又は両面テープ止め) 適合1・2ボトル1L用専用台 トラスコ品番308-9789 材質ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷


水切れがよく石鹸が溶けにくい!壁に取り付けOK!吸盤取り付け ※補助板つき水に強く清潔な18-8ステンレス製です。
用途浴室収納に 材質本体:ステンレス鋼線(18-8)、吸盤:塩化ビニル樹脂 仕様ステンレス 寸法(mm)125×100×80 質量(g)104 タイプ石けん皿 取付け方法吸盤 耐荷重(g)500
1個
999 税込1,099
当日出荷

底が傾斜になっているので、水が流れる水切りトレー付きです。トレーを裏返すと水が流れない2WAYタイプです。汚れやサビに強いダブルコーティングです。
用途浴室収納に 材質本体:鋼線(樹脂コーティング)、トレー:ポリプロピレン 仕様水切りトレー付き 寸法(mm)115×80×20 質量(g)87 タイプ石けん皿
1個
539 税込593
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

吸盤式で取付け簡単。石ケン受けの幅が広く、使いやすいデザイン
材質ABS
1個
2,698 税込2,968
欠品中

SARAYA(サラヤ)ブラケット
エコ商品
ボトルを固定するためのブラケットです。
種別取り付け部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室を自分らしく彩るカラーコレクション。浴用石けんの収納に。 銀イオン配合。銀イオンは、細菌などの微生物に対して、優れた抗菌効果を発揮します。銀は古くから、食器に使用され、その安全性が知られています。 水穴がないので、石けんを入れて持ち運ぶことができます。 パッキン付きなので、液もれを防ぎます。底面の凹凸が水切れに役立ちます。
材質ポリプロピレン、エラストマー
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水はけが良い構造で乾燥が早く、石けんが溶けにくく快適に使えます。吸盤で壁面に設置します。スリガラス等の吸盤がつかない場所でも、吸盤用補助版付なので設置可能です。 《吸盤のみで取り付ける場合》 【◎取り付けられる場所】吸盤より大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面(くもり止め加工などの表面加工鏡は除く)、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。 【×取り付けられない所】凹凸、ザラザラ、ツヤ消し面やキズのある面。模様のあるタイル、模様のあるステンレス、布やビニルなどの壁紙、木壁、塗装合板、しっくい、モルタル、スリガラスなど。レンジ、ストーブなどで高温になる所。 《補助板を併用する場合》付属の補助板を併用すれば、壁にキズがある場合や次の所にも吸盤が取り付けられます。化粧合板、塗装のしていないコンクリート、・スリガラス※凹凸のある型ガラス(型板ガラス)は除く。板壁。補助板は空気が入らないよう圧着し、1時間以上放置してください。
用途石鹸置きに 材質本体:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニル樹脂
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルムフックで好きな位置に、簡単に取り付けられるマグネット石鹸ホルダー。石鹸にステンレスの板を埋め込み、フック先端についたマグネットにくっつけることで、浮かせて収納します。 水に浸かったままにならないから、溶けた石けんがベタつかない。磁石がくっつかなくても、ネジ止めできなくても、洗面パネルやタイルなどの光沢のあるツルツルした壁面があれば、取り付け可能。
材質ホルダー:ABS樹脂、マグネット、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン、石鹸ホルダー:ステンレス ホワイト 質量(g)30 シリーズMIST 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×6×6、石けんホルダー:1.8×1.8×0.7
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

水が直接シンクに流れるソープトレイ。自然に水が流れて洗面所が汚れにくく清潔に保てます。底面はシリコンキャップ付きで滑らずしっかり安定。スポンジ置きとしても。石鹸が滑り落ちないアール形状。タンブラー置きとしても。
材質本体:アクリル樹脂、キャップ:シリコーン 質量(g)約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×10×2.2
1個
600 税込660
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トンボ(新輝合成)トンボ タワシラック W型
材質本体:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×65 仕様吸盤式、抗菌加工 耐熱温度(℃)120 TKG品番9-0790-1001 TKG品番(2017)6-0707-0901
1個
559 税込615
当日出荷

簡単手洗い場がどんな場所でも!。ドリンクディスペンサーやカムテナーとセットして手洗い場が簡単に設置できます。石鹸容器・ペーパータオルホルダーが一体になっています。キャンプやイベントなどさまざまな場所でお使いいただけます。ドリンクディスペンサーの上にベルトで固定して使用します。
適合(ペーパータオル)タウパータクティー<KTO30>、コーキンタウパーS<KTO13>、(ドリンクディスペンサー)250LCD<FDL33>、500LCD<FDL-4>、ウルトラカムティナー、UC500<FUL02>、UC250<FUL01> 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×530×370
1個
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトル容器とボトル用ホルダーのセットです。壁にビス止めすることができます。ボトルに石鹸液は入っていません。
セット内容ボトルホルダー・ポンプボトル・カールプラグ×4本・ビス×4本 容量(mL)950(満量ライン) 質量(g)115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×86×230 吐出量(mL)0.9 アズワン品番2-7339-11
1セット
3,678 税込4,046
翌々日出荷

用途一般地用 洗面所・手洗い、洗面器用 仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無 長さ(mm)スパウト:70 止水ハンドル:メタル 種類水石けん入れ 形態吐水:液状 取付け方法台付き 操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

水が直接シンクに流れるソープトレイ。自然に水が流れて洗面所が汚れにくく清潔に保てます。底面はシリコンキャップ付きで滑らずしっかり安定。スポンジ置きとしても。石鹸が滑り落ちないアール形状。タンブラー置きとしても。
材質本体:ABS樹脂、キャップ:シリコーン ホワイト 質量(g)約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×10×2.2
1個
419 税込461
当日出荷

スタンダードな石けん皿。水切り皿と受け皿の2重構造。底面はスベリ止め付き。抗菌効果のある銀イオン配合。
材質本体/AS樹脂 受け皿/EVA樹脂 ホワイト 質量(g)(約)122 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×10.3×4.5
1個
229 税込252
当日出荷

SARAYA(サラヤ)ホルダー
1・2ボトル用のブラケットです。
仕様1・2ボトル500mL用 ネジ止め 種別取り付け部品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.5×71×81
1個
569 税込626
当日出荷

リーフで始まる一日の朝。すがすがしい朝の始まりを、リーフの洗面グッズで気持ち良くスタート!。一日の疲れは、リーフのバスグッズで心地よく癒されて。
仕様●カラー:ナチュラル●商品サイズ:13.5×10.7×3.7Hcm●材質●▼ポリプロピレン アズワン品番65-8979-75
1個
129 税込142
当日出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ソープディッシュ(Polish Brassシリーズ)
真鍮と白い陶器のお皿の組合せた、石鹸置き(ソープディッシュホルダー)です。 アンティーク風な空間を見事に演出してくれます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮+陶器 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×72×146 質量(g)約330 耐荷重(kg)約3 付属品取付ビス(3.5×25)
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RN925-S(石鹸受)、R976-S(ペーパーホルダー)専用の取付下地金具です。
材質鋼板 適合RN925-S/R976-S 表面処理クロメートメッキ 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1台
719 税込791
9日以内出荷

スポンジ、石けんなどをスッキリ置ける水切りホルダーです。ぐにゃぐにゃ曲がるワイヤーを、曲げて留める、さして留める 好きなところに簡単取り付け出来ます。シンプルなデザインで取付け場所の雰囲気を壊しません。吸盤タイプと違い洗いやすいので衛生面も安心。繋げて2段にしても使用可能です。
仕様抗菌プラス 材質TPR、鉄(ガラス粉無機系抗菌剤イオンピュア配合) ホワイト 幅(cm)11 本体質量(g)80 高さ(cm)33.5 奥行き(cm)1.2
1個
479 税込527
4日以内出荷

シンプルデザインが好評なクルマ用消臭剤。ドリンクホルダにすっぽり収まるサイズです。香りは清潔感のあるせっけんの香りです。
1個(95g)
569 税込626
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ソープディッシュ(クラシックシリーズ)
セラミック陶器のお皿と真鍮ホルダーとの組合せになった石けん置きです。 人気のクラシックシリーズがデザイン性のみならずより実用性をアップさせ、生まれ変わりました。 スリムになった分、フォルムに厚みを持たせた壁面取付部分はスタイリッシュな印象と重厚感をバランス良く兼ね備える様こだわりました。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮 質量(g)約424 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×148×123
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスポーザブル薬液パックです。専用ホルダーにセットし、レバーを肘などで押し下げると、手洗い石けんが下から適量出ます。液を使っているうちに減容化されていきます。レバーを1回押して、約1mLの石鹸液を手にとります。よく泡立たせ、指先まで十分にこすり洗ったあと流水ですすいでください。
形状液状(吐出・噴射) 外観白色乳濁状の液体 希釈液原液 使用方法適量をとり、よく泡立てて、手洗いにご使用下さい 容器仕様ディスポーザブル容器(減容容器) アズワン品番63-4058-50
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

手洗い可(石鹸)。首回り適応サイズ:300~450mm。安全を考慮したホルダーリングで首にピッタリフィットします。(機械への巻き込まれ事故防止)濡れない特殊素材+特殊縫製で快適にご使用頂けます。優れた耐久撥水性で手洗いも可能です。透湿防水素材を使用しているので、シャツや作業着などの襟元が濡れません。吸水ポリマーで保水!気化熱作用で冷却!
材質本体:ポリエステル100% 縫糸:ポリエステルスパン糸 吸収体:セルロース・高分子吸水ポリマー・レーヨン ホルダーリング:ポリプロピレン ブルー 質量(g)18 サイズ(mm)本体:約48×330 ホルダーリング:約96
1個
980 税込1,078
翌日出荷

マグネットバスルーム電動シェーバーホルダー タワー 山崎実業 動画あり
マグネットで好きな位置に簡単取り付けの電動シェーバーホルダー。風呂剃りする方の置き場所に便利。シェーバーを傷つけないクッション付き。バリカンも収納可能。壁面を傷付けにくく、錆にくいラバータイプのマグネット。 洗面所の壁面に磁石で簡単取り付け。石鹸付きボディシェーバーも収納可能。
付属品クッション×2 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン 質量(g)約135 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×6×8 耐荷重(g)約500
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトコンタクトレンズ用消毒剤。セットするだけカンタンケア。タンパク除去 泡でしっかり洗浄。誤使用を防ぐ 安心ロックノズル。医薬部外品
用途【ご使用前に】。・キャップの外装フィルムを取り除いてください。・レンズを取り扱う前には、毎回必ず手を石けんで洗い、水道水(流水)でよくすすいでください。<使用方法>。◎安心ロックノズル:ノズルをレンズホルダーのくぼみ部分に押し当てることで消毒液が出ます。◎必ずレンズをセットしてから消毒液を入れてください。1.レンズをセット。左右のレンズホルダーにレンズをセットしてからケースに入れ、キャップをしっかりと閉めます。2.液を入れる。レンズホルダーのフタを開けてくぼみ部分にノズルを垂直に押し当て、ボトル側面を軽く押しながら水位線まで消毒液を入れます。3.フタを閉じる。レンズホルダーのフタを閉じ、6時間以上放置すると消毒・中和が完了します。◎エピカスマートクリーンは同梱のスマートケースによる中和が必要です。必ず同梱のスマートケースと組み合わせて使用してください。エピカスマートクリーンを使い切る毎に、同梱の新しいスマートケースに必ず取り替えてください。◎中和が完全に終わっていない状態(消毒・中和開始後6時間未満)でレンズを装用しないでください。◎液が漏れるため、スマートケースは立てた状態で消毒・中和を行ってください。◎消毒・中和中はスマートケースを振らないでください。◎中和後の液に24時間以上レンズを保存した場合には、装用前に再度消毒・中和を行ってください。◎レンズのこすり洗い、すすぎには、別売の「メニソーク」をご使用ください。 有効成分【消毒液】過酸化水素 3.42w/v%・【中和樹脂】消毒専用容器に組付け1個中、白金1.0mg 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(300mL)
1,498 税込1,648
5日以内出荷