688件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5枚)
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 石こうボードの小さな穴(ビス穴・くぎ穴など)の補修やつぎ目の調整パテとしてお使い下さい。 作業性が良く、乾燥収縮がほとんどありません。市販のアミテープを使えば大きな穴も補修することができます。
硬化時間(時間)3 仕様速乾、無収縮、硬化型パテ 付属品専用練り液、ヘラ付き 成分粉体(石こう、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 材質粉体:石こう・骨材・粉末樹脂練り液:アクリル系エマルジョン樹脂 ホワイト 容量(g)粉体:60、練り液:25(少量使い切りタイプ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10 危険物の類別非危険物 適応下地石膏ボード
1袋ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を加えるだけで簡単に使用することができます。ヘラすべりがよく作業性は良好、また乾燥収縮がなく「一発で補修」することができます。完全硬化時間は、約3時間です。(気温・湿度で異なります)
用途石こうボードの小さな穴(ビス穴・クギ穴)から大きな穴(直径10cm位まで)の補修、つなぎ目の調整パテとしてご使用下さい。 ホワイト 硬化時間(分)180 仕様速乾、無収縮、硬化型パテ 成分石膏、骨材、粉末樹脂など 寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚5×縦200×横140mm 適応下地石膏ボード
1袋(400g)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品で直接石こうボードに穴をあけることが可能です。 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚をさせることができます。
用途石膏ボード用
1パック(2本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
JIS規格JIS A 6901 防火性能不燃NM-8619
1セット(120枚)
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
厚さ(mm)9.5 JIS規格JIS A 6901 防火性能準不燃QM-9828
1セット(120枚)
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。 適合ビス頭径(mm)4 タッピング呼び径(mm)4 ボックスビス呼び径(mm)4 頭部径(Φmm)13.5 全長(mm)26 トラスコ品番356-8822 材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ 質量(g)110 適合材石こうボード 最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(30本)
1,598 税込1,758
当日出荷

石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)12.5 長さ(mm)1820 幅(mm)910 加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地 構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm 施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げ時に便利なヤスリです。
用途石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げに。 平刃は平面凸部加工向き、甲丸刃は湾曲部加工向きになります。 幅(mm)42 材質刃:炭素工具鋼(SK7)、ハンドル:PP 全長(mm)156
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。 洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5 JIS規格JIS A 6901 防火性能不燃NM-1864
1セット(4枚×60ケース)ほか
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スペースに合わせて収納を楽しめる! 穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。 表側には「手あか防止」の塗装をしております。 専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5 穴ピッチ(mm)25 材質シナ合板(F☆☆☆☆) 塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤセがほとんどなく作業性良好です。軽量パテの為、天井の作業でも垂れにくい。
用途石こうボードの穴埋め、石こうボードの継ぎ目処理などに使用 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 施工面積約10mm厚で100×330mm 硬化時間(時間)表面硬化約1~3 内部硬化約24 ホワイト 適応下地石こうボード 仕様硬化性石こうボード用補修材 危険物の類別非危険物
1袋(300mL)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。 厚さ(mm)50 ホワイト 質量(g)約2480 備考畳1畳分サイズ 有効寸法(mm)900×1800×50 面密度(kg/m3)30
1枚
9,298 税込10,228
5日以内出荷

1箱(18枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パックほか
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

指で押すだけのラクラク取付け。 ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。 画びょう以上にしっかり貼付け。
用途石こうボード壁専用フック 材質ワッシャー:鉄、ラクピン:ナイロン・ステンレス・PP
1パック(6個)
599 税込659
当日出荷

額縁やジグソーパズルに。 特許商品ラクピンを採用! 画鋲感覚!工具不要! 外した跡も目立たない!
用途石こうボード壁専用フック
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石膏ボードに取り付けるスチール製パネル。マグネット製の小物を取り付けられます。インテリアになじみやすいシンプルなデザインなのでキッチン、玄関、リビングなどに。取り付け用石こうピンが付属しているのでコインやハンマーなどですぐに取り付けできます。石こうボード用ピンなので取り外した際の跡が目立ちにくい。ビスで取付する場合は径4mm(長さ30mm以上)のビスを用意してください
材質 ホワイト 静止耐荷重(kg)5
1枚
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げ時に便利なヤスリです。
用途石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げに。 材質刃:炭素工具鋼(SK7)、ハンドル:PP 幅(mm)42 全長(mm)185 高さ(mm)42 刃の種別甲丸刃
1個
569 税込626
当日出荷

ビス止めのものを石こうボードに取り付けるピン「石こうボードに打つ」 WAKI 動画あり
ビス止めのものを3本のピンで石こうボードにガッチリ固定。外した跡も目立たない。クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)に取り付けられる。
用途棚受、金折、コート掛けなど 適合【ビス穴】M3~3.5の皿ネジ穴 材質キャップ/ポリエチレン、取付ピース/ABS樹脂、ピン/ステンレス 寸法(mm)【ピン】1×20 取付【ピース】8×H5.9(mm) 耐荷重(kg)2 適合板厚(mm)~3 キャップ9×H6(mm) 入数4
1セット(4個)
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜き跡が小さく目立ちにくい。石こうボード用フック。クロスしたピンでしっかり固定。プッシュタイプは付属の押しピン形状のものでかんたんに取り付けできます。それ以外の製品はコインなどで取り付けしてください。
1パック(2個)ほか
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

石こうボードピンで壁に取り付け可能なコーナーシェルフ。小物置きやインテリアのディスプレイ等、幅広くお使いいただけます。印鑑等の小物置きに。アロマディフューザー等を置いてインテリアのディスプレイに。スマートフォンの充電用に。コーナーに隙間があるのでケーブル類を通して使用できます。用途に合わせて本製品を2個使用して2段使いも。穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×4 木ネジ×4 適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 材質本体:スチール(粉体塗装) 幅(mm)約220 質量(g)約580 耐荷重(kg)約3(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×22×3.3
1個
2,000 税込2,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊制限刃を加えることによって削材への過度の食い込みを防ぎ軽い切断を実現しました。鋭角研磨で切断ボード表面紙も綺麗に切断出来ます。高硬度微粒チップ採用で切れ味長持ちです。ホワイトコーティング仕様です。
用途石こうボード、防水ボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。石こうボード、防水ボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。 穴径(mm)20 仕様防じんマルノコ、集じんマルノコ用。 材質刃先:超硬チップ 2018年トラスコ掲載ページ5 0779
1枚
2,388 税込2,627
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄刃+ 特殊コーティングでクリーン&軽快な切断。
鋸身厚(mm)0.7
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄刃で切断面がきれい。耐磨耗性に優れた特殊チップ採用。
用途石こうボード用 内径(Φmm)20 刃厚(mm)(鋸身)0.8 適合材石こうボード 刃先厚(mm)1.2
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先(超硬)角度を鋭利にし、切断時の切削抵抗を軽減。刃先(超硬)厚1.3mm設計で厚いボードや硬いボードも難なく切断。コストパフォーマンスに優れた商品です。
用途防じん丸鋸用 台厚(mm)0.8
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじが効かない壁にしっかり固定
用途石こうボード壁用フック 材質本体:スチール 、 ピン:焼き入れ鋼、クロームメッキ
1個ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

抜きあとが小さく目立ちにくい石こうボード用ピン。クロスした3本のピンでしっかり固定。約4mmの穴径に対応可能。本品はピンパーツのみとなります、フック等は付属しておりませんので別途ご用意ください
材質(本体)樹脂、(ピン)ステンレス ホワイト 静止耐荷重(kg)5(1個あたり)
1箱(10組)
499 税込549
3日以内出荷

1枚
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ホワイトフッソ
用途石こうボード 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.1 寸法(mm)H185×W150×D5 適合材石こうボード
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高級微粒チップで強化硬質ボード切断にも優れた耐摩耗性があります。6対1組刃仕様で直進性も高く切味25%UP(メーカー従来比)です。超鋭角研磨仕上げで軽い切断を実現しました。イエローフッ素コーティングレーザースリット加工仕様です。
用途硬質石こうボード、強化石こうボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.2 仕様防じんマルノコ、集じんマルノコ用。 材質刃先:超硬チップ 2018年トラスコ掲載ページ5 0779
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃厚1.3mmの高剛性基板で強化石こうボードに対応 新フッ素コーティングにより切粉の付着を軽減し、さびにくい
取付穴径(Φmm)20 厚さ(mm)(鋸身厚)0.9、(アサリ幅)1.3 適合材強化石こうボード
1枚
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あきボード専用石こうボード取付金具。 石こうボードと穴あきボードを固定することで簡単に壁面収納を作成いただけます。
材質(本体)スチール クロムメッキ、(ネジ頭部)ユリヤ樹脂、(ネジ)スチール、(ピン)スチール PP
1パック(4個)
1,098 税込1,208
当日出荷

適合石こうボード 適合本体コードレスボードカッタCK18DA 最大切断厚さ(mm)30 関連資料(1.0MB)
1パック(2枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

用途石こうボード切断用 刃厚(mm)1.2 適合材石膏ボード 内径(mm)20
1枚
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーハード対応です。薄刃設計(刃厚1.0mm)で切れ味シャープです。耐摩耗性に優れたチップ採用で、ロングライフ商品です。キッチンパネルもきれいに切断できます。ホーロー系・金属系には適しません。
用途石こうボード、キッチンパネルの切断に。 材質台金:工具鋼チップ:超微粒子超硬 切断能力(mm)-
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途せっこうボード+木材 材質SUSXM7 ねじ径(mm)3.8 頭径(Φmm)8 頭部形状梨地頭
1箱(1000本)ほか
8,667 税込9,534
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石こうボードピンで簡単取り付け。お部屋の雰囲気に合いやすいスタイリッシュな神棚です。お手持ちの神具と合わせて使える シンプルなデザインの神棚。神札が立つように仕切りがついています。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで壁に取り付けら れます。※神具、神札、破魔矢は付属しておりません。
付属品石こうボードピンセット×3 木ネジ×3 材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約1100 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ:柱・板壁(厚さ1mm以上)・プリント合板(裏側に 水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(幅15×厚さ2mm以上) 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×12×7 寸法(幅W×奥行D)(cm)【内寸】約44.5×11.8
1個
2,700 税込2,970
9日以内出荷