21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目の大きさをワンタッチで変更できる樹脂製のふるいです。中の網をスライドさせるだけで、簡単に目の大きさを変更できます。目の大きさを変えたい場合でも、わざわざ替アミを持ち運ぶ必要がありません。全体が樹脂で出来ているため非常に軽く、また錆びの心配もありません。樹脂製の為、金属フルイの様な甲高い音がしづらく、住宅街やマンションのベランダなどの集合住宅でも音が響きにくい。樹脂の為、汚れた場合でも水洗いが可能です。
用途フルイ 目合い(mm)4または10 材質(本体)ポリプロピレン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穀物や土・砂のフルイ作業に最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)455×890×95
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

草取りをした後の草と土の選別に。 両手でふるうのではなく、片手でふるうので手軽で簡単に使用できます。 スコップ形状になっていますので、抜いた草をすくい取ってそのままふるえます。 フルイ部にステンレス鋼を使用していますの錆にくいです。 グリップは手にフィットし力が入りやすく疲れにくい形状です。
用途落ち葉のそうじ、プランター等の土の入れ替え時の土ふるいに。 材質フルイ部/ステンレス鋼 幅(mm)152 全長(mm)250 呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)(約)21mm×9mm 材質(柄部)軟質塩ビ
1本
999 税込1,099
当日出荷

水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・ 回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。 ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。 小型モーターを採用で持ち運びが便利、モーターの取付、取り外しが簡単で手動用としても使用可能 一人で能率よく連続作業ができます。
用途土ふるい 網目(mm)4 質量(kg)18.7 網サイズ(mm)回転網:Φ325 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1080×850 モーター出力(W)40 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])45/55 モーター電圧(V)100
1台
59,980 税込65,978
欠品中

網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目) 材質(本体)ステンレス 材質(網)鉄・亜鉛メッキ 目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,700 税込32,670
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

穀物や土・砂のフルイ作業に最適です。土・砂・穀物などのふるい作業用です。
用途フルイ。 網目16.0mm 材質鉄、ヒノキ 直径(Φcm)35
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

枠が木製で手になじみ扱いやすく、多くの砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途多くの砂・土・穀物等のふるいに 材質木製/鉄 幅(mm)木部:460 全長(mm)895 高さ(mm)木部:90
1台
5,098 税込5,608
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ 付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目) 材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ 質量(g)260
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬い雪に最適。雪切れ抜群。 スチール製と比較し、軽量(約500g)で雪切れがよく、アルミより磨耗が少なく、硬い雪に最適です。
用途除雪作業に適しています。 全長(mm)1080 材質(頭)スチール製 質量(kg)1.8 材質(柄部)天然木 頭部長(mm)400 頭部幅(mm)先:295 頭部板厚(mm)1.3
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

砂フルイ専用の台。 折りたたみが可能です
質量(kg)3.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×740×630
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

四隅に隅金付で丸通しに比べ丈夫な作りです。砂、石、豆等、少し多目の量をふるいたい場合に。コンパクトなタイプでテーブルの上でも使えます。砂・穀物等のふるい作業、育苗用の土作業用、建築現場、左官・日曜大工に。
材質枠:国産杉 網:亜鉛金網 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×530×90
1個(1個)
6,240 税込6,864
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土をすくって片手で揺らすだけで、その場で簡単にフルイにかけることができます。土の中にある異物やゴミをそのまますくって、フルイにかける事が出来ます。鉢の植替えで鉢の中に残った根やゴミを取り除く時などに便利です。除草作業等で抜いた雑草の根に付いた土を落としたい時などに便利です。
用途土中の異物等のふるい分け。 材質本体:PP、グラスファイバー・キャップ:PP 幅(mm)155 質量(g)135
1個
769 税込846
当日出荷

みのる産業回転ふるい機
水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・ 土の選別が連続作業で出来ます 回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。 ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。 折り畳み式でコンパクトに収納できます。
用途土ふるい 網目(mm)4 質量(kg)15 網サイズ(mm)回転網:Φ325 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1130×850
1台
35,980 税込39,578
欠品中

用途土・砂・穀物などのふるい作業用 材質鉄、ヒノキ 幅(mm)350 高さ(mm)90 奥行(mm)350
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)60 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

鉛フリーです。規格に基づくふるいです。
規格JIS Z 8801 内寸法(mm)幅400×奥行600×網上70 板厚(mm)20
1個
39,980 税込43,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

組つぎ加工で、四隅は隅金付で丁寧で丈夫な仕上げになっています。砂、石など、左官用に。穀物、豆ふるいに。道路の補修時の最後のならしなど、より広い面積に対しての作業に。EA992CT-40(砂ふるい台)を併用すると作業が楽になります。
材質枠:国産杉 網:亜鉛金網 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×900×110 目合い(mm)6.0(2分)
1個(1個)
7,350 税込8,085
翌日出荷

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75 内高(mm)20 枠寸法Φ75×20mm 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

交換用部品です。 土・砂などのふるい作業に最適です。 土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。
用途交換部品 材質アミその他:鉄亜鉛引 高さ(mm)2
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力電磁石と特殊板上スプリングに金属振動板の組み合わせにより振音のない静かな振るい分け試験ができます。ふるいには上下の強いショック状の振動を与えるので網目への目ずまりも少なく、振動はHzによって何時も一定した振動数と振幅の強弱は電圧調整により自由に調整することができます。通常タイマーにより運転時間を設定しタイムアップまで連続運転を行いますが試料によりふるい網との共振をおこすのをなくすために瞬間停止させ0.5秒後に再び振動させるインターバル機構が組み込まれています。ふるいは、直径200mmを標準に使用できるよう設計されてますがアダプター使用により他のサイズの物も使用できます。その他湿式ふるい分け用にスプレーノズルの付いたフタと排水口の付いた受け皿も用意しております。
質量(kg)約23 本体寸法(mm)300×350×350H(ふるいを除く)
1台
399,800 税込439,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)