60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。 手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。 水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。 大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。 カビの除去・洗浄に。 液性弱アルカリ性 成分植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール 使用面積(m2/L)80~100 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ液体
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミヤキオリーブ
オリーブは、石材・コンクリート等に付いた油の洗浄・除去に効果的な洗剤です。 がんこな油じみ除去には湿布が効果的です。
液性アルカリ性 標準使用量7~10m2/L(原液)
1缶(4L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墓石やモルタル、サイディング等外壁以外にもテントや看板などのビニールやプラスチック製の素材まで万能に使用でき、水アカや排気ガス、コケ除去等目的豊富に使用できる本格プロ用商品です。
用途ビル・住宅などの外壁の汚れ、モルタル、テラゾウ、テント、カンバン 使用場所外壁 成分成分:アルキルジメチルアンモニウム塩・キレート剤 タイプ液体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262 液性中性 使用の目安1m2に対して8-10ml 原材料材質:ボトル:PE キャップ:PE ラベル:紙 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1本(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

復活洗浄剤 エフロ用 エフロ(外壁の白い汚れ)除去洗浄剤 カンペハピオ 動画あり
■[表面の白いモヤモヤ汚れが取れる!] 石材・タイル面に染みついた強固なエフロを除去します。 ■[塩素が含まれていない] 塩素を配合していない為素材を傷める事無く本来の風合いを取り戻します。
用途用途以外には使用しないで下さい。 ■[エフロ(白華)の除去] 場所:浴槽 / 浴室 / 屋外 / 目地 等 素材:石材 / タイル面 / レンガ / コンクリート / モルタル 等 【使えないもの】■[表面のツヤが落ちる恐れがあるもの] 大理石 / 砂岩 等 ■[表面が溶かされ荒れる恐れがあるもの] コンクリート / モルタル壁面 / 床面 等 ■[その他] ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を使用前に、ブラシなどでエフロを出来るだけ取り除いて下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、エフロ部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 [3] 目地などに本品の成分が残らないように、念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないような所は濡らした布で拭いて下さい。
1缶(100mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーブテック石用洗剤
塗って擦るだけで水垢、エフロ、カルキ汚れが落ちる。(30分以上置いた場合) 変色 腐食 白抜けしない。 直接原液に手をふれても安全。 擦る時間が少ない為、省力化&コストダウン 長期間保存しても劣化がなく、性能も落ちない。 いろいろな石材に使用可能。
用途鏡面仕上げの天然大理石・トラバーチン・ライムストーン・砂岩・コンクリート・御影石(鏡面仕上げ)・レンガ・磁器タイル・テラコッタ・コーキング目地・一般ガラス・シリコン目地・鋼鉄・電着アルミ・アクリル板・フロートガラス
1箱(3.78L)ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イシクリンは漂白力に優れた石材用洗浄剤で、軽度の汚れ落としに最適です。 大理石・御影石の鏡面・コンクリートを傷めませんので、安心して使用できます。(中性タイプ)
液性中性 標準使用量10m2/L(原液)
1缶(4L)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。 2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。 グリーン調達企業の認定洗剤です。 原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。 洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。 シリコーンオイルの除去剤としても使えます。 ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。 強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。 養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。 汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。 重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度 中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度 軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど 形状液体
1本(500mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

歩行動線の残りやすいマンションやビルのエントランス箇所の特別清掃に最適。 泡立ちが少なく作業性抜群!! アルカリ性なので基材への影響が少ない。 汎用クリーナーで除去しきれない汚れを落とす石材専用クリーナー
用途凹凸のある御影石バーナー仕上げうあ磁器タイルに付着した、土砂汚れ等の歩行動線の汚染除去 適合御影石バーナー仕上げ、鏡面仕上げ、水磨き仕上げ、各種タイル(艶あり、艶なし)、コンクリート 不適合大理石鏡面仕上げ、テラゾー鏡面仕上げ ※艶ボケします
1缶(10L)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関やベランダ・バルコニー・テラスなどのお掃除に専用設計された洗剤です。 泡が出すぎずに、また泡切れがよい洗剤ですぐに乾きます。 薄めないで原液のまま使用できます。
使用場所玄関、ベランダ
1本(1L)
679 税込747
当日出荷

サビの除去を目的とした中性洗浄剤です。 中性タイプですので素材を傷めることがありません。
用途御影石・大理石などの石材、化学床、磁器タイル、アルミパネルに付着した錆の除去。 液性中性
1本(0.5kg)
3,598 税込3,958
当日出荷

墓石お手入れに使いやすいスプレータイプのクリーナー。
1個(400mL)
689 税込758
当日出荷

頑固な汚れも一発で落とす噴射シリーズです。水垢、コケ、排気ガス汚れを強力に落とします。プロが使用する商品なので優れた洗浄力があります。工場、事務所、一般住宅向けなど用途に合わせて商品を選ぶことが出来ます。汚れによっては希釈して使用することもできるのでとても経済的です。
用途外壁等についた、水アカ、コケ、排気ガスの汚れ、コケ落とし。 成分界面活性剤(3パーセント)・トリポリリン酸・モノエタノールアミン 内容量(mL)320mL 液性弱アルカリ性 使用の目安1(m2)に対して約8回噴射 危険物の類別非危険物
1個
899 税込989
当日出荷

玄関の石材調タイルや、土足で歩く床面の黒ずみ、染みついた頑固な汚れなどを取り除く玄関用の専用洗剤です。
液性酸性 成分過酸化水素水・界面活性剤・スルファミン酸・キレート剤・溶剤
1本(400mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ミヤキガリレオ
ガリレオは常温で硬化し、ガラス質の硬い塗膜を形成します。作業環境にもよりますが塗布後約1時間程で指触乾燥し、2時間後には鉛筆硬度で5H、2日後には7Hまで硬化し、最終硬度は、塗膜の厚さにもよりますが、9Hの硬い塗膜になります。
成分特殊シリコーン 標準使用量20~50m2/L 外観無色透明
1缶(1L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関回りの石材質の床にツヤを出し、汚れ・泥を付着しにくくします。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 使用場所玄関 液性水性(樹脂系) 使用の目安天然石等/約30畳分、コンクリート等/約10畳分はじめて塗るときは2回塗り。2回目以降は1回塗り 繰り返し・詰め替え対応
1本(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷

ピカソは、タイル・御影石・一般外壁材についた錆(サビ)・水垢(水アカ)・雨じみ等の強力な汚れ落としに効果的な洗浄剤です。
液性酸性 適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石 標準使用量7~15m2/L 不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
1缶(4L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

御影石に染みついた頑固な汚れを除去します。 強い酸で石材表面を傷めて白くするのではなく、石本来の風合いを取り戻します。 簡単なサビ・エフロの除去にも効果があります。 有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復剤です。(有機酸は、生分解性に優れた素材にやさしい酸です。)
用途粗面仕上げ(ジェットバーナー仕上げ等)の御影石のリフレッシュ 御影石を使った商店街の歩道・公園ベンチ・モニュメント等のリフレッシュ 御影石を使った墓石のリフレッシュ 使用工具塗布:ウエス、ステップモップ、刷毛等こすり洗い外壁・土間等:各種パッド類(茶パッド等)こすり洗い鏡面仕上げ等:スポンジ研磨材(住友3M スポンジ研磨材 マイクロファイン) 希釈倍率4~6倍 標準使用量30~60g/m2 希釈剤
1個(300g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大理石、御影石などの天然石材を傷めることなく安心して使用できます。使用希釈を調整することにより、表面洗浄及び剥離作業ができる、兼用タイプのクリーナーです。剥離洗浄:5倍希釈。表面洗浄:20倍希釈
用途大理石、御影石、テラゾーなどの天然石材用表面洗浄剤および剥離剤。 トラスコ品番409-6894 繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ビートルはエフロレッセンス(白華・はなたれ)の除去に効果的な洗浄剤です。 コンクリートやモルタルの中のカルシウム分が水分等により溶解され、表面にしみ出し、空気中の炭酸ガスと化合して白色の物質を作ります。これがエフロレッセンスです。コンクリートやモルタルの中に隙間(巣)が出来てそこに水分が入り表面にしみ出す等の不具合が原因となって美観上にも問題が生じます。
液性酸性 適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石 標準使用量10m2/L(原液) 不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
1缶(4L)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TTA-2 ツヤ消しタイルの洗剤 建築の友 動画あり
「無機酸」で汚れを溶かす!ツヤ消しタイルのガンコな汚れに。「高濃度・強力洗浄剤(赤ラベル80ml)」を直接「ツヤ消しタイル」にかけて、市販のハケで塗るだけで簡単に汚れを落とす。安全な無機酸が汚れを溶かして落とす強力洗浄剤。(酸性)※漂白剤ではありません。無機酸+有機酸+界面活性剤の相乗効果で頑固な汚れを落とします。高圧洗浄機や一般家庭用洗剤では落とせない「水あか」「黒ずみ」「雨水汚れ」を分解+洗浄。「メラミンスポンジ(お試し用)」を併用するとさらに頑固な汚れも落とせます。「高濃度・強力洗浄剤・(赤ラベル80ml)」は水で5倍まで希釈して使用することもできます。手に触れても安心・安全で刺激臭のない強力酸性洗浄剤。※手肌の弱い方のために念のため、手荒れを防止手袋が付属されています。そのまま流しても草木にも影響しない、人にも環境にもやさしい洗浄剤です。【使用できる素材】ツヤ消しタイル。※コンクリート、モルタルには使用できますが、洗浄剤がしみ込んでしまう為、効果が薄れます。※洗浄剤がかかって困る場所には保護の為に養生してください。【使用できない素材】ツヤ消しタイル以外の素材全部/ツヤのあるタイル、金属、石材(天然)、人口大理石、ガラスなど
用途ツヤ消しタイル専用 仕様使用目安(m2):最大15 成分無機酸混合、有機酸混合、界面活性剤(10%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、植物エキス、無機酸混合水 セット内容高濃度強力洗浄剤80ml、メラミンスポンジ 液性酸性 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1個(80mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

17660084080 復活洗浄剤 サビ取り用 もらいサビ除去洗浄剤 カンペハピオ 動画あり
[もらいサビが落ちる!] 研磨剤を用いることなく、金属から出た『もらいサビ』を除去します。 [壁面などの垂直面にも効果あり!] ペースト状になっているので、壁面などの垂直面でも効果を発揮します。 [素材を傷めにくい 成分が中性のため、石材を傷めることがありません。
用途缶 / ヘアピン / グラススタンド / 食器乾燥機 / 自転車 / プランターポットなどから移ったもらいサビ(汚れ)の除去 金属から出たもらいサビ(汚れ)の除去 シンク / キッチンカウンター / 洗面所 / 浴室 / 浴槽 / 石材 / コンクリート ■黒ズミの除去 真鍮 / 金属モール 【使えないもの】■[表面のツヤを損なう場合がある物] 鏡面加工仕上げの金属面 ■[本品がかかると影響を受ける場合がある物] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 / 刃物 等 ■脱色の恐れがある物 衣服アルカリに弱い素材 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。また、用途以外には使用しないで下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を布(厚さ1~3mm)に浸み込ませ、もらいサビ部分に本品を塗布してください。※洗浄面は乾いた状態で作業を行ってください。 [2] パット直後から、サビ部分が分解し、紫色に変色します。反応を確認しながら5~20分程度放置してください。(パッ 部分をビニールフィルムなどで覆うと乾燥を防げます) ※長時間放置し過ぎると、反応した紫色が素材に染み込むことがありますので、御注意ください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに水拭きをし、乾いた布で拭きあげて下さい。 ※使用前に目立たない所で試、汚れ落ちや部材への影響を確認して下さい。 トラスコ品番330-2717 質量(g)117 タイプ中性 標準使用量0.5~1m2 アズワン品番64-1164-63 危険物の類別非危険物 使用可能材質真鍮
1本(80g)
999 税込1,099
当日出荷

Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。 フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。 弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。
用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング 石材、金属、ガラス等に使用可能 形状液体 商品タイプ業務用
1個(1kg)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーブテック外壁用洗浄剤
あらゆる素材に使用可能なので経済的です。 ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキ等の艶が復元されます。 シリコーンオイルの除去剤としても使えます。 艶のある物は艶が残り、艶のない物はそのままになります。 泡立ちが非常に少なく、石油系洗剤除去後は水洗いが不要です。 頑固な汚れ、油、血液等はペーパータオル等で湿布して時間をおいて除去して下さい。 リンス剤や中和剤が不要なのでコストダウンになります。 素肌に優しく、噴霧してもムセません。
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど 容量(L)18.9 希釈倍率重度の汚れ:(獣道・動植物油・工業油・ジュース痕・血痕)原液~3倍中度の汚れ:(タバコのヤニ・タイヤ痕・しみ取り)5~50倍軽度の汚れ:(ポリッシャー・自動床洗浄機・高圧洗浄機)50~1000倍Pタイル:(ポリッシャー)250~500倍
1箱(3.78L×4本)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケルヒャーフロアクリーナーFC 3dでご利用いただける洗浄剤です。 ハードフロアの床の洗浄に最適で、すすぎは必要ありません。 疎水効果があり、速乾性もあるため床を効果的に洗浄できます。
用途ハードフロア(フローリング材、PVC、リノリウム、石材等)の洗浄 商品タイプ本体
1本(500mL)
1,090 税込1,199
5日以内出荷

土間たたき製品【ウルトラソイル】や【重吉たたき】【真砂コン土間】などは施工後、乾燥すると表面が白くなることがあります。この現象を白華(エフロ)と言います。「たたき洗浄剤」は白くなったたたき表面の白華を洗い落とし、元のきれいなたたき表面に戻す洗浄剤です。土間たたきだけでなく、石材やタイルの白華除去にもご利用いただけます。
用途(1)白華した部分に十分に散水します。(2)本品を原液でたわし、デッキブラシ等で擦ります。※白華は化学反応で除去します。強くゴシゴシする必要はありません。(3)洗浄後十分な水で洗い流します。(4)できるだけ早く乾燥させます。 容量(L)4 施工面積(m2)30 成分塩酸 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

pH1以下の有機酸の酸性洗剤です。 エフロからフジツボまで、強力な酸の力で溶解し除去します。 金属表面や、メッキ塗装・ゴム質を傷めにくい洗浄剤です。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈できるので経済的です。
用途タイル・石材のサビ・スケール・尿石・エフロの除去 船底・スクリュー・オイルフェンス・取水口のフジツボや貝殻の除去 クーリングタワー内のスケール除去 コンクリートミキサー・型枠・足場のモルタル除去 黒皮(酸化皮膜)の除去 カビの除去 液性酸性 成分有機酸(クエン酸、ギ酸)界面活性剤 他 使用の目安40~60mL/m2(標準希釈倍率5倍) 外観液体 使用期限1年
1缶(4kg)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吹き付けるだけでサビをみるみる落とす即効性のある除錆剤。 除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ、それだけでサビを楽々落とせます。 速効作用により、かけてから5~10分程度でサビを分解・除去。中性の為、誰でも簡単・安全に扱えます。
用途工具・金物、アウトドア用品、浴槽・浴室、自転車の錆落としに。コンクリート・石材の錆だれ、錆染みおとしに。 容量(mL)300 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

BS-101P 業務用ブリーチング・スピリッツ・ペースト(中性サビ除去剤) ビアンコジャパン 動画あり
石材、コンクリート、真ちゅう、塗装面等に付着した鉄、銅などの各種金属サビを除去、分解します。
用途コンクリートに付着、浸透したサビの除去。 真鍮、金属モールの黒ずみ、サビの除去。 ステンレスに付着したサビの除去。接着剤の攪拌不良により大理石に発生したシミの除去。(必ずご相談の上ご使用ください。) ボトル形状チューブ 主成分チオグリコール酸アンモニウム 標準使用量150~300g/m2 使用工具(塗付)ゴムヘラ 危険物の類別非危険物 使用可能材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1本(80g)
1,498 税込1,648
当日出荷

ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。 中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。 酸性タイプと違い、サビを誘発しません。
用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉 対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)
2,398 税込2,638
当日出荷

ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。 中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。 酸性タイプと違い、サビを誘発しません。
用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉 対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

メーカー洗浄剤と混ぜるとペースト状になり長時間の湿布ができます。 洗浄剤と併用することにより石材に浸透したシミ、汚れを吸着除去します。 添加量を変えることで粘土を調整できます。
用途石材内部に深く浸透したシミ・汚れの吸着除去 壁面シミ抜き時の垂れ防止 シリコーン系保護剤の剥離
1缶(1kg)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TTA-1 ツヤ消しタイルの洗剤 建築の友 動画あり
「無機酸」で汚れを溶かす!ツヤ消しタイルのガンコな汚れに。「強力洗浄剤(青ラベル80ml)」を直接ツヤ消しタイルにかけて、市販のハケで塗るだけで簡単に汚れを落とす。安全な無機酸が汚れを溶かして落とす強力洗浄剤。(酸性)※漂白剤ではありません。無機酸+有機酸+界面活性剤の相乗効果で頑固な汚れを落とします。高圧洗浄機や一般家庭用洗剤では落とせない「水あか」「黒ずみ」「雨水汚れ」を強力に分解+洗浄。「強力洗浄剤(青ラベル80ml)」で落としきれなかった汚れに対応できる「高濃度・強力洗浄剤・(赤ラベル5ml)」が付属されています。「高濃度・強力洗浄剤・(赤ラベル5ml)」+「メラミンスポンジ(お試し用)」で頑固な汚れも落とせます。「高濃度・強力洗浄剤・(赤ラベル5ml)」は水で5倍まで希釈して使用することもできます。手に触れても安心・安全で刺激臭のない強力酸性洗浄剤。※手肌の弱い方のために念のため、手荒れを防止手袋が付属されています。そのまま流しても草木にも影響しない、人にも環境にもやさしい洗浄剤です。【使用できる素材】ツヤ消しタイル。※コンクリート、モルタルには使用できますが、洗浄剤がしみ込んでしまう為、効果が薄れます。※洗浄剤がかかって困る場所には保護の為に養生してください。【使用できない素材】ツヤ消しタイル以外の素材全部/ツヤのあるタイル、金属、石材(天然)、人口大理石、ガラスなど
用途ツヤ消しタイル専用 仕様使用目安(m2):約1.5~3 成分無機酸混合、有機酸混合、界面活性剤(10%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、植物エキス、無機酸混合水 セット内容強力洗浄剤80ml+高濃度強力洗浄剤5ml、メラミンスポンジ 液性酸性 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1個(80mL)
890 税込979
当日出荷

かけるだけでしつこサビ汚れを一発除去。中性で肌や環境に優しく安全。コンクリートのサビ染みやキッチン浴槽のもらいサビにも。サビ始めた部分やサビ染み・サビ垂れの除去におすすめです。
用途工具、金物全般、アウトドア用品、自転車のサビ落とし、コンクリートのサビ染みやキッチン、浴槽のサビ除去 カラーコードなし 対応材質工具・金物の錆落とし、自転車の錆落とし、アウトドア用品の錆落とし、コンクリート・石材の錆だれ・錆染みおとし 内容量(L)4 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1缶
25,900 税込28,490
当日出荷

希釈倍率を変えることでビルの内外装、床から機械類まで洗浄OK。
用途アルカリ性多用途洗浄剤 形状液体 商品タイプ業務用
1個(5kg)
3,398 税込3,738
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BAN-ZIRESIDE
RoHS
業界初の樹脂サッシ・樹脂サイディングに塗れる塗料。誰でも簡単に行えるだけでなく、速乾性なので、安価・簡単・迅速に補修が行えます。水性なので臭いなく安全安心。食品衛生法適合。約20分(外気:20℃の場合)で指触乾燥を実現。作業性が抜群です。
用途樹脂サッシ、アルミ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属、窯業系、木製サイディング、亜鉛メッキ、モルタル、コンクリートなど 仕様促進耐候性:400時間 使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー 対応材質樹脂サッシ、アルミサッシ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属サイディング、窯業系サイディング、木製サイディング、鉄部、木部、亜鉛メッキ、コンクリート、モルタル pH8~10 粘度63KU(23℃) 膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃)5以上 不揮発分41% 指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃) 密度1.12g/m2 鉛筆硬度HB 耐水性240時間 良好(40℃) 希釈水(水道水または清水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 光沢80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間) 標準使用量(kg/m2/回)刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14 塗回数1~2 標準塗布量(g/m2)100(刷毛の場合) 塗装間隔約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
1缶
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

速効性コンクリート除去剤。 従来品のスケールバスターより溶解力を上げ、更に液体の粘性を柔ら かく調整、それによりセメント部を溶かす力は飛躍的に増しました。
対応材質コンクリート 危険物の類別非危険物
1箱(20kg)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

園芸用品に付いた土、砂、泥汚れをキレイに落します。木製品、金属製品、石材等の素材や人、草花、環境にやさしいトールオイル配合の植物系ガーデニング専用洗浄剤です。
用途園芸用品の洗浄剤 使用場所ガーデン 液性弱アルカリ性 成分オクチルフェノキシー・ポリトキシ・エタノール、アニオン、トールオイルソルト、エチレンジアミン四酢酸、蒸留水 繰り返し・詰め替え対応
1本(300mL)
799 税込879
3日以内出荷

27660202250 らくがき落としクリーナー 臭いの少ない水性タイプ カンペハピオ 動画あり
■[ラクガキが簡単に落ちる] ラッカー系塗料などのラクガキを、カンタンに除去します。 ■[臭いも少ない] 水系タイプだから、下地素材の影響が少なく、臭いも少ないので、多くの場所で使用できます。 ■[引火の危険性が低い] 非危険物なので、作業中に引火するなどの危険性が低い商品です。 ■[消防法などに触れない] 消防法、PRTR法、毒物及び劇物取締法などの法令に非該当です。 ■[環境に優しい] ハロゲン、高発揮性溶剤を含まないので安心・安全です。 ■[霧吹きできるスプレータイプ] トリガースプレーで噴霧できるので、作業性に優れています。
用途表示の用途以外には使用しないで下さい。 ■各場所のラクガキ落としに ■[屋外外壁] コンクリート / モルタル / タイル / レンガ / ブロック塀 など ■[金属] 道路標識 / ガードレール / シャッター / 金属パネル など 塗装面:焼付塗装及び二液型塗料 など ■[石材] 自然石 / 人工石 など 【使えないもの】■本品がかかると影響を受ける物(植栽や使用できないもの)が近くにある場合は必ず移動させるか、養生をして下さい。■[化学繊維を使用したブラシ・刷毛] 化学繊維を使用したブラシの中には溶ける物があります。 ■[下地塗装面] 著しく劣化した下地や塗装面 / アクリル樹脂塗料 / 合成樹脂調合ペイント / 一液型ウレタン塗料 など ■[素材] プラスチック / ABS / ポリカーボネート / ゴム / シーリング材 / 無垢の木材 など ■[その他] 自動車 / 高級家具 など 【ご使用方法】[1]下地洗浄 表面のほこり、ゴミを取り除きます。植栽など本品が付いてはいけない所をマスキングテープや新聞紙でカバーします。 [2]かくはん 使用前に成分が均一になる様に充分にかくはんします。 [3]テスト洗浄 下地との相性を確認するため必ず目立たないところで影響がないことを確認してください。 [4]本品の噴射 ラクガキ面に本品を吹きかけて下さい。 ラクガキの状態により2~20分程放置して下さい。 [5]除去 ブラシやタワシなどで、本品を含んで膨らんだラクガキをこすり、除去します。 [6]拭き取 布や皮スキなどで除去したラクガキと本品の成分が残らないように拭き取ります。 ※ラクガキが残る場合は[4]~[6]を繰り返して下さい。 [7]水拭き 最後に水分を含んだ布で水拭きをするか、水洗いをして下さい。 [8]用具の手入れ 新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥後、保管します。 主な用途コンクリート、外カベ 成分グリコール系溶剤、増粘剤、水 液性アルカリ性 使用の目安2.5~3m2(1m2あたり80~100mL) アズワン品番64-1164-71 危険物の類別非危険物
1缶(250mL)
939 税込1,033
当日出荷

ミヤキダビンチ
ダビンチは、石材に付いた浸透性・被膜性シリコーンの除去に効果的な洗浄剤です。 石材に付いたシリコーンを石材をいためずに除去できます。
液性アルカリ性 標準使用量6m2/L(原液)
1缶(4L)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶ガラスや光学レンズ研磨に使用されている高性能セリウム研磨材を採用。 凝集沈殿しにくく、軽く振れば即効再分散、洗浄性も重視した画期的プロ用液状研磨材です。 容器は使いやすいノズル付き。
1本(500g)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)