給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。水道圧力をそのまま利用するのでパワフルなシャワーが楽しめます。
仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載
タイプ給湯専用
種類エコ:従来タイプ
給水方式直圧式
リモコン入付
設置形態屋外据置形
給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。貯湯槽にお湯を貯めているので短時間ならシャワーを出したり止めたりしても温度変化がすくないです。
給水方式セミ貯湯式
タイプ給湯専用
設置形態屋外据置形
リモコン入付
給油検知対応
仕様低Noxバーナー搭載
タイプ標準
形式セミ貯湯
リモコン台所リモコン/本体着脱式
台所リモコンは本体入付
タイプ屋外据置型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×250×770
グリーン購入法適合
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が減れば自動で足し湯。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。エコフィール対応。
仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプフルオート
種類エコ:エコフィール
機能見まもり、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼び出し機能、ヒーター、点検のお知らせ、ターボ給湯、SKB対応、QU-1対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、給油検知対応
給水方式直圧式
発熱量(kW[kcal/h])46.5(40000)
リモコン別売
設置形態屋外据置形
グリーン購入法適合
1台
¥419,800
税込¥461,780
5日以内出荷
リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。
仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載
タイプオート
種類エコ:従来タイプ
機能マイルド追いだき、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼び出し機能、ヒーター、点検のお知らせ、ターボ給湯、SKB対応、QU-1対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、給油検知対応
給水方式直圧式
リモコン別売
設置形態屋外据置形
グリーン購入法適合
お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。
機能マイルド追いだき、追いだき、低温度出湯、比例制御、省電力モード、点検のお知らせ、呼び出し機能、ヒーター、給油検知対応
給水方式直圧式
タイプ標準
発熱量(kW[kcal/h])37.2(32000)
設置形態屋外据置形
種類エコ:従来タイプ
リモコン入付
仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載
グリーン購入法適合
付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具
質量(kg)63
容量(L)熱交換器:給湯側5.5、暖房側54
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702
関連資料(0.15MB)
設置形態屋内据置形
減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
¥299,800
税込¥329,780
16日以内出荷
リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。エコフィール対応。
仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプオート
種類エコ:エコフィール
機能エコ運転、マイルド追いだき、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼び出し機能、ヒーター、点検のお知らせ、ターボ給湯、SKB対応、QU-1対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、給油検知対応
給水方式直圧式
発熱量(kW[kcal/h])46.5(40000)
リモコン別売
設置形態屋外据置形
グリーン購入法適合
ツイン缶体
用途給湯又は暖房用
付属品送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具
質量(kg)110
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×884×685
関連資料納入仕様図(0.48MB)
設置形態屋外用開放形/屋内外用半密閉式強制排気形
有効貯湯量(L)100
暖房能力(kW)給湯:74.3
減圧弁安全弁:必要
1個
¥399,800
税込¥439,780
31日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具
質量(kg)58
容量(L)熱交換器:60
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702
関連資料(0.15MB)
設置形態屋内据置形
減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
¥289,800
税込¥318,780
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具
質量(kg)51
容量(L)熱交換器:50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702
関連資料(0.48MB)
設置形態屋内据置形
減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
¥229,800
税込¥252,780
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具
質量(kg)51
容量(L)熱交換器:50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702
関連資料(0.14MB)
設置形態屋内・屋外兼用
減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
¥219,800
税込¥241,780
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具
質量(kg)58
容量(L)熱交換器:60
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702
関連資料(0.48MB)
設置形態屋内・屋外兼用
減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
ツイン缶体
用途給湯又は暖房用
付属品送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具
質量(kg)117
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1222×884×685
関連資料納入仕様図(0.48MB)
設置形態屋外用開放形/屋内外用半密閉式強制排気形
有効貯湯量(L)120
暖房能力(kW)給湯:101.4
減圧弁安全弁:必要
1個
¥499,800
税込¥549,780
31日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具
質量(kg)56
容量(L)熱交換器:給湯側3.6、暖房側46
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702
関連資料(0.49MB)
設置形態屋内据置形
減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
¥279,800
税込¥307,780
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具
質量(kg)56
容量(L)熱交換器:給湯側3.6、暖房側46
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702
関連資料(0.48MB)
設置形態屋内・屋外兼用
減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
¥259,800
税込¥285,780
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具
質量(kg)63
容量(L)熱交換器:給湯側5.5、暖房側54
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702
関連資料(0.48MB)
設置形態屋内・屋外兼用
減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
¥299,800
税込¥329,780
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具
質量(kg)52
容量(L)熱交換器:50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702
関連資料(0.48MB)
設置形態屋内据置形
減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
¥249,800
税込¥274,780
16日以内出荷
ツイン缶体
用途40A口径タイプ(大流量)
付属品送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具
質量(kg)107
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×884×685
関連資料納入仕様図(0.48MB)
設置形態屋外用開放形/屋内外用半密閉式強制排気形
有効貯湯量(L)100
暖房能力(kW)給湯:74.3
減圧弁安全弁:必要
1個
¥459,800
税込¥505,780
31日以内出荷
ツイン缶体
用途40A口径タイプ(大流量)
付属品送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具
質量(kg)114
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1222×884×685
関連資料納入仕様図(0.48MB)
設置形態屋外用開放形/屋内外用半密閉式強制排気形
有効貯湯量(L)120
暖房能力(kW)給湯:101.4
減圧弁安全弁:必要
1個
¥569,800
税込¥626,780
31日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具
質量(kg)52
容量(L)熱交換器:50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702
関連資料(0.14MB)
設置形態屋内・屋外兼用
減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
¥239,800
税込¥263,780
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具
質量(kg)59
容量(L)熱交換器:60
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702
関連資料(0.15MB)
設置形態屋内・屋外兼用
減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
¥279,800
税込¥307,780
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具
質量(kg)59
容量(L)熱交換器:60
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702
関連資料(0.15MB)
設置形態屋内据置形
減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
¥299,800
税込¥329,780
16日以内出荷
高品質ステンレスを主部品に採用し、清潔な給水が行えます。インバータが使用水量に応じて吐出し、圧力を一定に制御します。
用途給湯加圧用。ボイラー、太陽熱温水器などの給湯加圧用。
トラスコ品番116-6415
セット内容ファインセンサー アキュムレータ ベース カバー 相フランジ アース棒
材質インペラCAC406(BC6) 主軸SUS304(接液部) ケーシングSCS13
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。
ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。
耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事など騒音軽減として
NRR値26dB(ANSI S3.19準拠)
色赤
タイプヘッドバンドタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103
材質(ヘッドバンド)ABS
材質(耳当て)(筐体)ABS、(ヘッドバンド部)POM、スチール(クッション部)PVC
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途温水の連続給湯に
付属品アース線
設置場所屋内・屋外(標高1000m以下)
材質(ケーシング)SCS13
材質(主軸)SUS304
材質(インペラ)CAC406
液温(℃)85
出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。
これを防ぐ<Q機能>を搭載したガス給湯器です
給湯専用
シリーズGQ-WEシリーズ
給水・給湯接続R1/2(15A)
ヒーター(W)(凍結予防ヒーター)74
消費電力(W)(50/60Hz)31、(待機時)1.1
使用期間(年)(設計上の標準)10
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数16号給湯タイプ
設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)
標準ガス消費電量(kW)給湯33.4
グリーン購入法適合
給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。水道圧力をそのまま利用するのでパワフルなシャワーが楽しめます。エコフィール対応。
仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載
タイプ給湯専用
種類エコ:エコフィール
機能エコ運転、ターボ給湯、低温度出湯、比例制御、省電力モード、点検のお知らせ、呼び出し機能、ヒーター、SKB対応、給油検知対応
給水方式直圧式
リモコン入付
設置形態屋外据置形
グリーン購入法適合
手動でアクチュエータをダイレクト駆動できます。
3ポジションで中間・非常停止も操作可能です。
メタルシールで長寿命です。
ポート数4
使用圧力(MPa)0~1
シール方式メタルシール
ねじの種類Rc
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
切替位置数3位置クローズドセンタ
リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が減れば自動で足し湯。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。
仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載
タイプフルオート
種類エコ:従来タイプ
機能見まもり、ごきげんオート、自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼び出し機能、ヒーター、点検のお知らせ、ターボ給湯、SKB対応、QU-1対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、給油検知対応
給水方式直圧式
発熱量(kW[kcal/h])46.5(40000)
リモコン別売
設置形態屋外据置形
グリーン購入法適合
加熱されると反応硬化し、強靭な三次元構造の被膜を構成する蒸気用液体ガスケットです。
耐蒸気性・耐熱性に優れ、また耐重油性、耐灯油性にも優れています。各種ボイラー等の蒸気配管やボイラー付属諸設備の接合部シールに
用途蒸気配管用
色黒
容器仕様缶
比重1.4(25℃)
トラスコ品番122-6738
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500g
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
清潔で安全。電気ヒーターによる加熱なので、排ガスもなくクリーンです。操作は簡単、全自動制御で安全にご使用頂けます。
省エネルギー。スイッチオンから10分で使用可能です。省エネ対策の特殊断熱で熱効率が一段とアップしました。
省スペース。コンパクト設計なので、設置スペースに無駄がありません。キャスター付きで、移動もらくらく。
オプション品も豊富。軟水器、スチームヘッダー、ドレン回収タンク、ドレン冷却回収器など用途にあわせてお選びください。
電圧(V)三相200
寸法(mm)450×650×1230
タイプ純水用
最高使用圧力(MPa)0.5
貯湯式
有効貯湯量(L)100
使用可能給水圧力(MPa)0.1
消費電力(W)260
質量(kg)170
燃料消費量(kW[L/h])125.8(12.2)
材質ステンレス
0.5%Mo溶着金属が得られます。標準タイプで、心線に0.5%鋼を使用しています。
用途高温ボイラ、石油化学設備等に用いられる0.5%Mo鋼の溶接。
JIS規格Z3252 DFCFe
AWS規格A5.15 ESt
耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。
JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。
防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。
国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。
乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。
水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。
H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。
油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。
用途上水・温水・蒸気配管用
色グレー(液状)
比重1.2
形態乾性粘着形
耐熱温度(℃)150
希釈剤専用品
貯蔵期間約1ヶ年
粘度(mPa・s)2000±200at25℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
加熱残分(%)56±3
1缶(500g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
水処理、純水設備のプレフィルターに適用
ラジアルプリーツ構造(水平方向のプリーツ方式)を採用
最大15m2の大きなろ過面積
高ダスト領域の作業効率を大幅に改善
優れたろ過精度、高流量/高粒子捕集量、最大で10kg捕集
マルチハウジングも用意
3本から最大12本の多筒型ハウジングを製作可能
用途ボイラー復水、石油精製、研磨廃水、研磨・研削クーラント溶液、純水ライン、有機薬品、触媒除去、無機薬品
材質ポリプロピレン
長さ(m)1
外径(Φmm)165
最高使用温度(℃)70
材質(Oリング)NBR(FDA対応)
接続形状(端末)700シリーズツイストロック、Oリングタイプ
界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過
適合ハウジングサイズ10インチ
全長(mm)250
材質(コア)ポリプロピレン
材質(フィルター)PP
最高使用温度(℃)80
差圧(kPa[psi])490
関連キーワード
1
2
3
次へ