従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。
粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。
色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。
主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
トラスコ品番181-4427
材質主原料:炭酸カルシウム
色白
容量(kg)20×1袋
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
粒子が細かくきれいなラインがひけます。
発熱がなく安心して使用していただけます。
色ホワイト
仕様炭酸カルシウム系白ライン
成分炭酸カルシウム
材質炭酸カルシウム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×500×90
1袋(20kg)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。
タイプ粉末
酸性土壌を中和し、固形形成を助けます。
花木や観葉植物はリン酸の吸収を高める為、葉や花の色が良くなります。
緩行的ですのでやりすぎても安心な上、土壌中の有機物を分解させ窒素の無機化を盛んにして地力の増進に役立ちます。
用途土壌改良材。
名称炭酸苦土石灰3号
肥料と農薬の両方の登録を受けていますので、安心してお使いいただけます。
風に飛び散らず、まきやすく機械散布にも適します。
土に入るとすぐに分解しますから肥料効果も粒状品と変わりません。
農薬効果(殺虫・殺菌・除草)の高い粒状石灰窒素です。
登録保証生第55057号
農林水産省登録第(号)12863
適合病害虫ユリミミズ、ザリガニ、スクミリンゴガイ、水田一年生雑草、ノエビの休眠覚醒、センチュウ売り、畑地一年生雑草、カイガラムシ類、胴枯病、茎葉枯凋
毒劇区分普通物
1袋(20kg)
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
施工現場で発生するプラスターボード端材と卵殻をリサイクル。人体や環境にやさしい商品です。
用途グラウンド用白線
材質プラスターボード端材+卵殻
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18112163
1個(20kg)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
酸性土壌を中和しながら、カルシウムは植物の細胞壁を作る大切な栄養分です。
使用量の目安は土壌や作物の種類により異なりますが、施す目安は1坪当たり約250gです。
アルカリ分75%以上含む粒状石炭肥料で、まき易く即効性がある。
仕様まきやすい
タイプ粒状
寸法(縦×横×高さH)(cm)50×35×7
1袋(10kg)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
鮮やかな純白色で粉の飛散も少ない。
人体無害の炭酸カルシウム製。
用途グランドや臨時駐車場等の白線引き
容量(L)約14
質量(kg)20
マイゾックスコード213457
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
名称Calcium hydroxide
化学式Ca(OH)2
化学組成Ca(OH)2
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別非危険物
特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)
平均分子量74.09
CAS登録番号1305-62-0
別称消石灰
カキ殻を火力乾燥・粉砕した物でアルカリ分35%以上、微量要素を多く含む。
タイプ粉末
仕様有機の肥料
効き目が早く、速やかに土壌酸度を矯正します。
用途土壌改良、土づくり、菜園・花壇等
成分アルカリ分70%
名称野州70消石灰
登録保証栃木県第409号
1袋(20kg)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
酸性土壌の中和をするとともにカルシウムの補充ができます。
窒素の働きを増進させリン酸の働きを助けます。
有機物の分解を促進し好気性菌を増やします。
根の育成・葉緑素を作る作用を促進し野菜の色・ツヤ・味を良くし秀品率の高い収穫が望めます。
成分アルカリ分 70.0%
名称70肥料消石灰
登録保証栃木県第1764号
従来の消石灰に比べ比重が重く、ラインが長期間長持ちし、ホコリが出にくい炭酸カルシウム。
材質炭酸カルシウム
容量(kg)20
1箱
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
石灰散布の、新しい形。
防疫作業の軽作業化・省人化・効率化
家畜の防疫には欠かせない石灰散布作業。
石灰ゼストは、電動散布機で石灰をすばやく広範囲に散布できます。
壁際までしっかり散布:畜舎や建物間の狭い場所や際まで直接散布でき、高い防疫効果が期待できます。
かんたん起動、すばやく散布:電源を押すだけで起動できるので、散布作業がスムーズに行えます。
静かでクリーン。静音設計:走行部にモーター内蔵ホイールを採用。音に敏感な鶏や豚にも優しい静音設計です。
高い走破性で悪路にも強い:未舗装路や起伏のある路面にも適応。電動なのでストレスなく散布走行ができます。
メンテナンスも簡単:工具不要で分解が簡単にでき、作業後の清掃やメンテナンスが簡単に行えます。
台車としても使える"2WAY仕様":散布部を取り外すことで電動運搬車としても使用可能です。※荷台部分(ベニア等)はお客様でご用意ください。
用途レバーを握るだけで自動走行。畜舎周辺の散布作業に最適。
仕様散布部/散布幅 消石灰:0.8m、適応散布剤 粉状石灰・粒状石灰、電源 12V車用鉛電池 (55B24R) 1個、詰まり緩和機構 振動機構/ローター繰り出し、散布量調整 シャッター開度および走行車速、操作 手元スイッチ+シャッター開度調整(レバー)、走行部/電源 HIKOKI製 36Vマルチボルトバッテリー1個 (充電器付)、操作方法 レバー式・5段階変速、走行 前進のみ、ブレーキ 前輪ブレーキ、その他 散布部を外せば台車として使用可能 (搭載荷重:100kgまで)
質量(kg)110
種類電気式
奥行(mm)1360
容量(L)【ホッパー】70(粒状石灰:20kg×3袋/粉状石灰:20kg×2袋)
全幅(mm)830
全高(mm)980
1台
¥449,800
税込¥494,780
8日以内出荷
太陽光線・紫外線等による退色や変色が極めて少ない
セメント・石灰・プラスター等のアルカリ性に侵されない
親水性、分散性が良いため、セメントやプラスターと非常に混ざり易い
高濃度の顔料にて、着色力が強く、少量にて着色出来る
2色以上の顔料の混合が容易に行え、微妙な色彩調整が可能
用途内外部モルタル・石灰・石膏・プラスター・リシン仕上げ・人造大理石・砥出し製品・各種コンクリート2次製品・ブロック・スレート・セメント瓦・アスファルト合材・法面拭き付け・左官仕上げ用壁材・塗料・その他
危険物の類別非危険物
サンゴ礁が広がる沖縄の海。豊かな海の生き物たちが作る「琉球石灰岩」は、美しい象牙色と、化石が織りなす味わい深い模様が特徴です。多孔質で保水性、通気性に優れ、表面温度の上昇を抑制する効果があることから、近年ではヒートアイランド対策としても注目されています。
寸法(mm)Φ100~200内外
質量(kg)20/ネット
タイプグリ石
1袋(20kg)
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
効率的な石灰散布、コロコロローラーで簡単に!。20kgの石灰で200m~300mを60cm幅で一気に散布!。作業時間を大幅に短縮し、効率的な散布が可能です。抗菌効果のある石灰を簡単に撒くことで、鶏舎や牛舎、豚舎の衛生状態を改善。健康な家畜を育てるお手伝いをします。省力化で経営をサポート!重い石灰を運ぶ手間なし。軽量設計のコロコロローラーで、誰でも簡単に散布できます。コストパフォーマンス抜群!石灰の使用効率を高め、無駄を省いて経営コストを削減。※有機石灰散布不可
用途石灰や堆肥などの肥料を散布幅60cm幅を維持し、押し引きして簡単に散布が出来ます。鶏舎・豚舎・牛舎でのウィルス予防の石灰散布に。田畑の土壌改良の石灰散布に。ローラー内のメッシュ袋に石灰を入れて転がすと1袋(20kg)で約200m~300mの散布ができます。メッシュ無しで堆肥や牛糞などの湿った肥料撒きにも最適です。苦土石灰・消石灰を畝上のふかふか土でも、特長のローラー状の散布で土に埋まらず60cm幅をキープしきれいに散布ができます。アスファルト路面でもお手軽に石灰散布が行えます。
奥行(mm)400
容量(L)ローラー:70
ローラー幅(mm)610
本体質量(kg)10
ハンドル高さ(mm)1150
関連資料(1.02MB)
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
石灰散布における作業負担を大幅軽減・均一でムラのない散布を実現・動力不要の手押し式で簡単・エコ・畜産現場、防疫ライン、園芸施設周りなど幅広く活用可能。「粉石灰を手で撒くのは重労働」という声に応えた、高密度石灰散布の決定版。”コロコロと転がすだけ”でプロのような仕上がりが得られる、現場の声から生まれた実用的な製品です。
用途石灰散布性能(畜産用メッシュ装着時)・消石灰20kgで約120m(1m2あたり約280g)・農業用メッシュ使用時:約300m(1m2あたり約110g)※散布密度が高く、1回で路面が白くなるまでしっかり撒けます。 補助機能:メッシュ袋を外せば、たい肥・鶏ふん等の散布も可能・たい肥20kgで約30m(1m2あたり約1kg)・発酵鶏ふん30kgで約15m(1m2あたり約3.3kg)
関連資料(1.02MB)
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
水で溶いても発熱せず安全!
公共施設(学校・幼稚園など)にも多く使用されています。
風で飛散しにくい!使用後に消しやすい!ライン引き器の中で固まらず使いやすさ抜群!
用途各種スポーツのライン引きに!
主成分炭酸カルシウム
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
天然のカキガラでできた有機石灰です。施肥後すぐに植え付けが行えます。土を柔らかく改良します。
適合作物花、野菜、庭木、果樹、盆栽
成分アルカリ45%
名称かきがら肥料
登録保証広島県第1135号
名称Calcium carbonate
化学式CaCO3
化学組成CaCO3
危険物の類別非危険物
平均分子量100.09
CAS登録番号471-34-1
苦土石灰に「ようりん」「腐植酸」「微量要素」「ケイ酸」を加えた土作り資材です。
まきやすい粒状タイプ。
土壌の酸度(pH)とミネラルバランスを調整し、土壌を健全にして、土の地力(土の緩衝触)を高めることに有効となり、また連作・生理障害の予防をします。土壌中の微生物の活性化を促進して、土を膨軟する働きと寒冷に強く大きな丈夫な根を育てます。また連年施用しても急激なpHの上昇を招くことなく、おだやかなに土壌に吸収され、またハウスでも安心して施用できます。本品は天然かき殻100%を原料とした最良質の三陸海産有機石灰です。原料の保存は、3年以上低層堆積し風雨にさらし十分除塩しております。また乾燥は、天日干しと石油基が付着して微生物の増殖を阻害しないよう製造しております。
用途元肥、条肥として堆肥や配合肥料などと土壌混合して耕転して下さい。また春肥・秋肥・中耕時や追肥にご使用下さい。
成分アルカリ分45.0%
荷姿20kgビニール袋入
1袋
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
石灰岩を焼いて作る消石灰には大きく分けて2種類あると言われています。一つは工業用や農業用に大量生産される、重油などで焼く製法、もう一つは、日本伝統の土中窯で石炭と岩塩を混ぜて焼く製法。本品はその土中窯で作られる塩焼き消石灰で、純白で未消化が無く漆喰に最適な消石灰です。
容量(kg)20
成分水酸化カルシウム
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1袋
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
良質の有機原料を微生物で発酵し熟成した、有機性堆肥です。
土壌中の有機微生物の増殖を促進し、土壌の物理性(通気、透水、保水、保肥)がよくなり、作物が健全に育ちます。
窒素、リン酸、カリの肥料成分の他に石灰分、苦土、各種微量要素が含まれています。
成分水分、窒素、リン酸、カリ、石灰、苦土、ケイ酸、鉄、有機物
タイプペレット(5mm)
登録保証生第80454号
使用量(10aあたり)(葉菜類)10~30袋、(果菜類)10~30袋、(根菜類)10~20袋、(花樹類)10~20袋、(水稲・麦)5~10袋、(芝<目土>)50g~500g/m2、(芝<フェアウィ・ラフ)1kg~5kg/m2
1袋(20kg)
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
芝生用りん酸苦土肥料 吸収されやすい石灰・苦土・けい酸をバランス良く含む
成分N-P-K-Mg-Mn-B :0-30-0-8
備考く溶性石灰 15% く溶性けい酸 5% 1.0~2.5mm
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
広範の病害にすぐれた効果
あぶらな科作物の根こぶ病、ばれいしょのそうか病、粉状そうか病、ねぎの白絹病、レタスのビッグベイン病等の広範の病害に有効な土壌殺菌剤です。
菌密度低下効果
根こぶ病に対しては、殺菌作用により徐々に菌密度を低下させます。
低濃度で安定した効果
有効成分が0.5%と低く、10 アール当り投下有効成分量が0.15 ~ 0.2kg(全面土壌混和の場合)と少量で効果を示します。
すぐれた残効性
土壌処理後、長期間にわたり根こぶ病による被害を抑えます。
根こぶ病防除では石灰類との併用で、より防除効果が高まります。
土壌中で適度に分解するため、水稲、野菜等の後作物には、ほとんど影響がありません。
蒸気圧が低く、空気中への揮散はほとんどありません。
農林水産省登録第(号)17559
有効成分フルアジナム(PRTR・1種) 0.50%
性状類白色粉末45μm以下
有効期限(年)5
1袋(20kg)
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。
紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。
また水の使用量も大幅削減しています。
ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!
文字内容最大積載荷重200kg
材質LIMEX
言語表示日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語
規格JIS規格
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)450×300
取付方式ビス止め
取付穴数4
取付穴径(Φmm)5
耐候年数(年)約1
1枚
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
タンクミックスF/AとタンクミックスBを組み合わせることによって、隔離床を用いた少量培地(土壌)栽培方式に適した肥料です。1液の濃厚原液に、作物の生育に必要な全ての肥料成分がバランス良く含まれています。養液(土耕)栽培以外にも即効性の追肥として使用できます。硝酸性窒素割合が高く(全窒素の約9割)、厳寒期でも優れた肥効が期待できます。タンクミックスF&Bは微量要素を強化しています。(イチゴの栽培に最適です。)。タンクミックスA&BはOATA処方に近い組成です。
用途養液土耕栽培用肥料
成分【保証】窒素(AN/NN)8.0(-/8.0)%、加里2.0%、苦土3.5%、【配合】石灰(CaO)11.0%
形状液体
登録保証生第84973号
1袋(20kg)
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。
散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。
ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機
最大積載量(kg)20
質量(kg)21
全高(cm)67
全長(cm)118
全幅(cm)65
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
ガビオン(じゃかご) ウォール用の天然石です。石材の魅力を楽しめるバリエーション豊かなラインアップです。
開封して、すぐに塗れる既調合タイプのしっくい壁。※真っ白に仕上げられたしっくい壁は、古くから高級仕上げ材として寺院、公家や武士の屋敷、城郭の壁面、蔵などの壁に塗られていました。消石灰を主材とするしっくい壁は、土壁より緻密で硬く、耐水性が高いという特性があります。
用途ホルムアルデヒド吸着、CO2吸着、抗菌
主成分消石灰・麻すさ・カラギーナン
使用方法1:「基材」を撹拌機で混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後
塗布面積(m2/缶)10~15
正味質量(g)20000
危険物の類別非危険物
適応下地中塗土、セメントモルタル
塗布厚さ(mm)1.5~2.0
1缶(20kg)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
漆喰は、phも高く高い抗菌性があります。漆喰の主成分でもある「消石灰」は、鳥インフルエンザ等の農場殺菌にも使うほどの抗菌性があり、安全で安心な製品です。その高い抗菌性をより一層高めるために開発した島かべ抗菌剤は、通常の漆喰以上の抗菌性があります。
用途島かべしっくい 20kg1 袋に、本品抗菌剤を 200g/ 袋入れて下さい。漆喰混練時、空合わせしその後加水し混練して下さい。
容量(g)200
塗布方法しっくいに混入
施工面積(m2)16
成分抗菌剤
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1袋
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ALAは地球上の全生物が生体内に有しているアミノ酸で植物体内では「葉緑素」や「窒素代謝酵素」、「抗酸化酵素」などの構成成分として重要なはたらきを担っています。ALAを植物の外部から施用することによる様々な刺激作用が認められていますが、とりわけ「気孔開度の向上」、「光合成促進」、「窒素吸収・代謝の促進」による植物体の生育促進効果が多くの先行研究により明らかになっています。
用途本肥料は植物体の生育促進やストレス耐性付与が明らかになっているアミノ酸「ALA」を含むバイオスティミュラント資材です。作物種・栽培方式によって施肥の様式は様々です。「局所施肥」「灌水施肥」「ドローン散布」など多様な施肥様式にALAを施用できるようにしていますので、それぞれの作物に合った使用方法をおすすめします。
仕様●施用事例:バレイショ:初回追肥時に14kg/10a(N2.0kg)/10a施用+土寄せで葉色向上・大幅増収、ナガネギ:播種後1ヶ月ごろから1000倍希釈液を3回散布で大幅増収・規格外品の減少●水稲流入(流し込み)施用:10kg/10a程度(慣行の窒素施肥基準量に合わせる)●溶解後、土壌灌注:0.5~1kg/10aを十分な水量に溶解、灌注※溶解して施用する際は必ずストレーナーを通す●溶解後、葉面散布:500~1000倍希釈液を100~200L/10a散布※アルカリ性・塩基性成分(塩基性銅など)含有・無機石灰含有の農薬・液肥との混用を避ける●追肥施用:10kg/10a
関連資料(0.52MB)
グリーン購入法適合
日本伝統の炊き糊漆喰をご存じでしょうか?「塩焼き消石灰」「貝灰」「海藻糊炊き糊」「油」等を配合した日本伝統の漆喰製法で作られる漆喰です。古い文献にも記載されている伝統工法で作り上げた漆喰なので、文化財や伝統建築、社寺仏閣など本漆喰を使われる現場にお勧めです。
用途ご使用前に練り戻して下さい。練り戻す際は、まずケースから取り出し、袋のまま足で踏んでやわらかくします。その後開封し、ハンドミキサーを利用してよく練って下さい。それでも固い場合は練りながら少しずつ加水し、塗りやすい固さに調整して下さい。
容量(kg)20
塗布厚さ(mm)1.5
施工面積(m2)10
成分消石灰・麻すさ・貝灰
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1箱
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
関連キーワード