先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載。
小型で強力なパワーを引き出します。精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。
ゴムリング装着で、作業感覚の向上。操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
バフを使用して磨き作業に。ハイスカッターを使用して金属の切削・彫刻に。軸付砥石を使用して金属の研磨に。
ダイヤモンドビットを使用してガラス彫刻・研磨に。ハイスカッターを使用して木工作業に。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に
付属品ダイヤビット、ハイスビット丸、ハイスビット棒、軸付砥石、カップブラシ、ディスクブラシ、純毛バフ、専用アーバー、研磨剤白、研磨剤青、ゴム砥石320、ゴム砥石500、シリコンバフ320、シリコンバフ1200、純毛バフ矢、純毛バフ棒、モップバフ、ツールスタンド
消費電力(W)35
長さL×直径(mm×Φmm)230×35
定格使用時間(分)15
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。
特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。
ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。
軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。
粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。
裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。
砥材ダイヤモンド
基材布
適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属
接着剤レジン
このセットがあれば精密加工は何でもOK。
精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個
消費電力(W)130
定格電圧(V)100
定格電流(A)1.3
絶縁方式二重絶縁構造
本体径(mm)58
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨き
シャンク径(Φmm)2.35
適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラス
セット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。
軸径(Φmm)3
外径(mm)20
厚さ(mm)3
材質ゴム砥石
粒度#400
砥材GC材
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
水をかけてこするだけ簡単に光沢復元。石面の状態に合わせて必要な粒度を選択してご使用頂けます。
用途光沢が低下した大理石の再研磨メンテナンス用手磨きダイヤモンドパッドです。
厚さ(mm)25(スポンジ)
寸法(mm)75×40
品種レジンダイヤ
加工湿式
彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨
付属品ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2×各1本ワイヤーブラシ(ディスク)×1枚、切断砥石×5枚純毛バフ(ディスク)×2枚・(棒)×1本・(矢型)×1本彫刻用バフ×1枚、軸付き砥石(WA)筒型×1本・矢型×1本フラップホイールペーパー120番Φ20mm×1本ハイスビット(丸)×1本・(棒)×1本専用シャフト×2本、専用ビットケース
消費電力(W)50
寸法(Φmm×Lmm)220
チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属)
定格使用時間(分)15
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ねじったり曲げたり相手に合わせて自由自在。
弾性効果で表示粒度の3ランク上の面粒度に仕上がります。
微研磨と研磨の両特性をもち、研磨調整と同時に磨きがかかりトータル作業時間が短縮できます。
セラミックフィラの物性効果で他の弾性砥石と比べ数倍の耐久性があり長持ちします。
銀、金、銅、ステンレス、鉄、真ちゅう、貴金属、陶磁器、ガラス、木材、プラスチックの荒磨き、ツヤ出しに最適。相手を選びません。
用途模型の仕上げ、貴金属の磨き・ツヤ出し、水回りの水垢とりに。
寸法(mm)100×100
材質セラミックフィラー
厚さ(mm)2
質量(g)42
適合材銀、金、銅、ステンレス、鉄、真ちゅう、貴金属、陶磁器、ガラス、木材、プラスチック
用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。
砥粒A(褐色アルミナ質)
適合材金属、ガラス、宝石など
こんなお得な商品も!

エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。
チャック内径(Φmm)6
空気消費量(m3/min)0.55
ホース口金取付ねじRc1/4
排気方向側方
全長(mm)311
質量(kg)1.3
付属品カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用
砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32
ホース内径(Φmm)9.5
コレットサイズ(mm)6
研磨、磨き砥石。6000回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現
外径(Φmm)100
厚さ(mm)7
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])5500
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラスの磨き作業に適します。
穴径(mm)1.5
外径(mm)32
厚さ(mm)2
砥材SG材
材質ゴム砥石
許容回転数(min-1[r.p.m])25000
適合材石材、ガラス
1本
¥799
税込¥879
6日以内出荷
小型、軽量
ソフトスタート、静音、低振動
用途彫刻、プラモデル、木、ガラス、石などのカービング・磨き等
付属品スリーブコレット(Φ2.34mm)×1個、軸付砥石×2本、軸付ブラシ×1本、セラミックゴム砥石×2本
最大トルク(N・m)2
胴径(Φmm)(モータユニット)最大27
定格入力(W)10
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。
付属品オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)500
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15(20)
胴径(Φmm)58
定格時間(分)30
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])10000
研削砥石寸法(mm)(外径)125(オフセットダイヤモンドホイール)
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1400
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号253
全長(mm)479
仕様二重絶縁、電子制御、集じん機に接続可能
付属品オフセットダイヤモンドホイール125(カップ型/A-49993)、ロックナットレンチ28(782425-7)、六角棒レンチ、ブラシセット品、ダストバッグ
質量(kg)4.5
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。研磨面を目視しながら作業ができます。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。
用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。
仕様ジスクグラインダー用
材質レジボンドダイヤモンド砥石
回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下
外径(mm)80
最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
より高速回転が可能になり仕事率もアップ。
別売りの先端工具に取り換えて、多彩な加工ができます。
用途木、金属等の塗装落し、サビ落し、磨き、切断等
付属品ディスクWA砥石60番(No.28585)×1枚L型レンチ、ディスクペーパー(固定式)
寸法(mm)290
消費電力(W)50
ディスク外径(Φmm)50
定格使用時間(分)15
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
業務用としても使われているダイヤモンド砥粒を使用しているので、水をかけてこするだけです。墓石・タイル・人工大理石などの黒ずみや汚れ落としに最適です。
裏面には吸着シートを取り付けていますので、平面部分に付着させることが可能です。吸着力が落ちてきたら、シート表面を水洗いし、汚れを落とすことで、吸着力が戻ります。
用途石材用の汚れ落とし。
対象石材用(使用できない対象物:コンクリートなどの石材)
材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×50
材質(スポンジ)ポリエチレン
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
微量に削りながら磨き、振動、研磨音、研磨屑が出にくい研磨用砥石です。
用途金属・小物等の微研削・研磨作業に!
仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト
許容回転数(min-1[r.p.m])13,000
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
平砥石装着専用機。溶接部の仕上げ鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに。作業中に邪魔にならない側方排気です(ボディー装着時)。
仕様●全長:352mm(ボディー装着時)●重量:1.90(ボディー装着時)●全長:200mm(ヘッドのみ)●重量:0.82(ヘッドのみ)●仕様:ボディー装着時●無負荷回転数:14600(min^-1)●使用空気圧力:0.63MPa●空気消費量(m3/min):1.00●トルク:2.4Nm●出力:850W●ホース取付口:Rc3/8●排気:側方●適合砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):65×13×9.53●付属品:砥石カバー×1、スプリングワッシャ×1、六角ボルト×1、ナット×1、21mmスパナ×1●オプション:ボディー
アズワン品番67-9205-32
1個
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
ボロンカーバイド(B4C)をビトリファイドボンドで高温焼結している為、切れ味や耐久性にすぐれている。柄に砥石を張り付けているので、砥石が折れてしまう事がありません。手磨き用なので、力が入りやすい構造になっています。耐久性重視のハードタイプとなっております。
用途切削加工用工具の先端の研磨や、構成刃先の除去。超硬などの硬い工作物のバリ取りや研磨
全長(mm)150
砥石寸法(mm)45×12×5
先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。
寸法L2(mm)89.8
最大負荷電流(A)4
最大入力(W)80
<ミラースポンジの特徴>
バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き!
MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・
クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。
従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。
特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。
1.水だで磨ける
鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。
磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。
2.工数の削減で生産性向上
高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。
3.さびや汚れも除去
一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)50×75×厚さ3
関連資料(3.64MB)
先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。小形、軽量90度アングルヘッドです。狭いところや軽作業用として使いやすくなっています。
寸法L1(mm)74
寸法L2(mm)89.8
最大入力(W)80
#140:粗磨きでご使用ください。ダイヤモンド砥粒の入ったゴム砥石で、セラミック、ガラスや人工歯等の研磨に適しています。ゴムの持つ柔軟性が従来のダイヤモンド工具では味わえなかったソフトな使用感と曲面への追従性を実現しました。黄色い部分は基材でダイヤモンド砥粒は含まれていません。
用途セラミック・ガラス・人工歯等の研磨
粒度140
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
砥粒ダイヤモンド砥粒
適合材セラミック、ガラス、人工歯等
入数1
先端径(Φmm)26×t0.9
#140:粗磨きでご使用ください。ダイヤモンド砥粒の入ったゴム砥石で、セラミック、ガラスや人工歯等の研磨に適しています。ゴムの持つ柔軟性が従来のダイヤモンド工具では味わえなかったソフトな使用感と曲面への追従性を実現しました。黄色い部分は基材でダイヤモンド砥粒は含まれていません。
用途セラミック、ガラスや人工歯等の研磨
軸径(Φmm)2.34
粒度140
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
砥粒ダイヤモンド砥粒
適合材セラミック、ガラス、人工歯等
入数1
セット内容:ガーデン用品用アタッチメント、芝刈り機用アタッチメント、チェーンソー用アタッチメント、砥石(4.0×20mm、4.8×25mm、5.6×25mm、9.5×12mm)。チェンソーや芝刈り機等、ガーデン用品の磨き作業にご使用下さい。
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
<ミラースポンジの特徴>
バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き!
MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・
クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。
従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。
特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。
1.水だで磨ける
鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。
磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。
2.工数の削減で生産性向上
高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。
3.さびや汚れも除去
一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)100×75×厚さ3
関連資料(3.64MB)
<ミラースポンジの特徴>
バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き!
MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・
クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。
従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。
特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。
1.水だで磨ける
鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。
磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。
2.工数の削減で生産性向上
高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。
3.さびや汚れも除去
一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)Φ30×8
シャンク径(Φmm)3
シャンク長(mm)52
関連資料(3.64MB)
<ミラースポンジの特徴>
バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き!
MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・
クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。
従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。
特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。
1.水だで磨ける
鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。
磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。
2.工数の削減で生産性向上
高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。
3.さびや汚れも除去
一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)Φ80×3
関連資料(3.64MB)
<ミラースポンジの特徴>
バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き!
MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・
クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。
従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。
特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。
1.水だで磨ける
鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。
磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。
2.工数の削減で生産性向上
高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。
3.さびや汚れも除去
一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)Φ125×3
関連資料(3.64MB)
ゴム砥石を使用して作ったジスク。
凹凸の仕上げ前の面だし、磨きに最適です。
バリ取り後の2次バリが出ないので、ワークにキズを付ける事はありません(コスリ目は残ります)。
用途微細バリ取り、キズ取り、凸凹面の仕上げ前の面だし、斜面仕上前の面だし、磨きヤケ、サビ汚れ取りに。
研磨対象ステンレス、アルミ、鉄、焼入れ鋼、チタン、銅等
外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴)
適合工具ハンディーディスク/低速スカットサンダー/低速エアーサンダー
関連キーワード