「石綿養生」の検索結果

29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに シート長さ(m)50 透明 材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズ モノタロウ 動画あり
塗装養生用コロナシートが持ち運びやすい超コンパクトサイズになって新登場! コロナ放電表面処理を施しておりますので ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくいため 塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装時など 半透明 材質ポリエチレン(新料 100%) 表面処理コロナ処理 加工16折 シート厚さ(mm)0.01 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフォーム工事の助っ人。ホコリをシャットアウト。ファスナー付きで出入容易。 つっぱり棒でセッティング楽々。
白色半透明 セット内容シート1枚、ポール(伸縮・ロック機能付)3本、収納バッグ1枚 材質(シート)PE、(収納バッグ)厚手不織布製 耐荷重(kg)(垂直)50 シートサイズ(mm)幅4000×高2800 ポール高さ(mm)1600~2900(伸縮・ロック機能付)
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。 マチ部分があるので使い勝手が良好です。 視認性に優れた黄色ファスナーを使用しており、シートによるセキュリティルームの簡易出入り口用ファスナーとして最適です。
用途ポリシートのアスベスト除去工事のセキュリティーゾーンの出入口に。 幅(mm)200 長さ(m)2.2 長さ(mm)(ファスナー)2000 適合取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100) トラスコ品番331-3158 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 厚さ(mm)0.2
1個
5,398 税込5,938
当日出荷



下地状態が確認できる透明の養生材です。 使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。
透明 材質ポリエチレン 加工シングル シート厚さ(mm)0.1
1巻
5,998 税込6,598
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



丈夫で便利な環境に優しい再生紙を使用。 取扱い中に柱や壁に当っても傷の心配がなく、しかも丈夫で複数回の現場転用ができ経済的です。 他の養生材との組合せの必要がなく「エコフルガード」のみで納まります。 表面は防水性エンボスシートで滑りにくく、かつ汚れにくくなっています。 折りたたみタイプですので持ち運び・取扱いが簡単です。
材質エンボスシート再生紙(1mm厚)発泡ポリエチレンシート(2mm厚) 長さ(mm)1820 幅(mm)910 寸法(mm)910×1820 シート厚さ(mm)約3
1セット(5枚)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
33,100 税込36,410
欠品中

ガラスが割れても飛び散らない、透明タイプの飛散防止シートです。 UVカット99%ですので、強い日差しも安心です。
材質ポリエステル
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐炎繊維100%生機にシリコン樹脂を両面にコーティング。 火花をはじくタイプです。 アスベストは含んでおりません。
用途建設現場、改良・解体・橋梁・耐震補強工事での火花養生に。 JIS規格JIS A 1323 A種合格品 材質耐炎繊維100%織物・シリコン樹脂両面加工 厚さ(mm)1
1枚ほか
7,198 税込7,918
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
規格JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品 材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト) 幅(mm)920 厚さ(mm)0.21
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート 仕様加工タイプ:両面シリコン 厚さ(mm)約1 材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング タイプA種合格品 JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号 目付(g/m2)720 ハトメ内径(mm)12
1枚ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮自在のつっぱり棒。 縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。 グレー パイプ径(Φmm)30 材質(パイプ)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工 厚さ(mm)2 JIS規格A 1323 難燃性A種合格品 連続使用温度(℃)250 質量(g/m2)400 瞬間耐熱温度(℃)1350
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


養生シート ポリ製 モノタロウ 定期注文
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。 大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに 透明 シート長さ(m)100 材質ポリエチレン(新料 100%) シート厚さ(mm)0.02 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様A種合格品 幅(mm)1000 混率(%)耐炎繊維100
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。 材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂 厚さ(mm)0.27
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

初期タック良好。均一に塗布可能。養生の際、隙間をなくす。『アスベスト除去』の塵を密閉するポリシート固定用に最適!
用途各種工事におけるテーププライマー。ポリシートの固定。各種シートと木材、鉄骨の接着 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(430mL×30本)ほか
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
種別ロール 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.21 材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト) 規格JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品
1本
35,980 税込39,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケー化研アスベスシール
アスベストを除去した後の表面、隙間などになおアスベスト繊維が残存している可能性がある場合に塗布してアスベスト繊維の再飛敵を防止します(下地シール処理)。この他、養生シートの飛散防止剤(下地シール処理の場合と同一仕様)としても使用いただけます。また、アスベスト層がしっかりしている場合には、封じ込め工法にも適用できます。下地への浸透性に優れ、残存アスベストの固定化に威力を発揮します。
危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(1.01MB)
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

液体バリア性能に優れた※FS製法です。※フィルム+スパンボンドの2層構造。帯電防止加工です。通気性フィルムを採用しています。JIS T 8115タイプPB(6)適合品です。
用途石油化学プラントや一般工場内の清掃、メンテナンスに。塗装、アスベスト除去作業※に。※アスベスト除去作業時はブーツカバーと保護服の接合部分を養生テープ等で密閉してください。畜産関連作業に。廃棄物の取り扱時に。 トラスコ品番431-8555 材質ポリプロピレン+通気性ポリエチレンフィルム ホワイト 適合サイズ(cm)靴:フリー
1パック(10足)
1,998 税込2,198
当日出荷

コンドーテック火花ホッパー
足場の効かない高所での火花養生に。 チェーンに付けた磁石とSカンで複雑な現場に対応可能。 ステンレスチェーンを使用。 アスベストは含んでおりません。 生地は本体2層構造、BOXには耐炎マット入り。 JIS A 1323 A種合格品使用
用途建設現場、改装・プラント配管・橋梁工事での火花養生に。 材質耐炎繊維100%織物、ガラス繊維物・耐炎繊維マット 厚さ(mm)1
1枚
49,980 税込54,978
5日以内出荷

JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。溶接・溶接作業だけでなく、溶融しない防炎シートとしても使用可能です。耐炎繊維織物に片面シリコンコーティング加工を施しています。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心してご使用頂けます。薄く軽いのでこまめな養生に適しています。カーテンのように吊る場合などにも最適です。
種別2号 材質耐炎繊維織物(片面シリコンコーティング) 形状縫製品 幅(mm)920 厚さ(mm)約0.7 寸法(mm)920×1920 ピンク 長さ(m)1.92 ハトメ数12個 JIS規格JIS A1323試験 C種合格品 質量(g/m2)約430 織り方平織 重さ(g/m2)約430 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12枚)
88,980 税込97,878
翌々日出荷

JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。溶接・溶接作業だけでなく、溶融しない防炎シートとしても使用可能です。耐炎繊維織物に片面シリコンコーティング加工を施しています。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心してご使用頂けます。薄く軽いのでこまめな養生に適しています。カーテンのように吊る場合などにも最適です。
種別1号 材質耐炎繊維織物(片面シリコンコーティング) 形状縫製品 幅(mm)920 厚さ(mm)約0.7 寸法(mm)920×920 ピンク 長さ(m)0.92 ハトメ数4個 JIS規格JIS A1323試験 C種合格品 質量(g/m2)約430 織り方平織 重さ(g/m2)約430 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
73,980 税込81,378
翌々日出荷

(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。 お求めやすい低価格タイプです。 極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。 基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。 クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。 ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。 摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。 カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。 JIS規格JIS A 1323 C種合格品 種別ロール 仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品 材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.27 質量(kg)2.1 長さ(m)10
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)