室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2
仕上クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
施工に時間がかからない!両面テープによる仮止めタイプ!
パンチ穴を通してパテが下地に密着!
両面テープにより正確・すばやく・簡単に施工が可能。
下地との相性もバツグンですので現場での手間を減らします!
用途下地補強用
長さ(m)2.5
仕様穴あきテープ付
色オフホワイト
センター部の折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL型形状が保持できます。形状記憶。
普通のハサミで簡単にカット出来ます。
塩ビ樹脂製なので腐食の心配がありません。
用途下地補強用
長さ(m)50
幅(mm)53
材質塩ビ樹脂製
折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを施してあります。石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。粘着テープ離型視の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。
用途下地補強用
テープ幅(mm)54
テープ長さ(m)50
種別粘着付
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
厚さ(mm)(中央部)約0.7、(端部)約0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。
特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。
石膏プラスター下地の目地処理。
テープ厚さ(mm)0.2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
RoHS指令(10物質対応)対応
折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。
パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを施してあります。
粘着テープ離型紙の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。
石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。
用途下地補強用
幅(mm)54
長さ(m)25
仕様粘着付
テープ幅(mm)54
テープ長さ(m)25
1巻
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適
材質クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ)
厚さ(mm)13
幅(mm)65×65
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)25
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
リブ付き 折り曲げると突起が出来て、カドがきれいに出ます。パテ切れも良好。
ライン入 表面スリット入りでパテ乗りが良い。
用途下地補強用
長さ(m)50
幅(mm)53
材質塩ビ樹脂製
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ホワイト
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)11
厚さ(mm)1
高さ(mm)5
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥359
税込¥395
翌々日出荷
主原料の石灰石は、「無尽蔵」と表現されるほど、豊富な資源です。線膨張係数が小さく、温度差による施工後のテープ部の浮き発生がほとんどありません。
プラスチック製品より耐熱性、耐寒性が大幅に優れています。衝撃強度が強く、金槌でたたいても破れたり割れたりしません。
プラスチック製品よりカールくせがなく、冬場など低温時でも垂直に折り曲げられ、仮接着が剥がれる危険性がほとんどありません。
折り曲げ部は、新開発の縄文罫線構造のため折り曲げやすく、一回しごくだけで、曲げ後の形状維持が図れます。
表、裏、何れにも折り曲げられ、出隅、入隅、何れにも使用できます。
適当な腰を持ちながら手触り感が良く、普通のハサミで簡単に切れ施工作業が容易にできます。縄文形状の凹凸のある滑らかな製品の為、薄くて弱い壁紙でもエッチ切れの発生を防止します。
施工後、建造物のヒズミで入隅部の壁紙の破れや、クラックを最小限に保ちます。燃えにくく燃焼に伴う有毒ガス・刺激臭が発生しません。
石こうボード・パテと主原料が同じで付着性が良好で、塗装性に優れています。
厚さ0.4mmとプラスチック製品より約30%薄く、パテの使用量の削減と、乾燥時間が早く、施工時間の短縮とパテの使用量が救い後パテヤセによる施工後の穴あと、スジクレームも軽減されます。
石灰岩60%・ポリエチレン40%配合で腐食や加水分解の心配がありません。
石灰石が50%以上なので産業廃棄物ではなく、一般燃焼ゴミ扱いになります。
1cm単位の丸穴、10cm単位の小判穴の目盛穴があり、ロスを小さくします。
食品衛生上有害な成分はありません。
用途下地補強用
幅(mm)55
長さ(m)50
厚さ(mm)0.4
テープ幅(mm)55
テープ長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
室内の角のクロスがやぶれた!ボードがへこんだ!などの角の悩みを解決。
ソフトな感じの材質でオフホワイトとチーク色をそろえました。使用箇所にあわせてお選びください。
室内にもご使用頂けます。
取り付けには材質にあった接着剤、粘着テープをご使用ください。
用途シャッター・エレベーター廻り・工場内などあらゆるコーナーに
材質軟質塩ビ
タイプソフトタイプ
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
室内の角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
厚み3mmの板材の端をこの型材を使うことによりきれいに仕上がります。
用途看板、内装などに
仕様板厚3mm用
材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト
形状コ型見切り
幅(mm)13
厚さ(mm)5.5
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PET
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード