ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。
特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。
石膏プラスター下地の目地処理。
テープ厚さ(mm)0.2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 建築・塗装用
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくい。内装全般に安心してご使用いただけます。特殊アクリル系粘着材を使用し、貼り置きしても粘着力の上昇が小さく壁紙を痛めにくく、被着体への汚染が発生しにくいです。発泡塩ビ壁紙に対しても殆ど被着体を痛めずに作業できます。テープの厚みが薄く作業性が良好で、手切れ性にも優れています。
用途壁紙・石膏ボード用
テープ厚さ(mm)0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
強度作業性経済性 バツグン!
ファイバーグラス製
石膏ボードの目地処理に。
用途下地補強用
厚さ(mm)0.2
長さ(m)90
テープ長さ(m)90
素材に針葉樹パルプを100%使用しています。
石膏ボードをジョイントセメントによりジョイントする場合にご使用ください。ジョイントを補強します。
折線付きで中央より折り曲げることができます。
用途下地補強用
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
1巻長さ(m)75
1巻
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
柔軟性に優れ、粗面にもしっかり接着。
低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途石膏ボード・合板・コンクリートへの仮固定に。
塗装鋼板への接着に。
質量(g)140
厚さ薄手
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
ザラザラ面の素材にピッタリ接着。
用途塗装鋼板への接着に。
石膏ボード、合板、コンクリートへの接着に。
適合用途粗面
主なワークパネル・フレーム、パーツ
折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。
パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを施してあります。
石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。
粘着テープ離型紙の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。
ベストコーナーテープ60はパンチ穴の間隔を広げることにより、粘着テープのおさまりがアップし、さらに厚手の石膏ボードや突合せの不十分な出隅への対応力がアップしています。
用途下地補強用
仕様粘着付
テープ幅(mm)60
寸法(幅Wmm×長さLm)60×50
1巻
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.22
建材ボード・パネルの仮止め用に最適な両面テープです。
クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。
粘着材は厚生労働省指定VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面への接着性にもすぐれています。
粗面・反り面にもすぐれた接着性を発揮します。
初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。
用途各種建材ボードの固定に!
石膏ボード
珪酸カルシウムボード
キッチンパネル
合板など
適合用途低VOC、粗面
低VOC環境対応品。
クッション性に優れたポリエチレンフォーム採用で凹凸面、粗面に対して良好な接着性能。
用途石膏ボード・合板・珪酸カルシウム・各種建築ボードの仮止め接着用に
厚さ(mm)1.1
質量(g)75
長さ(m)10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途低VOC、粗面
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
1巻
¥449
税込¥494
当日出荷
ファイバーグラスの糸からできています。
石膏ボードの目地処理に最適。
自粘着性ですので直接石膏ボードにローラーで強く圧着して下さい。
完全に接着してからジョイントセメントで仕上げてください。
厚さ(mm)0.2
下地補強テープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適です。アルミ板のサイズは3種類ございますので、穴の大きさに応じてお選びください。
用途石膏ボード、ベニヤ等の穴の補修
厚さ(mm)メッシュ部/約0.23総厚/約0.55
折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを施してあります。石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。粘着テープ離型視の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。
用途下地補強用
テープ幅(mm)54
テープ長さ(m)50
種別粘着付
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
厚さ(mm)(中央部)約0.7、(端部)約0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
非常に強度のあるガラス繊維基材で粘着剤付きのため、作業性に優れます。
用途石膏ボードのジョイント部亀裂防止・キズや小さな穴の補修に。
仕様テープカット条件:切断時カッター必要
材質基材:グラスファイバー、粘着剤:アクリル系
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。
ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.2
建材ボード仮止め用の強粘着力両面テープ。シックハウス症候群対策品です。
用途石膏ボード、ケイカル板、ベニヤ板、建築用ボード類の1次接着用に。
幅(mm)20
厚さ(mm)1
長さ(m)10
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥398
税込¥438
当日出荷
折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。
パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを施してあります。
粘着テープ離型紙の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。
石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。
用途下地補強用
幅(mm)54
長さ(m)25
仕様粘着付
テープ幅(mm)54
テープ長さ(m)25
1巻
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
石膏ボード壁に設置可能な金具、「壁美人」を取り付ける際に使用する専用針です。壁美人金具を取り付ける際の専用針です。壁に針を打ち込む際、ホッチキスにセットしてお使いいただきます。針の大きさはNO.10ですが、材質はステンレス製です。一般的な針(鉄製)は強度が落ちる事と、錆びるためご使用しないでください。市販のステンレス針でも代用できます。
材質ステンレス
アズワン品番64-3217-01
1箱(1000本)
¥669
税込¥736
当日出荷
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
安全荷重(kg)5
石膏ボード壁に設置可能な金具、「壁美人」を取り付ける際に使用するホッチキスに取り付ける打ち込みガイドです。壁美人金具を取り付ける際にホッチキスに取り付ける打ち込みガイドです。壁に針を打ち込む際、打ちやすくするガイドです。但し、ガイドがなくても取り付けは可能です。推奨ホッチキスのMAX社製HD-10Dを基に開発した専用ガイドであるため、これ以外のホッチキスにはしっかりセットできない場合がございます。
材質ステンレス
アズワン品番64-3216-99
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
壁に簡単にマグネット掲示ができます。
専用ホッチキスを使うことで壁の損傷を抑えることができます。
石こうボードの壁でマグネットが使えるようになります。
カンタンに好きな位置に取り付けられるので、自分にぴったりの掲示ができます。
材質本体:ABS、マグネット:フェライト磁石
寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×11
保持枚数A4コピー用紙約5枚
保持力(g)(目安)50
超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいため糊残りもしにくいタイプです。
用途内装クロス(塩ビクロス)、紙壁紙・石膏ボード
壁に簡単にマグネット掲示ができます。
専用ホッチキスを使うことで壁の損傷を抑えることができます。
石こうボードの壁でマグネットが使えるようになります。
カンタンに好きな位置に取り付けられるので、自分にぴったりの掲示ができます。
材質本体:ABS、マグネット:ゴム磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×15×11
保持枚数A4コピー用紙約9枚
壁から針が抜けにくい30度の角度で打ち込めるホッチキス
対応壁につけるマグネット補助板(LSW-MGP100,LSW-MGP200)
使用針10号針(50本入り)
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
壁に簡単にマグネット掲示ができます。
専用ホッチキスを使うことで壁の損傷を抑えることができます。
石こうボードの壁でマグネットが使えるようになります。
カンタンに好きな位置に取り付けられるので、自分にぴったりの掲示ができます。
壁に簡単にマグネット掲示ができます。
専用ホッチキスを使うことで壁の損傷を抑えることができます。
石こうボードの壁でマグネットが使えるようになります。
カンタンに好きな位置に取り付けられるので、自分にぴったりの掲示ができます。
パテ仕上げの下地用テープです。
石膏ボード・ベニヤ等のボードのジョイント部の補強に。
用途目地用、ジョイント補強用
厚さ(mm)0.08
仕様のり付、低VOC粘着
住宅内装用の協力両面テープです。
クッション性に優れたポリオレフィン系フォーム基材を採用しております。
テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。
粘着剤は、厚生労働省VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面へ接着性にも優れています。
初期接着・冬季における低温接着に優れ、作業効率が向上します。
用途石膏ボード・キッチンパネル・合板などの仮固定用に。
質量(g)90
通常のガラス繊維製テープに比べて総厚が約0.15mmで薄く、パテ処理時のテープ部分の盛りあがりを少なく抑えることができ、目立ちにくいです。粘着剤付きのため下地への貼り付けが容易です。
用途石膏ボード、ベニヤ等のジョイント部の補強、小さな穴やひび割れ等の補修に適した下地用ファイバーメッシュテープ、パワーテープです。
テープ厚さ(mm)約0.16
長さ(m)90
折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。
パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを施してあります。
石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。
粘着テープ離型紙の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。
凹凸面、ボードそり面にも接着性良好な強力両面テープです。
接着剤ボードロックとの組み合わせで使用いただけます(HS工法)。
ポリエチレン発泡体とアクリル樹脂粘着剤との組み合わせで、凹凸面への接着性が良好です。
テープの手切れ性に優れています。
作業が簡単で確実・安全で、接着剤を併用することにより長期に渡り安定した接着性を保持します。
用途建築現場での石膏ボード、けい酸カルシウム板、合板、木材などの各種ボードと下地材との接着。
各種ボードの仮固定(ボードロック硬化までの仮接着)。
主成分アクリル
外観白
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)1.1
種別ポリエチレン発泡体テープ
主なワークパーツ
材質ポリエチレン発泡体テープ
幅(mm)20
長さ(m)10
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
パンチ穴の間隔を広げることにより、粘着テープの収まりがよく、パテの消費も抑えられます。
折り曲げてしごくとL字状になるので、出隅への施工が容易です。
パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを施してあります。
石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。
用途下地補強用
色イエロー
仕様粘着付
テープ幅(mm)54
寸法(幅Wmm×長さLm)54×50
1巻
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
強度が強く下地のひずみ等を強力におさえます。
表面にのりが付いていますので、仮止めが簡単に出来作業がはかどります。又、離型紙なしの構造なので、わずらわしい離型紙処理が不要です。網目状の構造なので、パテ付けがしやすくパテとパテでサンドイッチするので一層強度を増します。しわ、伸び、凹凸の心配がありません。
用途石膏ボード及びサイディング目地又、各種防水施工の際の下地接合部補強用として最適です。
寸法(mm)50×150
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)150
1巻
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
石膏ボード、ケイカル板、建材ボード、キッチンパネルなどの仮止めに。
幅(mm)20
厚さ(mm)1
長さ(m)10
1巻
¥369
税込¥406
翌日出荷
●石膏ボード目地部補強用テープ●粘着なしタイプ
用途●石膏ボードの目地補強に。●平面部用、目地部のクラックの発生の抑制などに
1巻
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
初期接着、冬季の低温接着に優れています
用途石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め
幅(mm)20
厚さ(mm)1.1
長さ(m)10
主な用途石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め
特性両面
間隔の広い新形状のパンチ穴により、粘着テープのおさまり、穴部分の肉ヤセ、アンカー効果が程よくバランスされています。
薄くしながら適度な腰があります。石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。
パテの付着力アップのため、コーナーテープ表面にヘアラインを施してあります。
粘着テープの離型紙の片面に目盛り線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。
用途下地補強用
色イエロー
仕様粘着付
テープ幅(mm)54
寸法(幅Wmm×長さLm)54×50
1巻
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
内装パネル・ボード・建具・家具の部材固定に。べたつきの強い粘着剤が、すばやく接着して発泡体基材がしっかり支える大判なモノの固定におすすめな厚手タイプ。初期接着力に優れた粘着剤を使用。より柔軟性の高い特殊発泡体基材が、凹凸面に食い込んで固定したモノをズレずに支える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、コンクリート・モルタル、石膏ボード・ケイカル板、ガラス、メラミン樹脂、硬質塩ビ、紙・布。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、ケイカル板、合板への化粧材、内装ぱねるの仮止めに。木工作、家具、建具造作時の部材固定に
材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙
長さ(m)10
主な用途固定
特性強力・両面
中空壁・片壁(強化石膏ボード片面2枚張り)の貫通部にも使用できます。
壁の片側のみで施工が完了します
PF管・CD管の有無にかかわらず使用できます。
中空壁の防火区画に設置するコンセントボックス部に使用できます。
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。
パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを入れてあります。
石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。
粘着テープ離型紙の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。
仕様粘着付
寸法(幅Wmm×長さLm)54×36
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ