274件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石膏ボード・ケイカル板などの切断に最適です。刃先まで目立てをすることで、取付られている石膏ボードなどをそのまま切断できます。石膏ボード・ケイカル板や、木材の切断にも使用できます。折込式で、収納・携帯に便利です。
用途石膏ボード・ケイカル板や木材などの切断作業。 質量(g)約218 刃長(mm)210 折込折りたたみ式 材質(刃)SK-85
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

小型のG-SAWです。石膏や浅木など対象物を特定せずに切断します。持ち運びに便利な折込式です。 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途面木、浅木、石膏ボードを切断する鋸 刃長(mm)150 刃渡り(mm)150 全長(mm)275 ピッチ(mm)2.5 仕様用法/キワ切り、通常切りの2段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、型枠、鳶 トラスコ品番796-7284 質量(g)181 板厚(mm)0.7 折込折りたたみ式 切り幅(mm)1.3
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


石膏ボード・合板等の切り抜きに最適なカッターです。 スピーディーに作業が行え簡単に切り抜き 握り易いガングリップです。 板厚に合わせ刃の長さが調整でき、壁内のものを傷つけません。 鋭利な刃先ですから切り口がとてもキレイです。 替刃が本体内部にセットされています。
規格切り抜き厚(石膏ボード25mm迄、合板5.5mm迄)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

業界屈指の超薄刃設計でシャープに切断。93.5HRA高硬度チップ採用によりロングライフ。独自の刃型でキレイな仕上がり。薄刃の効果で粉塵減少。幅広い用途で作業効率アップ。
用途石膏ボード、化粧石膏ボード、ラスボード、ケイカル板、化粧ケイカル板(キッチンパネル等) 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく! 直線・曲線切りが自由自在。 刃の長さが調節可能。 二種類の刃を標準装備。 仕上げ細工用 細目刃。 切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。 刃長(mm)120 全長(mm)300(収納時) 幅(mm)80(収納時) 質量(g)70
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工作業に最適!。曲がりにくい厚手鋸刃。特殊刃先により切り込み穴が簡単に開きます。狭い箇所でも最適です。市販のジグソー刃が使用出来ます。握り易いソフトグリップ。市販のジグソー刃も用途に応じて使用できます。作業性に適したサイズです。
刃長(mm)100 トラスコ品番853-4005 材質SK材 質量(g)90 刃厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ボードの角穴開けをスピーディに。 優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。 無段変速トリガ。高輝度LED搭載。 わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止) ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。 着脱はレバーを押しながら外すだけ。
用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。 バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 切断能力(mm)木材15 切断能力(mm)石膏ボード30 ストローク数(min-1[回/分])0~6000 ストローク(mm)6 バッテリーリチウムイオン 付属品石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×79×290(BL1850付) 作業量(目安)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約370m、(厚さ9.5mm×2枚)約244m 質量(kg)1.9(バッテリ含む)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超薄刃 1.0mm刃厚。 薄刃設計だから、石膏ボード、木質ボードも鋭く切れ込みカット! ヤニ、サビ、切粉からチップソーを保護し、滑りの良い切断を実現する、ホワイトフッ素コーティング!!
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高容量6.0Ahモデル! 優れたバランス+安定した直線切断。 ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。 高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。 わかりやすい切込み位置。 ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。作業時には本機に収納可能。 専用刃、カッタ刃(オルファ刃幅18mm)使用可能。 無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
ストローク(mm)6 切断能力(mm)木材15 バッテリーリチウムイオン ストローク数(min-1[回/分])0~6000 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 切断能力(mm)石膏ボード30
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傷んだり汚れたりした角のカット・面取りに。
仕様●刃幅:Φ39mm●サイズ:196×142×210(H)mm●切断深さ:最大150mm●材質:ステンレススチール●切断厚み:18mm アズワン品番65-2150-17
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

ドライウォール、石膏ボード、木や金属の木舞の入った石膏を切断する為にデザインされています。V型刃の採用で縁のほつれや欠けが大幅に削減。
用途V型刃の採用で双方向への切断が可能です。各セーバーソー本体に装着可能です 全長(mm)150 材質バイメタル・マトリックスⅡ 幅(mm)20 厚さ(mm)1.3 1インチ当たり山数6
1パック(5本)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

業界初!オートロックとネジロックの安全Wロック採用! 用途に合わせてロックを変えることができる、プロ仕様の本格派カッター 手にやさしいラバーグリップ採用。 内部材質には錆びないステンレス材!
用途躯体コーキングの剥がしや石膏ボード等の切断に最適 材質(刃)SK2日本特殊鋼材 材質本体:ポリプロピレン、ステンレス、TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)約180 耐荷重(kg)50 刃幅(mm)25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。 寸法(mm)約60×1100×110(組立時) 全長(mm)1100 有効長(mm)1000 付属品カッター本体163B・刃(1枚) 材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン 質量(g)556(袋入) 適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

上向き作業に適した形状で天井開口作業に特化! 開口して抜いた材料を本体に挟み込み仮保持できるので、 開口材をラクにおろせます。 スリムなベース計上 重心バランスが良く疲れにくい 前後に切断可能な三面刃標準装備 集じん率70%以上のダストボックス装備 質量1.9kgの軽さで疲れにくいコンパクト設計 LEDライト付 トリガ無段変速 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)使用可能蓄電池:リチウムイオン電池18(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15 モーター直流モーター 質量(kg)1.9 無負荷ストローク数(min-1)0~6500回 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:249×277×80(蓄電池装着時)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビ・ヤニ・切粉に強く滑りの良い快適切断、ブラックコーティング。 高い耐久性で長寿命、高硬度チップ採用。 スクイ角23度研磨。
コート
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコ丸 石膏ボード用 スキルマン 動画あり
【新感覚の切断アイテム!! 粉じんが劇的に少なく、切り口キレイ! エコ丸 石膏ボード用】 「集じん機なしで手軽に切りたい」「今すぐちょこっと切りたい」という現場の大工さんの声にお応えしました。 【ハイス鋼+チタンコーティングで全身高性能!】 ナイフ丸鋸(ハイス鋼)0.8mmの切幅を実現。チタンコーティングでスムーズな切断! 集じん機を付けずにお使いいただけるので、ホースが気にならず、作業がはかどります。 カッターナイフ上の刃付をしておりますので、切り口が大変綺麗に仕上がります。 チップソーより粉じんの量が少なく、後の処理も楽になります。
用途石膏ボードの切断に。 適合本体防じんマルノコ / 充電マルノコ(ダストボックス付) 専用 規格特許取得済:特許第 6420810 号、意匠登録済:登録第 1582698 号
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

石こう・吸音ボード切断に最適!!軽快な作業性ときれいな切り口。
用途石こうボード、化粧ボード、ラスボード、吸音ボード タイプ石膏ボード用
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸6.35シャンクで充電インパクト、電気ドリルで使用できます。ハイス刃で軽快な切味を実現しました。逆スパイラル刃形状で細かい切りくずも壁の内側に落とします。
用途石膏ボード、化粧石膏ボード、ラスボード、ケイカル板等の切断、穴あけ加工に。コンセントボックスの下穴あけに。 刃径(Φmm)6 刃長(mm)31 全長(mm)94 トラスコ品番337-5137 適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル 軸径(Φmm)六角軸6.35 質量(g)40 先端角(°)90 有効切削能力(mm)最大30厚の石膏ボードに対応 案内長(mm)8
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

「HRA.93.5高硬度チップ」採用により長切れを実現します。1.2mmの超薄刃設計でシャープに切断をします。「ハードボディータイプ」で強化石こうボード・ハードボードに対応しています。「ブラックフッ素コーティング」により切粉等の付着を軽減します。独自の刃型でキレイな仕上がりを実現します。
用途石こうボード、化粧石こうボード、ラスボード、ケイカル板、キッチンパネルなどの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 適合材石膏ボード 2018年トラスコ掲載ページ5 0778
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『HRA.93.5高硬度チップ』採用により長切れを実現します。 『ハードボディータイプ』で強化石膏ボード・ハードボードに対応します。 『ブラックフッ素コーティング』により切粉等の付着を軽減します。
用途石膏ボード用 適合材石膏ボード 内径(mm)20 刃厚(mm)1.2 材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイド
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大日商石膏ボードカットソー
エコ商品
穴径(Φmm)20 適合材石膏ボード RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬質石膏ボード用チップソー モトユキ 動画あり
専用設計が生んだ圧倒的な切込力により、驚異的なスピードを実現します。 超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現します。
用途強化せっこうボード(タイガーボード・タイプZ、チヨダウーテ・タイプX・Vなど)、せっこうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーンなどの切断に 材質台金:工具鋼、チップ:超微粒子超硬 切断能力(mm)【石こうボード】21 適合材石膏ボード
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップソーとの組み合わせで、一度の作業で石膏ボードの切断・面取りが出来る。
用途石膏ボード 適合材石膏ボード、化粧石膏ボード、ケイカル板 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。最適刃厚は強化石膏ボードも安定して切断。高剛性台金は高負荷な切断にも安定して使用できる。最適刃数で重ね切りもスピード切断できる。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して石膏ボードや強化石こうボードの切断 適合材石膏ボードや強化石こうボード 内径(Φmm)20 刃幅(mm)1.2 材質刃先:超硬、台金:鉄
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面取りカッターとの組み合わせで、一度の作業で石膏ボードの切断・面取りが出来る。
用途石膏ボード RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質石膏ボードをはじめ、すべての石膏ボードに対応します。
用途石膏ボード・化粧石膏ボード・ケイカル板等に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。 ハードボディータイプで強化石膏ボード・ハードボディーにも対応します。 ブラックフッ素コーティングにより切粉等の付着を軽減します。
用途化粧石膏ボード・ラスボード・ケイカル板・キッチンパネルなど 適合材石膏ボード 内径(mm)20 刃厚(mm)1.2 材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
3,298 税込3,628
9日以内出荷

超薄刃 1.0mm刃厚。 薄葉設計だから、石膏ボード・木質ボードも鋭く切れ込み快適にカット。
適合材石膏ボード
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 特殊材料 石膏ボード・FRPの切断に最適です。 超硬刃で長寿命です。
用途Tシャンクジグソーでの、石膏ボード・FRP・プラスチック切断 材質超硬 刃形あさり刃 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数6 切断方法-
1シート(3本)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電丸ノコ最適刃!。トライアングルエッジを採用。切断材に鋭く切り込むエッジ効果により従来のチップソーに比べ、優れた切断性能と長切れを実現!!。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消しリチウム電池の持ち時間の最大化に成功しました。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。すべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ石膏ボード用チップソー 適合切断材ノンアスベストボード/石膏ボード/化粧石膏ボード/ケイカル板/他 穴径(mm)20
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイール刃で最大150mmまでの帯状カット
用途劣化や運搬時に破損した石膏ボード面の再生にも 質量(g)1068 最大切断厚さ(mm)板厚18
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

TC-KKS12542 強化・硬質石膏ボード用 125-42P タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)強化・硬質石膏ボード用 125-42P
優れた耐摩耗性
用途石膏ボード切断 適合材強化石膏ボード・普通石膏ボード・化粧石膏ボード・普通硬質石膏ボード○、ケイカル板△。※各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。 寸法(mm)125×1.2×42P×20 製品質量(g)75 アズワン品番64-8715-75
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 石膏ボード用に設計された刃の形状です。 超硬刃は長寿命です。
用途各種石膏ボード、レンガの切断 材質超硬チップ 全長(mm)150 有効長(mm)130 切断能力(mm)ドライウォール、各種石膏ボード、レンガ5~50 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数6 モデルS641HM
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

薄刃仕様でバッテリー長持ち。防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング
用途石膏ボード・ケイカル板・ラスボード・一般木材 仕様コードレス対応 刃厚(mm)1.1 穴径(mm)20
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
27,980 税込30,778
翌々日出荷

外径(Φmm)100 切断対象石膏ボード 仕様石膏ボード用 薄刃 ブラック 刃数32
1枚
22,980 税込25,278
翌々日出荷