建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-8619
石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)12.5
長さ(mm)1820
幅(mm)910
加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地
構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm
施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能準不燃QM-9828
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能準不燃QM-0524
防火区画を構成する耐火壁構造や、木造建築物等の準耐火構造に使用されるものです。
せっこうの芯にガラス繊維などを加えて耐火性能を強化しました。
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-8615
下地補強テープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適です。アルミ板のサイズは3種類ございますので、穴の大きさに応じてお選びください。
用途石膏ボード、ベニヤ等の穴の補修
厚さ(mm)メッシュ部/約0.23総厚/約0.55
サイズ3×6
寸法(mm)910×1820
厚さ(mm)9.5
防火性能不燃NM-0441
1セット(120枚)
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-1864
別売りの専用カバー(EA951D-14)を使用するとよりきれいな仕上がりでご使用いただけます。
材質本体:ABS ピン:ステンレス ビス:鉄
質量(g)15
安全荷重(kg)2個以上使用時:約45 1個使用時:約35
サイズ(mm)52×15
取付板寸法(mm)3~4個:450~800 1~2個:250~450
1セット
¥900
税込¥990
翌日出荷
せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。
キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ3×6
寸法(mm)910×1820
JIS規格JIS A 6901
防火性能準不燃QM-9826
用途ビル・店舗用
基材ロックウール吸音板
燃性不燃NM-8599
施工性捨て張り工法
粘着剤付きグラスファイバーにアルミ板を合わせています。
壁に開いた穴の大きさに合わせてお選び下さい。
用途補修用
厚さ(mm)アルミ板/0.4
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。
厚さ(mm)50
色ホワイト
質量(g)約2480
備考畳1畳分サイズ
有効寸法(mm)900×1800×50
面密度(kg/m3)30
1枚
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
学校、病院の間仕切、廊下などに適した超硬質、高強度性能のボードです。
A-2000・WIをはじめとする耐火遮音壁の構成材として、また、木造住宅の床衝撃音を遮断する「タイガーフローシステム」の構成材として使用します。
サイズ3×6
寸法(mm)910×1820
厚さ(mm)12.5
タイプ普通硬質せっこうボード
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-9645
1セット(120枚)
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
磁石がつく せっこうボード。壁に磁石がつくので、掲示物の取り付け、取り外しが簡単にできます。クロス・ペイント仕上げの上からでも掲示物の取り付けが可能です。オフィス・病院・学校・百貨店・賃貸住宅・居間・子供部屋・廊下などでお使いいただけます。(タイガーFeボードには磁力がありません。タイガーボードの表面を着磁体とした磁石がつくボードです。)
仕様不燃認定:NM-4798
厚さ(mm)12.5
質量(kg/枚)18
エッジ形状スクエア
寸法(幅×長さ)(mm)910×1820
1枚
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ガラス繊維を「せっこう」に混入し、さらに表裏両面にもグラスティッシュを挿入したことにより、従来のせっこうボードと比べて格段の「柔剛性」「粘り強さ」を持つ繊維補強せっこう板です。
不燃材料ですので、幅広く内装制限に対応が可能です。
柔軟性と強靭性があります。
せっこうボードと同様に施工が容易です。
長さ(mm)1820
幅(mm)910
せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。
キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ3×6
寸法(mm)910×1820
厚さ(mm)12.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-9639
1セット(120枚)
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
天井補修用シール
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。
天井の柄に合わせてデザインを選べます。
角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。
剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。
PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。
学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。
材質PP合成紙
こんなお得な商品も!
吸音・防音マット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
石こう・吸音ボード切断に最適!!軽快な作業性ときれいな切り口。
用途石こうボード、化粧ボード、ラスボード、吸音ボード
タイプ石膏ボード用
業界屈指の超薄刃設計でシャープに切断。93.5HRA高硬度チップ採用によりロングライフ。独自の刃型でキレイな仕上がり。薄刃の効果で粉塵減少。幅広い用途で作業効率アップ。
用途石膏ボード、化粧石膏ボード、ラスボード、ケイカル板、化粧ケイカル板(キッチンパネル等)
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1
【新感覚の切断アイテム!! 粉じんが劇的に少なく、切り口キレイ! エコ丸 石膏ボード用】
「集じん機なしで手軽に切りたい」「今すぐちょこっと切りたい」という現場の大工さんの声にお応えしました。
【ハイス鋼+チタンコーティングで全身高性能!】
ナイフ丸鋸(ハイス鋼)0.8mmの切幅を実現。チタンコーティングでスムーズな切断!
集じん機を付けずにお使いいただけるので、ホースが気にならず、作業がはかどります。
カッターナイフ上の刃付をしておりますので、切り口が大変綺麗に仕上がります。
チップソーより粉じんの量が少なく、後の処理も楽になります。
用途石膏ボードの切断に。
適合本体防じんマルノコ / 充電マルノコ(ダストボックス付) 専用
規格特許取得済:特許第 6420810 号、意匠登録済:登録第 1582698 号
専用設計が生んだ圧倒的な切込力により、驚異的なスピードを実現します。
超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現します。
用途強化せっこうボード(タイガーボード・タイプZ、チヨダウーテ・タイプX・Vなど)、せっこうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーンなどの切断に
材質台金:工具鋼、チップ:超微粒子超硬
切断能力(mm)【石こうボード】21
適合材石膏ボード
超薄刃 1.0mm刃厚。
薄刃設計だから、石膏ボード、木質ボードも鋭く切れ込みカット!
ヤニ、サビ、切粉からチップソーを保護し、滑りの良い切断を実現する、ホワイトフッ素コーティング!!
優れた耐摩耗性
用途石膏ボード切断
適合材強化石膏ボード・普通石膏ボード・化粧石膏ボード・普通硬質石膏ボード○、ケイカル板△。※各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
寸法(mm)125×1.2×42P×20
製品質量(g)75
アズワン品番64-8715-75
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
「HRA.93.5高硬度チップ」採用により長切れを実現します。1.2mmの超薄刃設計でシャープに切断をします。「ハードボディータイプ」で強化石こうボード・ハードボードに対応しています。「ブラックフッ素コーティング」により切粉等の付着を軽減します。独自の刃型でキレイな仕上がりを実現します。
用途石こうボード、化粧石こうボード、ラスボード、ケイカル板、キッチンパネルなどの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材石膏ボード
2018年トラスコ掲載ページ5 0778
硬質石膏ボードをはじめ、すべての石膏ボードに対応します。
用途石膏ボード・化粧石膏ボード・ケイカル板等に
RoHS指令(10物質対応)対応
石膏ボード各種に対応したエントリーモデルで、充電丸鋸に最適です。石膏ボード各種に対応しています。先端傾き角10度で耐久性向上しています。
用途充電丸鋸や電気丸鋸に取り付けての石膏ボードの切断作業。
適合機種充電丸鋸 / 電気丸鋸 / 防じん丸鋸
充電電圧(V)12~40
内径(mm)20
HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。
ハードボディータイプで強化石膏ボード・ハードボディーにも対応します。
ブラックフッ素コーティングにより切粉等の付着を軽減します。
用途化粧石膏ボード・ラスボード・ケイカル板・キッチンパネルなど
適合材石膏ボード
内径(mm)20
刃厚(mm)1.2
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
PP厚口・□角のとがったボード切れ端でも破れない程度の厚さ。
材質ポリプロピレン製
幅(mm)600
色半透明
深さ(mm)920
1枚
¥77
税込¥85
翌日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。最適刃厚は強化石膏ボードも安定して切断。高剛性台金は高負荷な切断にも安定して使用できる。最適刃数で重ね切りもスピード切断できる。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して石膏ボードや強化石こうボードの切断
適合材石膏ボードや強化石こうボード
内径(Φmm)20
刃幅(mm)1.2
材質刃先:超硬、台金:鉄
1枚
¥109
税込¥120
翌日出荷
PP特厚/11メッシュ(耐水ではありません)。
材質ポリプロピレン製
幅(mm)580
色グリーン
深さ(mm)790
1枚
¥209
税込¥230
翌日出荷
1枚
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
外径(Φmm)100
切断対象石膏ボード
仕様石膏ボード用 薄刃 ブラック
刃数32
1枚
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
チップソーとの組み合わせで、一度の作業で石膏ボードの切断・面取りが出来る。
用途石膏ボード
適合材石膏ボード、化粧石膏ボード、ケイカル板
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ