148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミント 壁紙・石膏ボード用 和紙 カモ井加工紙 動画あり
デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくい。内装全般に安心してご使用いただけます。特殊アクリル系粘着材を使用し、貼り置きしても粘着力の上昇が小さく壁紙を痛めにくく、被着体への汚染が発生しにくいです。発泡塩ビ壁紙に対しても殆ど被着体を痛めずに作業できます。テープの厚みが薄く作業性が良好で、手切れ性にも優れています。
用途壁紙・石膏ボード用 テープ厚さ(mm)0.09 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8巻)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

石膏ボード用棚柱固定パーツ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)石膏ボード用棚柱固定パーツ
エコ商品
SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼) グレー 種類その他 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具棚柱用
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMPのステンレス棚柱SP型・SPS型を石膏ボードに取り付けることができる部品です。
用途本商品を棚柱にネジ止めし、付属のピンを石膏ボードに打ち込んでお取り付けください。 耐荷重(kg)20(棚柱4本、棚受け4個使用時) 材質ABS樹脂、ステンレスSUS430(ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
999 税込1,099
当日出荷

刃径(Φmm)6 シャンク径d(Φmm)6.35 材質超硬 全長(mm)94 刃長(mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷

業界屈指の超薄刃設計でシャープに切断。93.5HRA高硬度チップ採用によりロングライフ。独自の刃型でキレイな仕上がり。薄刃の効果で粉塵減少。幅広い用途で作業効率アップ。
用途石膏ボード、化粧石膏ボード、ラスボード、ケイカル板、化粧ケイカル板(キッチンパネル等) 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大日商石膏ボードカットソー
エコ商品
穴径(Φmm)20 適合材石膏ボード RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
94 税込103
4日以内出荷

硬質石膏ボードをはじめ、すべての石膏ボードに対応します。
用途石膏ボード・化粧石膏ボード・ケイカル板等に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップソーとの組み合わせで、一度の作業で石膏ボードの切断・面取りが出来る。
用途石膏ボード 適合材石膏ボード、化粧石膏ボード、ケイカル板 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面取りカッターとの組み合わせで、一度の作業で石膏ボードの切断・面取りが出来る。
用途石膏ボード RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
用途設備、内装 ドリル径(Φmm)8
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
表面処理三価クロメート 材質スチール 適合材中空壁
1パック(25本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。 仕様締めつけ方式 適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

OHSATO(大里)ウォールアンカー
エコ商品
簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。 材質鉄/三価クロメート ドリル径(Φmm)9 ねじ径(mm)4 外径(Φmm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。 仕様締め付け方式 材質ステンレス(SUS304相当) 適合材コンクリート
1箱(10本)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(50個)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4 下穴径(Φmm)9 適合板厚(mm)3~9.5 最大引抜強度N(kgf)294(30) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。 仕様太さ:M4 材質 下穴径(Φmm)3.4 表面処理イオニスコート 糸の長さ(m)100 頭部高さ(mm)2.2 カードサイズ(mm)154×90 適合ドライバープラスNO.2 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び径d(mm)4
1パック
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拡張部が上下に開き強力に固着されます。締め付け施工でALCパネルを傷つけません。施工確認ができます。2つのウィング(羽根)が剪断力を高め、施工時の共回りを防ぎます。
用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。 付属品ナット・ワッシャー付 材質スチール(拡張部) 表面処理三価クロメート処理
1セット(30本)ほか
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ITハンガー サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノITハンガー
エコ商品
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。 仕様太さ:M4 材質 下穴径(Φmm)3.4 表面処理イオニスコート 頭部高さ(mm)2.9 適合ドライバープラスNO.2 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び径d(mm)4
1パック
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。 ねじの呼びM10 外径(Φmm)10.0 全長(mm)73 ねじ長さ(mm)30 ドリル径(Φmm)10 有効深さ(mm)(埋込み)40以上 最大取付物厚さ(mm)5 トラスコ品番380-1489 材質スチール 質量(g)55.5 表面処理三価クロメート仕上げ 適合材コンクリート トルク(N・m)(標準施工)30 最大引張荷重(kN)16.4 剪断最大荷重(kN)20.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)
4,398 税込4,838
当日出荷

ITハンガー ステンレス サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノITハンガー ステンレス
エコ商品
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
8,598 税込9,458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サンコーテクノボードタップ
エコ商品
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。 鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。 下穴不要で作業性に優れます。
用途石こうボード・合板・ケイカル板用(8mm以下)。 適合ビス4mm 頭部径(Φmm)15 長さ(mm)25 トラスコ品番252-6417 材質/仕上亜鉛合金ダイカスト 質量(g)483 適合材石こうボード・合板・ケイカル板 最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100本)
6,398 税込7,038
当日出荷

1箱(30個)ほか
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭が小さい6mm径のコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。 仕様太さ:M4 トラスコ品番204-7922 材質 長さ(mm)20 下穴径(Φmm)3.4 均等荷重(kg)200 表面処理イオニスコート 埋め込み深さ(mm)18 組立時間30分(2人) 頭部高さ(mm)2.5 適合ドライバープラスNO.2 外寸法・高さ(mm)1508 穿孔深さ(mm)30-取付物厚み RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)605 呼び径d(mm)4 外寸法・間口(mm)1805
1パック
689 税込758
当日出荷

施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。 仕様締め付け方式 材質スチール 材質(本体)スチール 表面処理溶融亜鉛メッキ 適合材コンクリート 材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
1箱(10本)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。 材質/仕上鉄/三価クロメート タイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー) ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)9.5 引張強度(kN[kgf])最大0.30(30.6) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8本)
399 税込439
翌々日出荷

フィッシャーFIS専用ガン FIS DM S Pro
エコ商品
片手施工でもバランス良く施工が可能です。
適合【カートリッジ】558749523225 トラスコ品番594-3102 材質ガラス繊維強化プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

HIT(ヒット)JOボードアンカーリベット
エコ商品
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。 材質/仕上鉄/三価クロメート タイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー) ねじ径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(120本)
3,490 税込3,839
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。 材質/仕上鉄/三価クロメート タイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー) ねじ径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。 材質/仕上鉄/三価クロメート タイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー) ねじ径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8本)
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け 材質ステンレス
1箱(50本)ほか
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ITハンガー ステンレス サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノITハンガー ステンレス
エコ商品
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビモンゴ打込みボードアンカー 台紙
エコ商品
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9.5~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに。 付属品トラスタッピングネジ4×25 トラスコ品番829-0722 材質スチール(表面 白色ラスパート処理) 長さ(mm)29.7 全長(mm)29.7 下穴径(Φmm)下穴不要 頭部径(Φmm)11.6 適合ビス頭径(mm)3.5~4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(240本)
5,598 税込6,158
翌日出荷

プラボックスケース付きセットです。 65本入りプラボックス×3に予備プラボックスが6個付いたお得なセット。
用途石膏ボード・金属板など中空構造の壁に固定する取付け金具です 材質プラスチック樹脂 トラスコ品番814-5286 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等 材料【本体】ステンレス製【スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30個)ほか
10,080 税込11,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコーテクノアメラハンガー
エコ商品
ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品
用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができます RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)