27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(15kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に 主な用途 危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
1袋(2L)ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムハウスペイント防滑材
コンクリートの床面を滑りにくくできる珪砂材です。
用途アトム水性コンクリート床用簡易防水塗料のノンスリップ仕上げ用に 危険物の類別非危険物
1本(300g)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ミリ~3ミリの花崗岩砕砂です。高温乾燥・ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途園芸用・墓地用の撒き砂として
1袋(10kg)ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンガやインターロックの目地材として。
用途洋風庭園に 質量(kg)約10 粒サイズ(mm)約6号程度
1セット(10kg×2袋)ほか
1,690 税込1,859
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

西日本試験機JIS標準砂 硅砂5号
砂置換法によって決める代表的な標準砂です。
仕様硅砂5号25kg入り、単位体積重量約1.29~1.31 アズワン品番62-0860-89
1セット(25kg)
9,598 税込10,558
当日出荷

1セット(1kg×2本)
4,100 税込4,510
当日出荷

通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。 適合作物サボテン、多肉植物、山野草 容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
289 税込318
欠品中

原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
用途セメント、モルタル用骨材。園芸用。芝生の目土等の用途に使用できます。 仕様珪砂6号 成分珪砂6号 黄土色 寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×270×30 適合作物芝生
1袋(2kg)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製品には光沢のある梨地肌が得られます。
用途クリーニング加工(金型スケール、熱処理スケールさび除去等)、バリ取り、表面仕上げ(梨地)加工、木材加工等。 質量(kg)20
1袋(20kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUN & HOPE(サンアンドホープ)川砂
通気性・排水性に優れた用土を好む植物に他の用土と混ぜて使います。水はけが良い土を好む植物に使用できます。
寸法(mm)280×180×45
1袋(2L)
229 税込252
当日出荷

5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に [園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として 危険物の類別非危険物
1袋(10kg)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーテック スベリ止めコート材 丸長商事 パワーテック事業部 動画あり
コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め 成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水 主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間 乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 特性スベリ止め
1缶(1kg)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

EASY!Lock 対応品。ノズル:直噴(0°)。砂量調節機能付きタイプ。適合けい砂:4-5号。 ※別途、サンドブラスト用ノズルセットが必要です。 。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):4.2。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品) 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

アトムハウスペイント乾燥珪砂
アトムハウスペイント及びアトミクスのフロアトップシリーズをはじめとする各種床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。 フロアトップは#1400、#5000、#6000、#8500など、全ての番定の防滑工法に対応します。 乾燥した珪砂なので、防滑材以外にも多方面で使用できます。 運ぶ時にも持ちやすい18kgとしています。 厚手のビニール袋に入っていますので湿気を通しにくく、紙製の袋に比べて中身の砂が漏れにくいので保管も容易です。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に・インターロッキングの目地埋めに・フィットネスクラブのウエイトに・お庭の砂場づくりに・サンドブラストや研磨などに 主成分二酸化ケイ素(SiO2) 主な用途防滑 危険物の類別非危険物
1袋(18kg)
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速乾タイプで現場解放が速くできます。従来タイプの1/4の時間で交通解放が可能です。 透水性、排水性機能を損なわない仕上げが可能です。スプレー施工することで、舗装の機能を損なわない仕上げが可能です。 アスファルト面の保護と景観の維持ができます。珪砂と混合して使用するので耐摩耗性に優れ、カラー化した面を長期間維持できます。
用途コミュニティ道路、公園、遊歩道、自転車道、駐車場などの新設アスファルト面。 各種建造物、工場などの新設アスファルト面。 プールサイド、テニスコートなどレジャー施設の新設アスファルト面。 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)17.7(0.9Kg/m2) 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(16kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

100Vの電圧で使う電動式タガネ。 小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。 凹凸や狭い作業箇所に効果大。 出張作業に便利。
用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。 建設機材のケレン作業。 溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。 塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。 左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。 付属品針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書 質量(kg)3.9 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×90×100 針径×長さL(Φmm×mm)3×180 定格時間(分)30 振動3軸合成値(m/s2)2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)
1台
89,980 税込98,978
当日出荷


褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整 成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン 硬度新モース:12、ヌープ:HK2020 比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊びなどに最適です。 幼稚園や学校の砂場にも使われている砂です。 グランド等の補充用、その他色々な用途にご使用下さい。 放射性安全検査済の砂のため安心してご使用いただけます。子供の手にも安心な細めの砂です。
用途幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊び用に 材質元河川砂 質量(kg)15 粒サイズ(mm)0~2
1袋(15kg)
1,198 税込1,318
6日以内出荷



EASY!Lock 対応品。ノズル:直噴(0°)。砂量調節機能なしタイプ。適合けい砂:4-5号。 ※別途、サンドブラスト用ノズルセットが必要です。 。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):3.4。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品) 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

川や磯で遊べる観察セットです!。収納バッグ付で移動や収納に便利です。バッグのサイド部はネットにして濡れたものの乾燥や砂が落ちるように設計しました。注意)あみの色など予告なく変更になる場合がございます。ご了承くださいませ。
セット内容1D-15S つけかえ用 隠れ網 忍者(透明テグス魚網、口径約Φ15cm)2D-25 D式コンパクト6段棒(あみの柄、25~100cmまで6段階伸縮)3SAT-15BL ファンキーズ3号さかなブルー(14.5×29~78cm伸縮式魚網)4観察ケース(17.3×11.8×11.7cm)5ショルダーバッグ(33×15×24cm)6K2042 のぞきめがね7エーワン遊びのガイドブック 寸法(cm)33×15×24
1セット(8個)
56,000 税込61,600
8日以内出荷

「バラさない」その機能の裏付け。 それはカッティングポイントがもつ、わずかなカーブが鍵を握っています。 たとえ喉奥深くまでバックリ飲み込まれても、合わせをくれれば、なんと、鈎先は魚の口腔内を滑ってきて、引き出される時に、初めて蝶番や口腔前部周辺の硬トコロに刺さる。つまり、硬いところにガッチリと回り込むように貫通するから外れにくい。 ファイト中、リーダーと魚歯の接触も防ぎラインブレイクも防ぐ。また、特にサーフゲームやシャローでは、その微妙なカーブが砂に触れた際のフックポイント損傷をうまくかわし、鋭さを持続。耐久性もスゴイのです。 カッティングポイントの刺さり、ゲイブのホールド、それらが、軸線径(太さ)設定と最高のバランスで融合機能したモデルのひとつです。 「バラさない」それがサンニチの個性です。
用途トラウト・SW(シーバス)・バス 形態ルアー用フック 関連資料(0.11MB)
1パック(8個)ほか
579 税込637
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラウト・SW(シーバス)・バス。「バラさない」その機能の裏付け。それはカッティングポイントがもつ、わずかなカーブが鍵を握っています。たとえ喉奥深くまでバックリ飲み込まれても、合わせをくれれば、なんと、鈎先は魚の口腔内を滑ってきて、引き出される時に、初めて蝶番や口腔前部周辺の硬いトコロに刺さる。つまり、硬いところにガッチリと回り込むように貫通するから外れにくい。ファイト中、リーダーと魚歯の接触も防ぎラインブレイクも防ぐ。また、特にサーフゲームやシャローでは、その微妙なカーブが砂に触れた際のフックポイント損傷をうまくかわし、鋭さを持続。耐久性もスゴイのです。カッティングポイントの刺さり、ゲイブのホールド、それらが、軸線径(太さ)設定と最高のバランスで融合機能したモデルのひとつです。「バラさない」それがサンイチの個性です。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数4
1個
699 税込769
7日以内出荷