ローングラベルLGR-02は、普通車用の砂利舗装資材です。車両通行による轍の発生や砂利の飛散・流出を防ぐことができます。雨水を全面で浸透させることができ、近年のゲリラ豪雨対策としてご利用頂けます。
用途駐車場/普通車用
長さ(m)0.517
色グレー
材質PP
厚さ(mm)51
仕様使用枚数:4枚/1m2当り、1セット対応:2m2
寸法(mm)517×517×51
荷重(t)(最大圧縮)36/枚
適合車種普通車
1セット(8枚)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
車両などの重荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスプロ(GRAVEL FIX PRO)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!。砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス。ベビーカーや自転車、ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。大型車両の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品です。高い耐久性で大型車両が乗っても問題なし、高い透水性で水たまり問題を解決します。本体の裏に取り付けられている不織布で雑草を抑制します。施工に時間がかかりません。雨水を地中に浸透させるので、水たまりができず、雨水公害を減らすことができます。轍(わだち)やくぼみができないため、お年寄りからお子様にも優しい高い機能性を持っています。ハニカム(六角形)にGravel=グラベル(砂利)を充填することで地盤がFix=フィックス(安定)し、一見、砂利道なのに、とても歩きやすくなる次世代の舗装材です。
用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など
長さ(m)1.176
色グレー
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)32
仕様セル個数(1枚当たり):530個、紫外線・凍結:UVコーティング
寸法(mm)1176×764×32
質量(kg)1.53
直径(Φmm)(セル)42
構造(セル)六角形ハニカム構造
使用量(砂利/目安)60kg/m2
耐荷重(t)約100/m2(砂利を充填していない状態)
透水性180l/m2・s
お手入れ簡単なソフトタイプマット。
材質ポリエチレン(PE)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×147×12
質量(g)51
排水性の優れた有孔ゴムマットです。表面に泥落とし効果のある凹凸加工付き。
別売りの『連結ジョイント』をご利用いただくと広範囲にマットを敷く事ができます。
用途工場、玄関、通路、芝生等での泥落とし、ぬかるみ対策などに。
材質再生ゴム
色黒
長さ(mm)約660
幅(mm)約330
厚さ(mm)約22
質量(kg)約2.4
穴径(Φmm)泥抜き穴:約23
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
部分的な取り替え、継ぎ足し自由なジョイント式です。
防炎適合品です。防炎許可番号(EO.0090160)
用途トイレ・足洗場・浴室等。
幅×長さ(mm)150×150
厚さ(mm)13
質量(g)52
材質エチレン酢酸ビニール(EVA)
こんなお得な商品も!
ゴムマット 連結式 穴あきタイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。
種別ノンスリップマット
色ブラック
材質天然ゴム
穴径(Φmm)約25
こんなお得な商品も!
ゴムマット 連結式 穴あきタイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
排水性の優れたゴム製マットです
スキー場の通路等での地面保護に効果的です
ジョイントを使用する事で本体を連結する事が可能です
はめ込み式のブラシを自由に取付が可能です
用途玄関や通路等、多目的に使用が可能な天然ゴム製マットです
材質天然ゴム
色ブラック
トラスコ品番802-1106
長さ(mm)745
幅(mm)495
厚さ(mm)23
質量(kg)5
穴径(Φmm)泥抜き穴:25
アズワン品番2-9875-01
1枚
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地などでのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。
トラスコ品番245-1985
種別ノンスリップマット
材質天然ゴム
厚さ(mm)22
質量(kg)1.7
色ブラック
穴径(mm)約25
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(長辺×短辺)(mm)400×600
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
土留め板 樹脂製
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
こんなお得な商品も!
ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ25mm
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
色ブルー
材質PE
外寸(mm)(最大)310×310×25、(組付)300×300×25
耐荷重(kg)均等荷重で1枚当たり/200
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012
材質セメント、砂
質量(kg)15
色ブラウン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
歩道などの軽荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスライト(GRAVEL FIX LITE)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!。砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス、ベビーカーや自転車・ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。歩行用~乗用車の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品で、一般住宅のエントランス・駐車場に最適です。高い耐久性、高い透水性、不織布と一体型の構造なので雑草の軽減に役立ちます。表面の砂利が太陽光を乱反射するので、地表温度を抑制し、ヒートアイランド現象を防止します。再生可能な原料、ポリプロピレンを使用することで、持続可能な完全循環型製品を実現しました。
用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など
仕様セル個数(1枚当たり)530個、使用砂利数量(目安):50kg/m2、紫外線・凍結:UVコーティング
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)26
寸法(mm)1164×787×26(開いた状態)
質量(kg)1.19
色グレー
直径(Φmm)セル:42
タイプ折り畳み式
番号NETIS登録番号:KTK-160012-A
構造セル:六角形ハニカム構造
耐荷重約60t/m2(砂利を充填していない状態)
透水性180l/m2・s
滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台に使用できます。
用途滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台のマットに
材質再生ゴム
色黒
厚さ(mm)11
寸法(mm)910×1520
質量(kg)約8.3
穴径(Φmm)約25
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
上下が丸い形状をしているため、砂利の散らばりを抑え、砂利の植栽帯への混入を防ぎます。
用途防草シートと使用することで、雑草を抑制しつつ植栽帯と砂利敷きとの境界を綺麗に描きます。
セット内容本体3本、コ型止めピン20cm9本、ストレートジョイント3本
長さ(m)2
スノコの高さが25mmあり下に配線ケーブルなどを通すことができる仕様です。
水はけや通気性に優れ丈夫で柔軟性がある樹脂製スノコです。
用途や広さに合わせて1枚ずつ継ぎ足しや取り外しが出来るジョイント式タイプです。
工具不要で簡単に差込み連結させるだけ、スペースに合わせて設置も楽々です。
用途倉庫、エントランス、ベランダ、押し入れ、浴室、トイレなど、湿気や浸水対策に多目的な場所で利用可能な、ジョイントタイプの樹脂製スノコです。
材質ポリエチレン
高さ(mm)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×25
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×25
幅×長さ(mm)300×300
植栽帯や芝生などの根切り、また敷き詰めた砂利の植栽帯への混入を防ぎ、綺麗な景観を保持します。
用途耐熱にも優れているため、アスファルト舗装の路盤の見切としても使用されています。
セット内容本体3本(約2m×3本)、30cmアンカーピン10本、ストレートジョイント(細:3本・太:3本)
高さ(mm)130
長さ(m)2
駐車場等のジャリ下向けの防草シートです。
不織布タイプ。
材質ポリエステル
長さ(m)50
こんなお得な商品も!
ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
水はけ抜群です。広さに合わせて簡単組立ジョイントタイプです。
用途ベランダ、ガーデニング、プールサイド、押し入れスノコとして。
幅(mm)300
長さ(mm)300
厚さ(mm)13
質量(g)230
材質ポリエチレン100%
弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。
鉄板に比べ軽く、取扱いが容易です。
地面へのフィット性も抜群です。
弾力体なので、下地の損傷がありません。
使用状況により、繰り返しの使用が可能です。
用途工事現場、イベント会場などの床養生に
寸法(m)1×2
関連キーワード