軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。
目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。
汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。
ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
シリーズスーパーグリーン
こんなお得な商品も!

オフセット砥石 高品質
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
研削用。従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り
厚さ(mm)6
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。
砥材AWA
シリーズレヂボンエース
CCグラインドソリッドダイヤモンドを投入することにより、フェアッド社では研削砥石の分野に最も硬度の高い製品をラインナップ致しました。
酸化アルミニウムやシリコンカーバイドなどの従来品では加工できなかった高硬度材・難削材に対応する新製品です。
適合材黒皮、超鋼、粉末合金、チタン基超合金等、セラミック、シャモット、GRP・CRP(炭素繊維強化プラスチック)
最高使用速度(m/s)30~40
切断と研削・研磨が1枚でできる両用砥石です。
砥石交換の手間が省け、効率的な作業に貢献します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に
砥材A
硬度Q
重研削用です。優れた耐久性と安定した高研削能力です。優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。
厚さ(mm)6
砥材ZG
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
粒度46
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)16
シリーズスーパーグリーン
外径(mm)100
研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(ステンレス鋼用)です。
用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。
仕様最高使用回転数(rpm):13750
付属品専用パット×1枚
厚さ(mm)2
砥材WA
適合材ステンレス
外径(mm)100
穴径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(一般材用)です。
用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。
仕様最高使用回転数(rpm):13750
付属品専用パット×1枚
厚さ(mm)2
砥材AC
外径(mm)100
穴径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。
シリーズスキルタッチ
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル
世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。
砥材WA
シリーズスキルタッチ
従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。
柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。
特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など
厚さ(mm)2
適度な柔軟性と切れ味に優れた標準タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨
砥粒NFS(アルミナ系)
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
新ゴム配合により研削力を大幅アップ。ゴムならではの特性で深い傷を残しません。独自模様でヤケを防ぎます。バリ取りした後の二次バリが出にくいため工程の削減とコスト削減を実現。長寿命・工程削減でコスト削減。Φ16→15対応ブッシュュ付。レジノイド、ペーパーディスク工程を1工程で
用途溶接ビード取り、。バリ・エッジ処理。塗装・メッキ剥がし。重度のサビ落とし。その他研磨・研削
適合材錆鉄、鋼鉄、ステンレス、銅・亜鉛合金
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16(15)
厚さ(mm)6
砥材WA
タイプGWO
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
推奨回転数(min-1[r.p.m])7000~8000
ソフトな使用感なのに抜群の切れ味。
変形磨耗が少ないため、安全に作業が出来ます。
専用パッドが一枚一枚に付いている安全設計で、芯ずれが起きません。
平面、曲面研磨作業にあった柔軟性ですので、綺麗な仕上がりが出来ます。
用途平面、曲面研磨、溶接面、板金後の仕上げ、スポット溶接後の仕上げ、塗装下地の研磨、ステンレスの研磨
厚さ(mm)2
シリーズスーパーグリーン
低振動・低騒音タイプ研削用です。砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。
用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
トラスコ品番852-4704
粒度36(#)
厚さ(mm)5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
切れの良さで磨き作業を短縮。軽いタッチでワークにフィット。独自模様でヤケ防止。サニタリー関連機器に最適。目詰まりが少なく連続作業が可能。バフ目を付けない研磨面。粉塵・騒音を大幅に低下。Φ16→15対応ブッシュ付
用途光沢仕上げ。キズ・サビ落とし。バリ取り。塗装・メッキ剥がし。溶接ヤケ落とし。その他研磨等
適合材一般金属、ステンレス、アルミ、銅合金・真鍮、セラミック
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16(15)
厚さ(mm)6
砥材GC
タイプRNF
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
推奨回転数(min-1[r.p.m])7000~8000
使用時の騒音や振動が少なく、押し当てる力を調整しながら、精密に仕上げることが可能です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途貴金属の研磨、加工部品などの表面調整研磨に最適です。
関連資料(0.47MB)
鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼の研削・研磨に優れた威力を発揮します。鋼材に吸い付きソフトな感触で高い作業性能が得られます。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要の弾性といしです。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削・研磨作業。
トラスコ品番852-4322
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度(#)36
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
外径(Φmm)100
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼の研削・研磨に優れた威力を発揮します。鋼材に吸い付きソフトな感触で高い作業性能が得られます。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要の弾性といしです。
用途ステンレス鋼・一般鋼の軽研削・研磨作業に。
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
厚さ(mm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)16
鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。オフセットとフレキシブルの特徴が合体した新タイプの研削といしです。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。
用途ステンレス鋼・一般鋼の研削作業。
トラスコ品番852-4327
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度(#)36
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
外径(Φmm)100
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。
セット内容専用パッド
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
厚さ(mm)3
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)16
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。
トラスコ品番852-4732
セット内容専用パッド
材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
粒度46(#)
厚さ(mm)3
砥材AC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)16
1箱(20枚)
¥6,298
税込¥6,928
30日以内出荷
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
用途一般鋼・鋳鉄の研削作業に。
トラスコ品番852-4567
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度60(#)
厚さ(mm)6
砥材A/WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
硬度P
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)16
1箱(25枚)
¥8,298
税込¥9,128
30日以内出荷
群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性といしの最高級品です。当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。
用途ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼の研削・研磨作業。
トラスコ品番852-4790
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度(#)46
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
外径(Φmm)100
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性砥石の最高級品です。当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削・研磨作業に。
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
厚さ(mm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)16
低振動・低騒音・抜群のフィット感で研削作業を優しくします。鮮明なグリーン色でステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。オフセットとフレキシブルの特徴が合体した新タイプの研削砥石です。
用途ステンレス鋼・一般鋼の研削作業に。
トラスコ品番852-4326
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度【研削研磨】24(#)
厚さ(mm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)16
1箱(25枚)
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。
トラスコ品番852-4568
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度36(#)
厚さ(mm)6
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
硬度M
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)16
1箱(25枚)
¥9,198
税込¥10,118
30日以内出荷
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。
セット内容専用パッド
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
厚さ(mm)2
砥材WA
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
外径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性といしの最高級品です。当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。
用途ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼の研削・研磨作業。
トラスコ品番852-4789
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度(#)36
厚さ(mm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
適合材ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥7,988
税込¥8,787
当日出荷
研磨布サイズが23~25mmと厚い為、長寿命の超デラックス仕様。
空冷作用で、オフセット砥石の欠点である熱による研磨焼けがほとんど発生しません。
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削量とフレキシブル砥石の7~8倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削物へのあたりがソフト。
自生作用が大きく、目詰りが少なく、面相度が均一。
空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが殆どありません。
ひとつひとつ手植えのプロ向け研磨材。
用途一般金属用。金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)25
砥材アルミナ
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)
穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
羽根枚数90
適合材一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
歯車面取り用砥石。
ギヤーの面取を専門に開発された砥石です。
研削力に優れ、作業効率抜群の商品です。
用途ギヤ用
穴径(Φmm)16
金属のさび落とし、切断、塗装はがし、木材の面取りなど、様々な使用シーンで活躍します。上下左右にハンドル取り付け可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ディスク交換用レンチ1個、ワッシャー・ロックナット各1個、補助ハンドル1個、一般鋼材用オフセット砥石
質量(kg)2
色サンドベージュ
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×128×113
連続使用時間27分
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)2000
研削砥石寸法(mm)(内径)16
関連キーワード