41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。 粒度120 砥材GC 硬度H 結合剤ビトリファイドボンド 適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上グラインダー用砥石(GC120)
砥石寸法(Φmm)外径75 適合本体TG-30 粒度120 砥材GC 砥石寸法(mm)厚さ13 砥石寸法(Φmm)穴径12.7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材GC 形状1号(平形) 結合剤V81R
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

外径(Φmm)150 厚さ(mm)6.4 形状1号 最高使用周速度(m/s[m/min])33/2000 結合剤V 組織M 縁型D
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。 穴径(Φmm)12.7 粒度#120 砥材GC 仕様石工用 砥粒GC 適合材石工
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)グラインダー砥石
グラインダー砥石。
用途超硬合金・アルミ・陶磁器・非鉄金属・石材など。 仕様統合剤:V 粒度#36 厚さ(mm)19 砥材GC 質量(g)1021 穴径(Φmm)15.88 本体寸法(mm)205×205×19 外径(Φmm)205 適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・非鉄金属・石材など 最高使用周速度(m/s)33
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷

サンフレックス研削砥石(非鉄用)
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
直径(Φmm)75 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度#100 砥粒GC 材質GC材 許容回転数(min-1[r.p.m])6500 適合材非鉄 外径(mm)75
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。
用途各種非金属の研削、研磨 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度#100 砥材GC材 外径(Φmm)100 砥粒GC 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材非鉄
1枚
1,798 税込1,978
6日以内出荷

ビト砥石 GC 1号 モノタロウ 動画あり
炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。 粒度120 砥材GC 形状1号(平形) 硬度H 最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980] 結合剤ビトリファイドボンド 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用 砥材GC 適合両頭グラインダー 形状1号(平形) 結合剤ビトリファイドボンド 適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
厚さ(mm)2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 シリーズスキルタッチ 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(20枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
用途石材、ガラス用 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥材GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4300 結合剤B 研削角度(°)15~30 適合材石材、ガラス
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴径(mm)15.88 厚さ(mm)19 外径(mm)205 結合剤V
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴径(mm)12.7 厚さ(mm)16 外径(mm)150 結合剤V
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径(mm)125 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度80H 砥粒GC エスコ品番EA818AZ-1
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

外径(mm)205 厚さ(mm)19 穴径(Φmm)15.88 粒度120H 砥粒GC エスコ品番EA818AZ-22
1個
6,140 税込6,754
翌日出荷

緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。GC砥粒をレジノイドボンドで焼結させたディスクです。一般鋼材の切断・溝入れであれば電着ダイヤディスクより 経済的で、自生作用により切れ味の変化が起こりにくいです。
粒度100 ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ 砥粒GC砥粒 入数5
1パック
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外径(mm)125 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度120H 砥粒GC エスコ品番EA818AZ-2
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。
用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。 適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類 砥材GC 穴径(Φmm)12.7 最高使用周速度(m/min)2000 対応機種両頭グラインダー 使用砥石砥材GC・粒度120・結合度H・結合剤V・形状1・緑形A
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC6号
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
穴径(Φmm)31.75 砥材GC 形状6 最高使用周速度(m/min)1800 砥粒GC 結合剤V81R
1枚
3,998 税込4,398
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具の再研磨など。
用途合金鋼・ステンレス鋼 粒度120 砥材GC 硬度H 砥石周速度(m/s)33
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径(mm)12.7 厚さ(mm)13 外径(mm)125 結合剤V
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC12号
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
外径(mm)150 厚さ(mm)13 粒度120H 砥材GC 形状12 寸法A(mm)6 最高使用周速度(m/min)2000 砥粒GC 結合剤V81R 粒度、硬度120H 寸法J(mm)75 寸法K(mm)75 寸法U(mm)3
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。
用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。 適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類 砥材GC 穴径(Φmm)12.7 最高使用周速度(m/min)2000 対応機種両頭グラインダー 砥石寸法(mm)厚さ6.4 使用砥石砥材GC・粒度120・結合度J・結合剤V・形状1・緑形D
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)6.4 穴径(Φmm)15.88 粒度120 砥粒GC エスコ品番EA818-32 外径(Φmm)150
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)3 形状円柱 幅(mm)17 全長(mm)47 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 外径(Φmm)6 砥粒GC
1袋(10本)
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
1箱(20枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途石材などの非金属の研磨作業に。 セット内容専用パッド 厚さ(mm)3 砥材GC 最高使用周速度(m/s)72
1箱(20枚)ほか
6,298 税込6,928
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本レヂボンベストRB GC
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
用途石材・ガラスなどの非金属の研削作業に。 材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 厚さ(mm)6 砥材GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 硬度M 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(25枚)
9,198 税込10,118
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なコンクリート・石材用のオフセット砥石です。
厚さ(mm)6 砥粒GC(グリーンカーボン)砥粒 適合材コンクリート・石材
1枚
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ガラスの研磨作業に。 セット内容専用パッド 材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 厚さ(mm)2 砥材GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(20枚)
6,298 税込6,928
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。 粒度24(#) 砥材C/GC 硬度T 最高使用周速度(m/min)6000 外径(Φmm)355 刃厚(mm)4.5 最高使用周速度(m/s)100
1箱(20枚)
99,980 税込109,978
79日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本レヂボンオフセット砥石 スキルタッチ GC
エコ商品
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途石材などの非金属の研磨作業。 トラスコ品番852-4743 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度(#)36 厚さ(mm)3 砥材GC 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
5,698 税込6,268
翌日出荷

ニューレジストンニュータッチ
柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業 外径(Φmm)100
1箱(20枚)
4,698 税込5,168
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。
1箱(25枚)ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

補強ネット2枚入
用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに 粒度16 厚さ(mm)2.5/3.5 砥材GC 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300] 外径(Φmm)103 適合材ブロック・レンガ・コンクリートなど アズワン品番64-4062-53
1枚
299 税込329
当日出荷

Lifework(ライフワーク)はつり用オフセット砥石
リピート率が高い人気の波型形状 はつり・面取りに驚異的な研削力 目づまりが少ない ブロック・U字溝・レンガ・コンクリートなど
粒度16 砥材GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 最高周速度(m/min)4300
1セットほか
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適度な柔軟性があるのでワークにソフトに当たり、作業性が良く使いやすい非金属用フレキシブル砥石です。
用途石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属の研削 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/min)MAX.4300 外径(Φmm)100 砥粒GC 適合材石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属
1枚
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Lifework(ライフワーク)オフセット砥石(石材用)
砥材GCを使っているので切れ味・持ちがよいです。 バリ取り・粗研削
砥材GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 硬度P 最高周速度(m/min)4300 適合材石材 穴径(mm)15 寸法(外径×厚さ)(mm)100×6
1セット
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)