72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超微粒子の研磨材とつや出しワックスが含まれた研磨つや出し布です。
寸法(mm)125×195 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)研磨布シート フレックスクロス
エコ商品
柔軟性に富んだ基材を使用しているため、どのような曲面にも良くなじみ、復元力も抜群です。 指先の力が超薄布を通してそのまま伝わり、薄布の微妙な動きにより目詰まりを吐き出します。 研磨材の刃先がいつまでも鋭く、切削効果が持続します。このためいつまでも軽い力で楽に研磨でき、紙ペーパーの数倍長持ちします。 平織布なのでタテ・ヨコ自由に無駄がありません。簡単に引き裂いて使用でき、
用途木工製品全般における曲面を含んだ木地研磨と塗装面研磨、複雑な曲面研磨の手研ぎなど。 適合材木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。
用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 付属品穴径16mm→15mmアダプター1枚 材質アルミナ砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(10枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目づまりしないスムース研磨。クロス製なので仕上り抜群です。
用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 付属品穴径16mm→15mmアダプター1枚 材質アルミナ砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。
用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
3日以内出荷

目づまりしないスムース研磨。クロス製なので仕上り抜群です。
用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 付属品84004(荒目)、84005(中目)、84006(細目)、84007(専用パット)各1枚、穴径16mm→15mmアダプター1枚 トラスコ品番410-3815 材質アルミナ砥材 質量(g)86 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

植込みがクロスしており、削る方向に関係なくサビや汚れを削り落とせます。しっかり握れるので少しのちからで作業が可能。ハンマー付なので細かな微調整やクギの打ち込みなどに使えます。
材質ステンレス 寸法(mm)30×95×275 質量(g)235 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

ニューレジストンクロスインホイル
エコ商品
クロスイン基板を採用し、振動ゴトツキを吸収します。新ペーパーを採用し、性能がアップしました。青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用の変更が容易です。クロスinホイルワンタッチ式の姉妹品です。電気グラインダ、エアグラインダどちらでも使える共用タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード取り。バリ取り、表面研磨作業。A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。BZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。 トラスコ品番815-9865 粒度80(#) 砥材BZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 外径(Φmm)100 羽根枚数64 適合材一般鋼、ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72 羽根の長さ(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
2,898 税込3,188
翌日出荷

ニューレジストンクロスインホイル
エコ商品
クロスイン基板を採用し、振動ゴトツキを吸収します。新ペーパーを採用し、性能がアップしました。青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用の変更が容易です。クロスinホイルワンタッチ式の姉妹品です。電気グラインダ、エアグラインダどちらでも使える共用タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード取り。バリ取り、表面研磨作業。A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。BZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。 トラスコ品番852-4935 粒度(#)240 砥材A 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
翌日出荷

曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。
用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000 外径(Φmm)100
1箱(10組)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途金属、プラスチックなどの切断 適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520) 材質レジ砥石(グラスファーバー入) 穴径(Φmm)10 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×10×1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3枚)
799 税込879
当日出荷

スリットされたペーパーの1本1本が「こより」状のため、手になじみやすく、使い込むほどに柔らかくなり、どのような曲面でも簡単に研磨できます。 一度使用して小さくなっても、追加することにより、何度でも使いやすい大きさにできます。 水研ぎ、空研ぎのいずれでも使用できます。 適量にカットして使えるため経済的です。 大変薄く、復元力のある綿布を業界で最も狭い2ミリ巾にスリットしているため、クッション性にも優れ大変手になじみやすく、またオーバーサンディングを防止します。
用途自動車ドアの引き手の溝、ルーフドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨。あらゆる木工の凹凸面、曲面、の木地および塗装研磨。彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨。 適合材金属、木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

曲面にフィットし、作業性大幅向上。ディスク側面の使用も可能。コーナー部の研磨に最適。
用途ステンレス、その他金属の鏡面仕上げ。曲面に対応。 厚さ(mm)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、その他金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
839 税込923
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロスイン基板を採用し、振動ゴトツキを吸収します。新ペーパーを採用し、性能がアップしました。青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用の変更が容易です。クロスinホイルワンタッチ式の姉妹品です。電気グラインダ、エアグラインダどちらでも使える共用タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード取り。バリ取り、表面研磨作業。A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。BZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 適合材一般鋼、ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)23 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 トラスコ品番410-3807 質量(g)34 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
249 税込274
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)レジンクロスベルト
エコ商品
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)フレックスクロス ロール スリット
エコ商品
スリットされたペーパーの1本1本が「こより」状のため、手になじみやすく、使い込むほどに柔らかくなり、どのような曲面でも簡単に研磨できます。 一度使用して小さくなっても、追加することにより、何度でも使いやすい大きさにできます。 水研ぎ、空研ぎのいずれでも使用できます。 適量にカットして使えるため経済的です。 大変薄く、復元力のある綿布を業界で最も狭い2ミリ巾にスリットしているため、クッション性にも優れ大変手になじみやすく、またオーバーサンディングを防止します。
用途自動車ドアの引き手の溝、ルーフドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨。あらゆる木工の凹凸面、曲面、の木地および塗装研磨。彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨。 適合材金属、木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,998 税込6,598
4日以内出荷

表面が起毛しているベルベット生地を使用したウエスで、滑らかな手触りです。ランプ糸を使用し、研磨性・吸塵性・保温性に優れ、微細な塵までしっかりふき取ることができます。表面の糸が細かい隙間まで入り込み、汚れをふき取ることができるため、皮などの表面がデコボコした面の清掃に適しています。水で濡らし、固く絞って使用すると、より汚れをふき取ります。レーザーカットのため裁断面がホツレにくく、糸くずがでにくい仕様です。基布・パイル糸ともに連続長繊維を使用していますのでリント(糸くず)がでにくい仕様です。保塵性に優れるため研磨後などの清拭に最適です。
用途金属・ガラス・プラスチック・皮などの汚れのふき取り。繰り返し洗濯し使用可能。表裏があり、表面のみ使用可能。 トラスコ品番123-8930 材質パイル糸(起毛部分):ポリエステル65%、ナイロン35%、グランド(基材部):ポリエステル100% 入数(枚)10/袋 シートサイズ(mm)150×150 箱入数250枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
539 税込593
当日出荷

マイト工業株式会社RP-60E用レッドクロスホイール
エコ商品
用途鏡面仕上げ 粒度400~600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

マイト工業株式会社RP-60E用Sクロスホイール
エコ商品
用途鏡面仕上げ 粒度700~800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

マイト工業株式会社RP-60E用Bクロスホイール
エコ商品
用途鏡面仕上げ 粒度400~600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断 径(Φmm)22 粒度80番 材質レジ砥石、グラスファイバー 長さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
969 税込1,066
当日出荷

形状A 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイト工業株式会社RP-60E用STダイヤクロスベルト
エコ商品
用途ガラスの劣化層除去、ガラスの微小キズ除去、ガラスの油膜、汚れ除去、ガラスのポリッシュ(磨き) 適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー 種類ソフトダイヤベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状E 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨無し 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状E 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨仕上 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状C 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨無し 取付部丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状D 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨仕上 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状C 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨仕上 取付部丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状D 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨無し 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断 径(Φmm)38 粒度80番 材質レジ砥石、グラスファイバー 長さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
999 税込1,099
当日出荷

PROXXON(プロクソン)切断砥石 Φ22mm (グラスファイバー入り)
エコ商品
レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断 付属品専用シャフト 材質レジ砥石、グラスファイバー 粒度80番 厚さ(mm)1 径(Φmm)22 シャフト径(Φmm)2.35 アズワン品番64-9674-07 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
899 税込989
当日出荷

2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 トラスコ品番269-9945 タイプOM4 長さ(m)1 芯数2 ケーブルアクア RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2 ケーブルタイプ2mm
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷

2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 トラスコ品番269-9946 タイプOM4 長さ(m)1 芯数2 ケーブルアクア RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2 ケーブルタイプ2mm
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷

2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 トラスコ品番269-9943 タイプOS2 長さ(m)1 芯数2 ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2 ケーブルタイプ2mm
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 トラスコ品番269-8423 タイプOS2 長さ(m)1 芯数2 ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2 ケーブルタイプ2mm
1本
7,998 税込8,798
9日以内出荷

2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 トラスコ品番269-8425 タイプOS2 長さ(m)1 芯数2 ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2 ケーブルタイプ2mm
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 トラスコ品番269-9957 タイプOM4+ 長さ(m)1 芯数2 ケーブルアクア RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2 ケーブルタイプ2mm
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷

2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 トラスコ品番269-9942 タイプOM4 長さ(m)1 芯数2 ケーブルアクア RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2 ケーブルタイプ2mm
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷