用途金属研磨に(鉄・ステンレス)
軸径(Φmm)6.35
粒度60
適合電気ドリル、インパクトドライバー
砥材WA
結合剤V(ビトリファイド)
適合材鉄・ステンレスなど
結合度M
ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。
アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。
シャンク径(Φmm)6.35
材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
ワイヤーブラシのような飛散や火花発生のない安全性に優れる樹脂ブラシ。セラミック砥粒配合により優れた研磨能力。凹凸面への馴染みがよく目詰まりしにくく、使い終わりまで安定した研磨能力を発揮。
用途バリ取り、塗装はがし、サビ落としに
外径(Φmm)50
仕様セラミック砥粒配合
適合機種電動ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)6.35(6角軸)
寸法(mm)65×50×50
ペーパーや不織布で研磨した後の粗仕上げに適します。
固めのアタリですので適度に研磨力があり平面研磨に適しています。
磨ける材質も多く使い勝手の良いパフです。
用途鉄・ステンレス等の金属研磨、鏡面仕上げ前の下地研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消しに
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)10
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
研磨力があり焼けにくいのでハードな研磨も可能です。固めのアタリですので平面研磨に適しています。メッキやステンレスの鏡面仕上げ前の研磨に最適です。
用途鉄・ステンレス等の金属研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消し、研磨後のバリ、溶接後の焼けの除去に
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)10
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。
材質真鍮
軸径(Φmm)(六角軸)6.35
直径(Φmm)約15
対応機種電気ドリル、インパクトドライバー
適合材鉄
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
六角対辺(mm)6.35
適合材鉄・軽金属
六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。
異径線を使用。
丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。
ストップナット付きです。
先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6.35
適合材ステンレス、アルミなど
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
材質(軸)スチール(SPHC)
芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ
六角幅(mm)(ストプナット)10
鉄のサビ落とし・塗装はがし・研磨作業に最適です。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
用途塗装はがし、金属・樹脂・木材の表面研磨。
適合材鉄、樹脂、木材など
軸径(Φmm)6.35(六角)
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
電気ドリル、インパクトドライバー対応。
用途木材、金属の仕上げ磨きに。
材質研磨剤付不織布、カーボンスチール
軸径(Φmm)6.35
電気ドリル、インパクトドライバー対応。線材がバラけにくい平巻線採用。
用途筒内研磨、サビ落とし、塗装はがし、狭いところの研磨に。
材質鋼材、鋼線
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
電動ドリル、インパクトドリル用。溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です。
材質ステンレス
軸径(Φmm)1/4”(6.35)
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
線径(mm)0.13
銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。
材質真鍮
電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてDIYからプロ用途まで幅広く手軽に使用できるダイヤモンド砥石です。使いやすい4種類の形状、平面・カーブ面・細部研削に!。
用途ガラス・石材・陶器の加工や金属のバリ取り・面取り、溶接のビートの除去などに。
軸径(Φmm)6.35
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
関連資料(3.07MB)
優れた研磨力。一般刃物・チップソー・ドリルなどの刃先研磨作業に。
用途一般刃物(包丁・鎌など)の刃砥ぎ、ドリル刃の刃先研磨、チップソーの超硬チップ刃先研磨など。
タイプ右回転専用・コンビネーション
適合工具電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー
焼けにくい混毛タイプで研磨材との相性が良いです。金属全般の鏡面仕上げ、最終仕上げに最適です。平面研磨に適しています。
用途金属の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)12
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
用途金属用
一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に
金属加工、バリ取り、刃物・工具の研削に
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
粒度#60
使用可能機種電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト
使用砥石WA材
適合材金属
最大許容回転速度(min-1[r.p.m])5000
六角軸を採用、インパクトドライバーの低回転でも研削のできる砥粒配合とワンタッチの六角軸でもぶれの少ない高品質商品です。6.35mm軸でインパクトドライバー対応です。
低回転での研削が可能な砥粒配合をしています。一般金属の他、ねばりのあるステンレス研磨にも最適です。ステンレス用に改良したWA材です。
ステンレスの研削用に砥粒配合をしています。
用途ステンレスの研削作業。
材質WA材、鉄
軸径(Φmm)6.35(六角)
粒度WA60NV
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
適合材ステンレス
真鍮、アルミニウム、青銅、銅、高ニッケル合金、インコネル、ピューター、プラチナ、銀、ステンレス鋼、チタン、工具鋼の洗浄およびバリ取りなどに。6.35mmの軸(1/4”)はCNC、フライス盤、自動機、ダイ グラインダー、ドリル、ボール盤、直角ダイ グラインダー、ストレート グラインダーで使用できます。P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)12.7
適合ツール電動ドライバー
最大回転数(min-1[r.p.m])20000
外径(mm)76
線径(mm)0.3
トリム(mm)長さ:25.4
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
鉄のサビ落とし・塗装はがしなどに最適です。パイプの内面研磨やクリーニングなど、狭い場所やコーナー部に便利です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。
軸径(Φmm)(六角軸)6.35
直径(Φmm)約15
対応機種電気ドリル、インパクトドライバー
適合材鉄
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。
6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。
軸径(Φmm)6.35(六角)
粒度GC80JV
回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。
軸径(Φmm)(六角軸)6.35
粒度GC80JV
回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
生地目が細かく仕上げが綺麗で磨き目が入りにくいです。半練コンパウンドとの相性も良くプラスチックや木材の艶出しに最適です。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途プラスチック・樹脂の仕上げ研磨や艶出し、ニスびきした木材・竹材の艶出しに
軸径(Φmm)6.35
厚さ(mm)3
適合プラスチック、合成樹脂、木材、竹材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。ステンレス、鉄など金属の削り、工作に最適です。
6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途ステンレス、鉄などの金属の研磨作業。
粒度WA60MV
軸径(Φmm)6.35(六角)
適合材ステンレス、鉄など
材質特殊鋼
回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途エッジの研削や穴の拡大などに。
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)65
刃長(mm)約35
刃径(Φmm)14
材質SUM-23(HRC58~60)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に!
この製品はクロームメッキを施してあり、ニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力を高めています。
AI-3225/AI-4025/AI-4725/AI-5525はチェーンソーヤスリ適合サイズなのでチェーンソーの刃研ぎに使えます!コンセントがない屋外でも刃研ぎができます!
粒度#200
軸径(Φmm)6.35
材質クロームメッキ
形円筒型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
削り過ぎないのでアルミ等の柔らかい金属に最適です毛足が長く吸水性が高いのでパフ研磨後のふき取りにも使用できます。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途アルミ・真鍮・銅の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに
軸径(Φmm)6.35
適合アルミニウム、真鍮、銅、亜鉛(軟らかい金属)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に!
この製品はクロームメッキを施してあり、ニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力を高めています。
AI-3225/AI-4025/AI-4725/AI-5525はチェーンソーヤスリ適合サイズなのでチェーンソーの刃研ぎに使えます!コンセントがない屋外でも刃研ぎができます!
用途一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に。
形状円筒先丸型
粒度#200
形円筒先丸型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
用途ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼などの難削材の研削用に。
パイプの中のバリ取り・金属面の修正・仕上げや穴の修正。
軸径(Φmm)6.35
粒度#60
適合材ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼など
適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
こしが柔らかくソフトに研磨できます。青棒をつければ金属の鏡面仕上げ、コンパウンドを使えば塗装面にも使えます。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途ステンレス・メッキ等の鏡面仕上げ、金属全般の光沢出し、塗装面の傷消しに
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)10
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、塗装面
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
用途石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼の研削用に。
タイル・ガラスの修正・仕上げや穴の修正に。
軸径(Φmm)6.35
粒度#80
適合材石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼
適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
柔らかいナイロン繊維を使用しておりソフトに研磨できます。平面から曲面、凹凸面まで幅広く使用できます。
軸径(Φmm)6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
関連キーワード
1
2
次へ