こんなお得な商品も!
フェルトホイール ストレート 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)約8
材質綿布
種別粗研磨(ハード)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
用途鏡面仕上用バフ
使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。
材質綿
軸径(Φmm)6
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業
適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください
軸径×軸長(mm)6×47
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電気ドリル
国内メーカー製造の高品質商品です。
研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。
小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5
長さ(mm)(ウール)5
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)4~5
材質綿布
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
研磨力があり焼けにくいのでハードな研磨も可能です。固めのアタリですので平面研磨に適しています。メッキやステンレスの鏡面仕上げ前の研磨に最適です。
用途鉄・ステンレス等の金属研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消し、研磨後のバリ、溶接後の焼けの除去に
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)10
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
ペーパーや不織布で研磨した後の粗仕上げに適します。
固めのアタリですので適度に研磨力があり平面研磨に適しています。
磨ける材質も多く使い勝手の良いパフです。
用途鉄・ステンレス等の金属研磨、鏡面仕上げ前の下地研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消しに
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)10
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
こんなお得な商品も!
スポンジバフ Φ80
モノタロウ
¥199
税込¥219
厚さ(mm)20
危険物の類別非危険物
外径(Φmm)50
厚さ(mm)20
タイプ中目
取付け方法マジック式
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
対応製品83P、83HP・52
寸法(mm)Φ50×20
外径(Φmm)50
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
こんなお得な商品も!
布バフ
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)6~10
材質古綿生地
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)3~4
材質綿布
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。
用途M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。
寸法(Φmm)50
適合本体M1218、M2214、M1216
1パック(3枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。
パイプ内のクリーニング。
六角対辺(mm)6.35
適合材金属・木工・樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。
材質布
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)6
材質フェルト
許容回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材金属等
焼けにくい混毛タイプで研磨材との相性が良いです。金属全般の鏡面仕上げ、最終仕上げに最適です。平面研磨に適しています。
用途金属の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)12
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
生地目が細かく仕上げが綺麗で磨き目が入りにくいです。半練コンパウンドとの相性も良くプラスチックや木材の艶出しに最適です。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途プラスチック・樹脂の仕上げ研磨や艶出し、ニスびきした木材・竹材の艶出しに
軸径(Φmm)6.35
厚さ(mm)3
適合プラスチック、合成樹脂、木材、竹材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
こしが柔らかくソフトに研磨できます。青棒をつければ金属の鏡面仕上げ、コンパウンドを使えば塗装面にも使えます。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途ステンレス・メッキ等の鏡面仕上げ、金属全般の光沢出し、塗装面の傷消しに
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)10
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、塗装面
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
削り過ぎないのでアルミ等の柔らかい金属に最適です毛足が長く吸水性が高いのでパフ研磨後のふき取りにも使用できます。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途アルミ・真鍮・銅の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに
軸径(Φmm)6.35
適合アルミニウム、真鍮、銅、亜鉛(軟らかい金属)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
幅(mm)11
全長(mm)43
直径(Φmm)50
軸径(inch)1/4"(6.35mm)
最大回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に。金属の鏡面仕上げ研磨、光沢出しに
材質フェルト
適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
穴径(mm)6
柔らかいナイロン繊維を使用しておりソフトに研磨できます。平面から曲面、凹凸面まで幅広く使用できます。
軸径(Φmm)6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
材質フェルト
直径(Φmm)50
質量(g)28.0
穴径(Φmm)6
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])600~2600
アズワン品番64-7933-08
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
材質フェルト
直径(Φmm)50
質量(g)15.0
穴径(Φmm)6
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])700~3000
アズワン品番64-7933-06
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに
厚さ(mm)20
直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50
型番9.DA70S
危険物の類別非危険物
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
内径(Φmm)6
外径(Φmm)50
厚さ(mm)7
トラスコ品番852-5437
質量(g)21
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します。RUPES D-A FINEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に。塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに
厚さ(mm)20
直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50
型番9.DA70M
危険物の類別非危険物
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に
厚さ(mm)20
直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50
型番9.DA70H
危険物の類別非危険物
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
綿布を重ね一定間隔に渦を巻いてミシン縫製した中仕上用バフです。重ね枚数が多く、研磨剤および加工物とのなじみ性に大変優れます。
用途、研磨剤を併用して金属面の中仕上げに適します。
穴径(Φmm)6
入数(枚)2
関連キーワード
1
2
3
次へ