23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
679 税込747
当日出荷

大塚刷毛製造MFバフ
マイクロファイバー繊維を採用することにより、仕上げ作業の効率化を実現。特殊スポンジ採用により、面圧の調整が可能。
用途コットンバフの工程の仕上げに超微粒子や仕上げ材などでおこなう。ギアアクションやダブルアクションポリッシャー使用で特に効果的。 仕様マジック
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトツールウールバフ
別商品のウールジスクでは磨き面のアタリが強いと思われる時はアタリの強さを緩和できます。
用途塗装面の磨き作業などのコンパウンドを塗布したポリッシングに ゴミ、ブツ除去後のペーパー目けしに 小面積のアール部、逆アール部の磨きに トラスコ品番206-3414 材質ウレタンスポンジ、ウール 幅(mm)50 厚さ(mm)15 高さ(mm)15 質量(g)5 アズワン品番64-8349-58 危険物の類別非危険物
1枚
699 税込769
当日出荷

きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コンパウンドのカラミを緩和。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う 仕様マジック
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造ウールバフ
テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。特殊ウレタンを使用しているため、粘りがあり研磨性がある。
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し 穴径(Φmm)27 材質バフ面:ウールストレートタイプ、中間材:特殊ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル 厚さ(mm)15 仕様マジック式
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う 仕様マジック
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界初の仕上げ用コットンバフです。バフ目の除去スピードに優れています。ワイピング性に優れ、エンボス加工で研磨熱を削減します。デュポン・コンパウンドDPC-007との組み合わせで素晴らしい仕上りが得られます。
用途ペーパー目消し 外径(Φmm)170 厚さ(mm)15 危険物の類別非危険物
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

1枚
2,680 税込2,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用のテーパーバフパッド 5718とセパレートバフフェース材シリーズと組み合わせる、中間のクッションパッドです。
外径(Φmm)165 仕様マジック付 適合テーパーバフパット5718、セパレートバフタオル5758、セパレートバフコーデュロイ5759、セパレートバフウール5760、セパレートバフハードスポンジ5765、セパレートバフソフトスポンジ5764 厚さ(mm)15 接続テーパーバフパットとセパレートバフを組み合わせて使用。 危険物の類別非危険物
1枚
5,198 税込5,718
当日出荷

磨き用バフ
外径(Φmm)175 厚さ(mm)15 トラスコ品番365-0740 タイプ肌調整他用 内径(Φmm)50 取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド) 危険物の類別非危険物
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

超極細ウールを長さ22mmのロング仕様にする事によりウールのバフ傷を最小限にし研磨スピードと仕上がりを両立 研磨面に外気が入りやすい構造なので少し高めの回転でも研磨熱が抑えられた磨きが出来ます
材質ウール、特殊硬質ウレタンスポンジ 毛足(cm)2.2
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上げ用のバフフェース材です。きめ細かなスポンジ素材を使用しており、拭き取り性も良く、良いつやが得られます。フェース材のみを交換することが可能で、経済的です。
外径(Φmm)180 厚さ(mm)15 危険物の類別非危険物
1枚
809 税込890
当日出荷

用途青棒を使用してステンレス・鉄・その他の金属の鏡面仕上げに! 外径(mm)150 穴径(Φmm)(軸用)12.7 厚さ(mm)約15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに 厚さ(mm)15 直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35 型番9.DA40S 危険物の類別非危険物
1枚
899 税込989
当日出荷

BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します。RUPES D-A FINEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に。塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに 厚さ(mm)15 直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35 型番9.DA40M 危険物の類別非危険物
1枚
899 税込989
当日出荷

外径(Φmm)23 厚さ(mm)15 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フランネル(ネル)繊維を使用、毛羽が多くふんわり軽いバフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。 軸径(Φmm)3
1パック
5,098 税込5,608
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能です。特殊極細繊維密集タイプで以前のクロスウールと比較して耐久性がアップし、バフ傷が入りにくく、お手入れが簡単(バフのすき間にコンパウンドが詰まりにくい) 六角型のドット型形状がコンパウンド本来の研磨力を発揮します。
用途肌落とし・肌調整、ペーパー目消し 外径(Φmm)170 厚さ(mm)15 危険物の類別非危険物
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に 厚さ(mm)15 直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35 型番9.DA40H 危険物の類別非危険物
1枚
979 税込1,077
4日以内出荷

ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般 材質獣毛 厚さ(mm)15 穴径(Φmm)10 外径(Φmm)95 寸法(Φ×mm)大きさ:95×15 適合材 サイズ(mm)平:95×15
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

その名の通り切れ味鋭いペーパー目消し、ブツ取り用のコットンバフです 研磨面のコットンと中間クッションに硬質ウレタンを採用する事で実現した 深い傷が入りにくい研磨性抜群のバフです
材質特殊硬質ウレタンスポンジ 厚さ(mm)15
1袋(2枚)ほか
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャープな切れ味、美しい研磨ができます。油脂研磨剤(白棒)を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨に使用します。サイザル(麻)と綿布の組み合わせ。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下研磨(加工傷・生地目の除去) 外径(Φmm)100 厚さ(mm)15 材質/仕上サイザル(麻)+綿布 付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー 適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
1箱(5枚)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能です。特殊ウレタンを使用し、粘りがあり研磨力があります。毛先がカットしてあり研磨傷が細かく仕上がります。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し 外径(Φmm)170 厚さ(mm)15 内径(Φmm)27 取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,490 税込3,839
当日出荷