31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm)50 厚さ(mm)20 タイプ中目 取付け方法マジック式 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷

磨き用バフ
外径(Φmm)150 厚さ(mm)20 トラスコ品番807-1359 タイプ肌調整他用 内径(Φmm)30 取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド) 危険物の類別非危険物
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

大塚刷毛製造ウールバフ
テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。柔軟性のあるウレタンを使用しているため、バフ目が入り難く、ライン部・アール部分の磨きに最適
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し。淡彩色車仕上げ。 穴径(Φmm)27 厚さ(mm)20 仕様マジック式
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬めハードタイプの低反発ウレタンバフです。圧倒的な切れ味で、ペーパーの目消しにも対応出来ます。シングル・ダブルアクションポリッシャーのどちらでも使用可能で、ウールバフのように深いウールキズが入る事がありません
材質低反発細目発泡ハードウレタンスポンジ オレンジ 硬度ハード
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰と柔軟性を兼ね備えた低反発素材の粗目バフです 細目コンパウンドとの組み合わせにより、ペーパー目3000番スタートであればウールバフが必要ないくらい切削力があり仕上げる事が出来ます バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みにより、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他エアブローの際も綺麗に払う事が出来ます
材質低反発細目発泡ハードウレタンスポンジ イエロー 硬度ハード
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトツールウレタンバフ(細目)20×50
厚さ(mm)20 材質スポンジ トラスコ品番807-1369 適合機種924、450PLなど 質量(g)2 外径(Φmm)50 サイズ(mm)50
1枚
449 税込494
当日出荷

摩擦熱放出効果の高い通気性の良い素材を経験実績豊富な工場で加工接着しています。
外径(Φmm)80 厚さ(mm)20 内径(Φmm)10 取付け方法マジック式(Φ72のバフパッド) 危険物の類別非危険物
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかなスポンジとウール素材のフェース材を使用しているので肌調整用に適しています。
用途細目・極細目コンパウンド用 外径(Φmm)170 厚さ(mm)20 トラスコ品番753-6071 内径(Φmm)25 取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド) 危険物の類別非危険物
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

コシのあるスポンジとウール素材のフェース材を使用しているので肌落とし・調整用に適しています。
用途中目・細目・極細目コンパウンド用 外径(Φmm)170 厚さ(mm)20 トラスコ品番753-6089 内径(Φmm)25 取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド) 危険物の類別非危険物
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

ワイピング性に優れた、拭き取り専用バフです。拭き取り傷を大幅に削減します。コーティング剤、ルシファーとの組み合わせでコーティング作業の効率化に優れています。シングルアクション・ポリッシャーの使用に適しています。
用途コーティング、拭き取り 外径(Φmm)170 厚さ(mm)20 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,398 税込3,738
欠品中

コンパクトツールウレタンバフ 白 20×80
スポンジ目が極細目で、最終仕上げポリッシングに最適です。 72mm径マジックパッドで使用できます。
用途ポリッシング、コーティング作業に 厚さ(mm)20 トラスコ品番827-5561 適合機種450PL、942GS、942 材質スポンジ 寸法(mm)80 質量(g)6 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1枚
559 税込615
当日出荷

良質で長めのウール(8mm) FMC8000-Lが馴染み、効果的研磨が可能。クッション性に優れ、キズを軽減。 柔らかく厚いスポンジ(20mm) "点"でなく、"面"での研磨が可能。曲面でも安定した研磨性能を発揮。 コンパクトな直径(160mm) 遠心力で過度な負荷がかかりやすい外周部をカットし、適度な研磨力を安定的に発揮。
厚さ(mm)ウール:8、スポンジ:20 危険物の類別非危険物 直径(mm)160
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します。RUPES D-A FINEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に。塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに 厚さ(mm)20 直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50 型番9.DA70M 危険物の類別非危険物
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに 厚さ(mm)20 直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50 型番9.DA70S 危険物の類別非危険物
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

クリスタルプロセス圧縮スポンジバフ
密度の高い高圧縮スポンジを使用し、高い研磨力を発揮します。 バフ目が入りにくく、凹凸面への追従性が高いので、凹凸の多いボディや樹脂部分等の研磨作業に適しています。
用途中目~鏡面仕上げ 仕様クリスタルプロセスの一発鏡面システム対応 厚さ(mm)20 寸法(mm)150Φ×130×20 タイプ中目 外径(Φmm)150 危険物の類別非危険物 パッド径(Φmm)125
1枚
6,198 税込6,818
3日以内出荷

BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に 厚さ(mm)20 直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50 型番9.DA70H 危険物の類別非危険物
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

コンパクトツールウールバフ
磨き用バフ
外径(Φmm)175 厚さ(mm)20 トラスコ品番807-1365 質量(g)50 タイプ肌調整他用 内径(Φmm)80 取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド) 危険物の類別非危険物
1枚
3,398 税込3,738
4日以内出荷

金属、プラスチックなどにソフトな仕上げ処理のできるソフトバフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。 トラスコ品番407-7169 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)20 全長(mm)53 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)25
1パック
4,898 税込5,388
翌々日出荷

薄地の平織り綿布を重ねた繊維密度の高いバフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。 軸径(Φmm)3
1パック
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フランネル(ネル)繊維を使用、毛羽が多くふんわり軽いバフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。 軸径(Φmm)3
1パック
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機能性二重構造と最適なテーパーバランスを備える事で、軽快かつコシが有るバフアクションが可能です 面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました 研磨レンジは極細から超微粒子で中~軽度の研磨から対応し、特に最終仕上げに最適な製品です
用途軽度から中度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/極細目~超微粒子目 タイプ極細目 危険物の類別非危険物
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能性二重構造を備える事で面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました。研磨レンジは超微粒子で、濃色車の最終仕上げに最適な製品です。
用途濃色車の仕上げ研磨やコーティング前の艶出しに タイプ超微粒子 危険物の類別非危険物
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般 材質羊毛 厚さ(mm)20 穴径(Φmm)10 外径(Φmm)100 寸法(Φ×mm)大きさ:100×20 適合材 サイズ(mm)白:100×20
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

80001255 高密度バフ 平 80×20mm 道刃物工業 動画あり
高密度に圧縮したフェルトバフです。 青棒のノリが濃い→仕上がりのきめが細かい・バフ自体の型崩れがしにくい→寿命が長い・バフの形状が変化しにくい→刃先が丸ッ刃になりにくい
用途木彫全般 厚さ(mm)20 径(Φmm)80 材質羊毛フェルト 穴径(Φmm)10 形状平(高密度)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

仕上げみがき用の柔らかく細かな目をもったスポンジバフです。
直径(Φmm)75 厚さ(mm)20 取付け方法ワンタッチ式 危険物の類別非危険物
1枚
259 税込285
当日出荷

マジック付/適応面の目安(超微粒子,つやだし)
用途極細目 外径(Φmm)175 厚さ(mm)20 トラスコ品番475-3542 質量(g)20 目の粗さ極細目 取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド) 危険物の類別非危険物
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能です。柔軟性のあるウレタンを使用のため深いバフ目が入りにくく、ライン部分、アール面の磨きに最適です。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車仕上げ 外径(Φmm)170 厚さ(mm)20 内径(Φmm)27 取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

ケーイングみるきーバフ
超極細発泡ウレタンを採用し、濃色の塗膜にもバフ目を付けにくい最終仕上げ向きスポンジバフです。 超微粒子コンパウンド専用で濃彩色車の仕上げに最適。
材質超細密発泡スポンジ
1枚
1,098 税込1,208
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、SGサイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。バフ研磨の#600仕上げ程度です。
トラスコ品番118-4838 材質コットン 厚さ(mm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(5枚)
12,980 税込14,278
当日出荷