「研磨 フェルト インパクト」の検索結果

47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。 六角対辺(mm)6.35
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角軸フェルトホイール インパクト用 モノタロウ 動画あり
研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 六角対辺(mm)6.35 直径×幅W(mm)30×25 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
429 税込472
当日出荷

きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm)6.35 適合材金属・木工・樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェルトホイール 砲弾型 軸付 モノタロウ 動画あり
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業 適合エアー・電動マイクログラインダー 適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) RoHS指令対応(0.2MB)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フェルトホイール ストレート 軸付 モノタロウ 動画あり
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業 適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属 RoHS指令対応(0.2MB)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼けにくい混毛タイプで研磨材との相性が良いです。金属全般の鏡面仕上げ、最終仕上げに最適です。平面研磨に適しています。
用途金属の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)12 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
用途各種先端工具の取り換えで金属や木材の研磨、ポリッシングに使用できます。 軸径(Φmm)6.35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 セット内容No.4380H、No.4387S、No.4313 適合材金属、木材
1本
1,888 税込2,077
当日出荷

用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!。付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。 外径(mm)125 軸径(Φmm)6 付属品電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 材質フェルト 形状円筒型 許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000 六角軸
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生地目が細かく仕上げが綺麗で磨き目が入りにくいです。半練コンパウンドとの相性も良くプラスチックや木材の艶出しに最適です。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途プラスチック・樹脂の仕上げ研磨や艶出し、ニスびきした木材・竹材の艶出しに 軸径(Φmm)6.35 厚さ(mm)3 適合プラスチック、合成樹脂、木材、竹材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジで最高の弾性。ワックスや研磨剤(コンパウンド)の塗り込み(伸ばし)に最適です。
適合Φ125ポリッシャー用 外径(Φmm)100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し 軸径(Φmm)2.35 セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm 適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(7本)
739 税込813
当日出荷

研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。 石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。 先端工具の着脱はワンタッチ! 簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125 厚さ(mm)10 材質フェルト 直径(Φmm)125 使用工具ドリル、インパクトドライバー 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 適合材石材、ガラス、金属、木材等 適正回転数(min-1)900~2000
1個
839 税込923
当日出荷

電気ドリル、インパクトドライバー対応。
用途木材、金属の磨き、艶出しに。 材質フェルト(不織布)、カーボンスチール 軸径(Φmm)6.35 適合材木材、金属 入数1本
1本
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチグチフェルト
取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。
用途金属の鏡面研磨、ガラスの研磨作業。 直径(Φmm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合工具ドリル・ディスクグラインダー・インパクトドライバー
1個
299 税込329
翌々日出荷

鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。六角軸なのでインパクトドライバーで使用できます。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。 寸法(mm)直径50×幅8×軸径6.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具ドリル・インパクトドライバー
1個
479 税込527
当日出荷

市販のインパクトドライバーで使用できます。
用途金属・木工・樹脂の仕上げ研磨やパイプ内のクリーニングに。 厚さ(mm)15 外径(Φmm)30
1本
669 税込736
3日以内出荷

ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。対象物へやさしく当たります。白棒、青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨が出来ます。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属、ガラスの研磨作業。 適合工具ドリル・インパクトドライバー
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。 形状円筒型 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

市販のインパクトドライバーで使用できます。溝や隅などの狭部の研磨に最適です。
用途溝部など狭い所の研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに。 トラスコ品番812-2763 サイズ75×20×6.35 砥粒【砥粒入ナイロン】(#)180
1本
979 税込1,077
当日出荷

ペーパーや不織布で研磨した後の粗仕上げに適します。 固めのアタリですので適度に研磨力があり平面研磨に適しています。 磨ける材質も多く使い勝手の良いパフです。
用途鉄・ステンレス等の金属研磨、鏡面仕上げ前の下地研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消しに 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)10 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨力があり焼けにくいのでハードな研磨も可能です。固めのアタリですので平面研磨に適しています。メッキやステンレスの鏡面仕上げ前の研磨に最適です。
用途鉄・ステンレス等の金属研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消し、研磨後のバリ、溶接後の焼けの除去に 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)10 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)3 材質フェルト 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属等
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。 形状砲弾型 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。
用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。 適合材金属・木材 外径(Φmm)50 材質(軸) 材質(ヘッド)研磨不織布
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーでいろいろツヤ出しが手軽に出来ます。天然コットン100%なので繊細な研磨やツヤ出しに使用できます。平面にも曲面にもなじむキノコ形状です。
用途インパクトドライバーで素材に合わせ研磨材や溶剤をつけて研磨やツヤ出し作業。 仕様キノコ型 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 材質(本体)綿
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバーでいろいろツヤ出しが手軽に出来ます。天然コットン100%なので繊細な研磨やツヤ出しに使用できます。平面磨きに最適なドラム形状です。
用途インパクトドライバーで素材に合わせ研磨材や溶剤をつけて研磨やツヤ出し作業。 仕様ドラム型 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 材質(本体)綿
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)6 厚さ(mm)10 材質フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属等
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかいスポンジを球形に加工、中性洗剤やコンパウンドを併用し家庭内のクリーニング作業や、ポリッシング作業に。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。 外径(Φmm)50 材質研磨部:無砥粒スポンジ、軸部:鉄 厚さ(mm)35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500 アズワン品番64-3679-13 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)1000
1本
708 税込779
当日出荷

電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。
用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。 適合材金属・木材 外径(Φmm)50 材質(軸) 材質(ヘッド)研磨不織布
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーでいろいろツヤ出しが手軽に出来ます。多重不織布なので優しくしっかり磨きが出来ます。
用途インパクトドライバーで素材に合わせ研磨材や溶剤をつけて研磨やツヤ出し作業。 仕様ボール型 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 材質(本体)アクリル
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材と痛めにくい柔軟な研磨不織布を半球型に組み立てし、R面や複雑な形状にもフィットします。ロング軸採用で狭い場所や道具の入りにくい奥まった箇所にも使いやすい。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。 材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄 厚さ(mm)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 首下長(mm)80 六角軸対辺(mm)6.35
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟な研磨材入り不織布を使用し、素材を痛めにくく、複雑な形状にもフィットします。小径タイプで狭い箇所にも使いやすい。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。 外径(Φmm)50 材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄 厚さ(mm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 六角軸対辺(mm)6.35
1本
708 税込779
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動ドリルなどに取り付け使用します。マジックタッチ式(面ファスナー付)でスポンジの脱着や交換が簡単です。チャックで滑りにくい六角軸。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。 外径(Φmm)125 材質スポンジ、樹脂、鉄 厚さ(mm)40(スポンジ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 アズワン品番64-3679-14 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)800~2000
1セット(3点)
1,298 税込1,428
当日出荷

削り過ぎないのでアルミ等の柔らかい金属に最適です毛足が長く吸水性が高いのでパフ研磨後のふき取りにも使用できます。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途アルミ・真鍮・銅の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに 軸径(Φmm)6.35 適合アルミニウム、真鍮、銅、亜鉛(軟らかい金属) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の磨きや仕上げに
用途ステンレス・金属などの仕上げに(荒めの仕上げに最適) 材質
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こしが柔らかくソフトに研磨できます。青棒をつければ金属の鏡面仕上げ、コンパウンドを使えば塗装面にも使えます。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途ステンレス・メッキ等の鏡面仕上げ、金属全般の光沢出し、塗装面の傷消しに 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)10 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、塗装面 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水だけでラクラク汚れ落としができ、ステンレスその他金属等のツヤ出し研磨も可能です。ひとひねりで交換・着脱できるディスクです。
用途洗面台、水道の蛇口周り、ドアノブ等の汚れ落とし、ツヤ出し。 材質ナイロン・ナイロン・フェルト タイプインパクトドライバー対応 6.35mm六角軸
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

柔らかいナイロン繊維を使用しておりソフトに研磨できます。平面から曲面、凹凸面まで幅広く使用できます。
軸径(Φmm)6.35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
689 税込758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)