「研磨 ベルト 幅50」の検索結果

65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途木、金属の研磨に ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)50×915 砥材白色アルミナ 適合材木、金属
1パック(2枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

弾力効果の高いスポンジドラムにベルトサンダーを組み合わせ、平面やR加工に威力を発揮します。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)100 セット内容スポンジローラー、替ベルト#120×1、Φ6軸専用アーバー 軸径(Φmm)6 厚さ(mm)50 直径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属、木材
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

理研コランダムリコーズベルト
切れ味が良い研削時の食いつき性をアップしました。 寿命が長く、焼けの発生を抑えます。 金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます。
用途黒皮の研磨。ステンレス製品の傷取り、ビート除去。作業工具類の粗取りと仕上げ。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)3350 長さ(mm)3350 幅(mm)50 砥材ジルコニア砥粒(Z)
1箱(10本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バリ取りバー用部品です。 使用頻度の高い鉄、アルミ用と真鍮、鋳鉄用の替刃を用意しました。
用途バリ取りバー用替刃 材質HSS鋼 軸径(Φmm)3.2 全長(mm)約48
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材アルミナ 適合材金属
1箱(10本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
全長(mm)125 質量(g)40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

マイト工業株式会社FBS-50E用不織布ベルト
エコ商品
用途ヘアライン研磨、さび落とし、劣化層はがし、各種表面仕上げ 粒度60 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)495 砥材A1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915 砥材アルミナ 幅(mm)100 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

60×260mmのベルトサンダーや研磨ローラーに使用できる研磨布ベルトです。 保管や持ち運びに便利なチャック付ビニール袋に入った1パック5本入とコストパフォーマンスの高い1箱50本入りがあります。
用途一般研磨用 適合材金属、木工、樹脂、塗面全般 砥材WA ベルト幅(mm)60 基材コットン布 ベルト長さ(mm)260 接着剤フェノール樹脂+エポキシ樹脂
1箱(50本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

平ベルト用の樹脂製金具です。ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。 トラスコ品番257-2067 材質ポリアセタール(POM) 適合ベルト幅(mm)50 縦(mm)62.3 横(mm)74.5
1袋(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷

炭素鋼・アルミニウム・銅合金・真鍮・その他の非鉄金属・ガラス等のあらゆるものの研削・研磨にご利用ください。 目つぶれ、目づまりを最小限におさえる高品質の材料を使用、研削・研磨の能力を最大限に発揮します。
用途スチールシートなど、金属製品の研磨に。 粒度80 砥材A(アルミナ) 適合材炭素鋼、アルミニウム、銅合金、真鍮、その他非鉄金属、ガラス等
1箱(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。
用途金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。 サイズ100×915
1箱(10本)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マインMB用研磨布ベルト
エコ商品
用途成形加工品等の仕上げ研磨作業に。 トラスコ品番808-0143 材質アランダム砥粒 幅(mm)50 粒度(#)320 全長(mm)235 砥材WA320 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
6,998 税込7,698
当日出荷

ベルスター研磨材工業ジルコニアベルト
ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。 従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。
用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)3350 長さ(mm)3350 幅(mm)50 砥材ジルコニア砥粒(Z) 砥粒ジルコニア 適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
1箱(10本)
8,098 税込8,908
7日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BGM-50用エンドレス研磨ベルトです。
トラスコ品番206-3639 材質砥粒:アランダム砥粒(AA) 長さ(mm)710 幅(mm)50 粒度(#)80 全長(mm)710 砥材アランダム砥粒(AA)
1箱
1,498 税込1,648
当日出荷

ベルスター研磨材工業BP710ベルト
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、50×710mmに合わせたベルトです。
用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去。 長さ(mm)710 幅(mm)50 砥材アルミナ砥粒 周長(mm)710
1箱(20本)
7,498 税込8,248
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途スチール、アルミ、真鍮等の研削、研磨に。 粒度#80 寸法(mm)50×710 アズワン品番64-2271-55 入数5枚
1箱(5枚)
1,800 税込1,980
当日出荷

用途スチール、アルミ、真鍮等の研削、研磨に。 粒度#120 寸法(mm)50×710 アズワン品番64-7928-40 入数5枚
1箱(5枚)
1,800 税込1,980
翌日出荷

用途スチール、アルミ、真鍮等の研削、研磨に。 粒度#240 寸法(mm)50×710 アズワン品番64-2271-56 入数5枚
1箱(5枚)
1,800 税込1,980
翌日出荷

用途スチール、アルミ、真鍮等の研削、研磨に。 粒度#60 寸法(mm)50×710 アズワン品番64-2271-54 入数5枚
1箱(5枚)
1,900 税込2,090
翌日出荷

研磨布をロール状にした製品です。所定の長さに切断して張合せベルトや手作業で金属・非金属の研磨に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、柔軟性に富み、仕上げ面は細かく、手又は軽機械の乾式研磨に使用できます。「JIS R 6251研磨布」 認定品
用途金属・非金属の研磨などに 長さ(m)36.5 基材JW、XW 砥粒AA 粘着剤膠(G/G) 適合材金属・非金属
1巻
2,498 税込2,748
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー 適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム 砥材精密成型砥粒 基材ポリエステル 砥粒セラミック
1箱(20本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として トラスコ品番849-2440 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)38 種類リンク 寸法A(mm)50 寸法D(mm)6 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.78
1個
549 税込604
当日出荷

1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として トラスコ品番849-2442 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)70 種類リンク 寸法A(mm)50 寸法D(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.18
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。
用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。 適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N) 材質アルミナ(研磨材) 基材綾織りXw綿布 寸法(幅W×長さL)(mm)100×915 接着剤レジンボンド
1箱(5本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ベルト寸法(mm)50×235 材質アルミナ 質量(g)800 質量(g/枚)16
1箱(50枚)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイト工業株式会社フレキシブルベルトサンダー
平面・曲面の思研削から仕上げ研磨まで、あらゆる研磨作業に対応!。100H鋼の研磨が可能です。研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能です。ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現します。ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります。
用途さび落とし/塗装はがし/H鋼の黒皮はがし/ヘアライン研磨/難削機、金属全般の重研削/鉄板の黒皮はがし/溶接ビード研磨加工 セット内容CBNスケールベルト×1/不織布ベルト×1/標準ベルト×1/六角レンチ×1/スパナ×1/タイミングベルト×2 長さ(mm)490 質量(kg)3.0(入力コード含む) 外形寸法(mm)W108×H150×L500×G59Φ 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])10000 コード長さ(m)入力:2.4 定格周波数(Hz)50/60 モーター単相直巻整流子モーター 入力電圧(V)単相100 速度ベルト速度(mpm):1570 定格入力電流(A)5.5 ベルト寸法(mm)50×490 関連資料(0.28MB)
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷

マイト工業株式会社フレキシブルベルトサンダー
エコ商品
100H鋼の研磨が可能。研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能。ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現。ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります。
用途さび落とし、塗装はがし、H鋼の黒皮はがし、ヘアライン研磨、難削機・金属全般の重研削、鉄板の黒皮はがし、溶接ビード研磨加工 セット内容本体、CBNスケールベルト×1、不織布ベルト×1、標準ベルト×1、六角レンチ×1、スパナ×1、タイミングベルト×2 質量(kg)3.0(入力コード含む) 消費電力(W)550 コード長さ(m)2.4 定格周波数(Hz)50/60 モーター単相直巻整流子モーター 定格入力電圧(V)単相100 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×500×150×59ΦG 速度ベルト速度:1570mpm 定格入力電流(A)5.5 ベルト寸法(mm)50×490 アズワン品番65-2354-92 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

オフィスマインミニコベルトサンダー専用ベルト
エコ商品
金属、ダイキャストの重研削バリ取りビート取り
粒度60 ベルト寸法(mm)50×235 適合ミニコ(MB-2、MB-2S)で使用。 トラスコ品番410-6687 材質ジルコニア 質量(g)880 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
9,998 税込10,998
当日出荷

弾力効果の高いスポンジドラムにベルトサンダーを組み合わせ、平面やR加工に威力を発揮します。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)100 厚さ(mm)50 砥材A材 入数(枚)2 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属、木材 外径(mm)100
1袋(2枚)ほか
879 税込967
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤベルト
ダイヤモンド砥粒を電着することにより、ベルトの寿命が長く、切削力・研磨力とも抜群です。
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。 付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本 トラスコ品番595-1449 幅(mm)【プーリー】50 径(Φmm)【プーリー】60 電源(V)AC100 消費電力(W)730 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200 電源コード(m)2.5 ベルト速度(m/min)810 ベルト寸法(mm)50×490
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

マイト工業株式会社FBS-50E用標準ベルト
エコ商品
切削性が大、目詰まりが少ない、切削熱が少ない
粒度60 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)490 砥材Z材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

マイト工業株式会社FBS-50E用CBNスケールベルト
エコ商品
目詰まりしにくい
用途黒皮はがし、重研削、メッキ・さび・塗装はがし 粒度60G ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)490 砥材CBN RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

一般研削にはサンディングベルト。 ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。 鏡面の仕上げにはフェルトベルト。
幅(mm)50 適合材ステンレス、アルミなど
1箱(25本)
9,698 税込10,668
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)