「研磨 振動 工具」の検索結果

338件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置
用途プラスチック・ダイカスト・プレス、銭造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。非鉄金属、セラミックス、超硬、貴金属の研磨及び金属バリ取り。プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。 電源(V)AC90~240 50/60Hz 消費電力(W)60 コード長さ(m)1.5 出力(W)45 付属品ツールホルダーQ8811、砥石ホルダーQ8831・Q8833セラミックスティック砥石、ダイヤモンド平ヤスリ2種、電着ダイヤモンドヤスリ#200×3種 構成部品GS-H26+LSC-45 適合ツールM6×0.75 調整方法周波数/自動追尾式、出力/無断連続可変式 発振周波数(kHz)18~26 振動子PZT電歪振動子
1セット
319,800 税込351,780
8日以内出荷

スリム・軽量(140g)で持ち易く、長時間の作業でも疲れません。 軽量樹脂ボディは、研磨作業のわずかな手ごたえを優しく正確に伝え、思いのままに加工できます。 電着ダイヤモンド工具・セラファイバー砥石などナカニシ純正工具の使用をお勧めします。 専用工具はスパナで簡単に交換できます。
コード長さ(m)3 振動子PZT電歪式 取り付け工具M6×P0.9ねじ締付式 寸法(Φ×Lmm)最大28×134 質量(g)140(コード除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

コードレスマルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) 動画あり
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 1.0kg軽量、コンパクトなボディです。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 高効率EC(ブラシレス)モーター。 電子無段変速:材料・作業に合わせた最適なスピードを選択できます。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 振動数(min-1)振り子 5000~20000 質量(kg)1 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×60 適合ブレードスターロック 振動角度(°)振り子 左右1.4(計2.8)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速振動による微細部のスピード研磨。 軽量ペンシル型が抜群の使い易さを誇ります。 微細部、狭部、リブ溝などに最適です。
仕様取付け可能工具軸径 最大Φ3.2mm、ネジ締付式 付属品標準装備付属品 アレンレンチ(1.5mm) 標準付属工具 ダンパーホルダ、スティックホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ 1.2×4×50 #100、 セラファイバー砥石チップ 1×6×50 #1200 トラスコ品番297-5319 質量(g)130 往復回数(回/min)0~9000(可変) ストローク幅(mm)0.8(固定)
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷

音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。 仕様電池式 寸法(mm)38×202×57 質量(g)135 電源アルカリ単3電池2本(別売) アズワン品番65-1225-48
1台
3,618 税込3,980
当日出荷

HW75 ミニエイト スイングハンドピース リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)ミニエイト スイングハンドピース
ミニエイトシステム・スイングハンドピース。 先端が左右に振動し、狭い溝やコーナーの磨き作業に最適。 独自のV溝方式ユニバーサルチャックで、Φ1.5~Φ4.7までの先端工具の取付けが簡単・確実に行えます。
仕様Φ1.5~Φ4.7までの先端工具 付属品六角棒スパナ1.5・3、サンドペーパーチップ#180・#240・#320 適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M20A(JT03必要)、M30A(JT03必要) 全長(mm)102 質量(g)140 外径(mm)26
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

龍宝丸のダイヤモンドが超振動で動き、力の弱い人でも従来より格段に、研ぎの効果が出やすくなりました。 超薄刃設計で、ピーラーなどの狭い場所の刃も研げます。
刃幅(mm)15 刃長(mm)60 全長(mm)190 形状 刃厚(mm)1 アズワン品番64-9645-56
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 線径(Φmm)0.3 毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH 適合材金属 ねじサイズM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB)
1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)SI フィットサンダー
全長(mm)212 質量(kg)0.71 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口Rc1/4 振動数(回/min-1)22000 使用ペーパーマジックシートタイプ 振復角度(°)2.8
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000 ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102 パッド寸法(mm)112×102 電源(V)単相100 電流(A)2.1 消費電力(W)200 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号407 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 全長(mm)131 付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ 質量(kg)1.1
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

自社開発・製造のλ型振動子を採用/。ホーンカバーを外す事で細長くなり、奥まった箇所を磨けます/。ジワーと磨けるを目指した新回路 M.C.E回路を搭載(微細加工に特化)/。手元でスイッチを気にしなくて良いフットスイッチを採用/。精密加工を得意とする日本向け販売モデル/。日本製(愛知県豊橋市で振動子の製造、基板組立)/。パワー調整はボリュームを採用し簡単に操作できます。
付属品・板用ビットPLA01 1/・研磨機用板#800 PLA11 1/・チタンキャップボルトM3×6 PLA23 2/・対辺2.5六角棒レンチ PLA04 1/・丸形片口スパナ7mm PLA03 2/・フットスイッチ ZH801 1/・ACアダプター 1 質量(g)ハンドピース:約168(ハンドピースケーブル含む) 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ27×180.5(ヤスリ含む) 電源DC12V(ACアダプタ―付属) ケーブル長(m)1.6 消費電力最大40VA 周波数(kHz)公称発信:36(研磨砥石が1秒間に36000回微振動します) 本体質量(kg)約1.1
1セット
179,800 税込197,780
8日以内出荷

HiKOKI(日立工機)マルチツール
付属品パッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケース・ケース 質量(kg)1.5 電流(A)4.1 電源(V)単相交流100 消費電力(W)350 コード長さ(m)2心・2.5 振動数(min-1)6000~20000(通常モード・ダイヤル1~5)、15000⇔20000(オートモード・ダイヤルA) 長さL×高さH×幅W(mm)280×100×64 関連資料(3.06MB) 振動角度(°)3.2
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

プラモデルやミニ四駆のプラスチックなどのやわらかい素材のヤスリ掛け・仕上げ作業に。細かく振動するので狭い所、コーナー、小さくくぼんだ所の研磨に最適です。通常のセットの180番・240番・400番に加え、800番のヤスリペーパーを付属しました。さらに細かい仕上げ作業が可能に。ワンタッチで取り替えられる先端アーバーは8種類。面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい曲がりタイプ。研磨する場所によって先端アーバーの形状を取り替えることができます。ヤスリペーパーは1シートに先端アーバーに合わせて4種類の形状が各5枚。裏面はシールになっているので先端アーバーにそのまま貼り付けできます。
セット内容ペンサンダー、先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番×2、240番×2、400番×2、800番×2 消費電力(W)15 振動数(min-1)6800 定格使用時間(分)15
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)22 ペーパー径(Φmm)125 長さ(mm)175 幅(mm)123 全長(mm)175 質量(kg)1.5(バッテリ含む) 高さ(mm)153 電圧(V)14.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:11000、中速:9500、低速:7000 パッド寸法(mm)123 バッテリーリチウムイオンバッテリー 振動3軸合成値(m/s2)<2.5
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000 ペーパー寸法(mm)三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102 パッド寸法(mm)112×190 電源(V)単相100 電流(A)2.1 消費電力(W)200 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号407 振動3軸合成値(m/s2)4 全長(mm)219 付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ 質量(kg)1.1
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ 材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼 シャンク6.35mm六角軸 適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
1本ほか
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オータビルサイズが3mmに変更になりました。 非回転式(振動)のブツ取りサンダーです。ペイントのブツをピンポイントで削れます。
付属品エアープラグ20PMタイプ、30mmベルクロパッド(マジックパッド)本体装着済み 全長(mm)115 質量(g)450 ねじ径(エアー入口)1/4 エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上 空気消費量(m3/min)0.26 振動数(無負荷)7500 使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V、2.2kW以上 排気方向後方 パッドサイズ(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 使用空気圧(kPa)(推奨)620
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)振動コア
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【振動コア】様々な種類の硬質壁材への穴あけが可能! ●独自の刃先角度で振動ドリルの打撃力、回転力を有効に伝達。 ●被削材表面のひび割れを防止し、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタル等の穴あけ
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。 質量(kg)8.3 タイプ高速グラインダー付 形式グラインダー:GS-580(ミツトモ) 適合範囲9、10、12インチ 本体寸法(mm)305×500×225 使用砥石SK-203T(WA36M)
1台
30,980 税込34,078
5日以内出荷

プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。 質量(kg)8.3 タイプグラインダーなし 適合範囲9、10、12インチ 本体寸法(mm)305×500×225
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。 振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。 質量(kg)9.1 タイプグラインダーなし 適合範囲9、10、12インチ 本体寸法(mm)415×270×190
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。 振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。 質量(kg)9.1 タイプ高速グラインダー付 形式グラインダー:GS-580(ミツトモ) 適合範囲9、10、12インチ 本体寸法(mm)515×305×210 使用砥石SK-203T(WA36M)
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 ねじ径(mm)M10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三和研磨工業イージーきらら
粗削りからツヤ下までの工程に使用するフレキシブルタイプのレジンダイヤのパッドです。優れた柔軟性と鋭い切れ味を兼ね備え曲面によくフィットします。軽量なので回転時に振動が少なく、取扱いが楽です。
用途石材(御影石、大理石)の粗研削からツヤ下までの工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。 被削材花崗岩、大理石 仕様必要工具オプション:専用パット 品種レジンダイヤ 加工湿式
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
2,198 税込2,418
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 ねじ径(mm)M10 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スピード調整ダイヤル。 集じん機接続可能。 細く、深い所の研削もラクに作業できます。 レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。
ベルト速度(m/s[m/min])5~28[300~1700] ベルト幅W×長さL(mm)9×533 ベルト幅(mm)9 ベルト長さ(mm)533 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 全長(mm)420 付属品サンディングベルトAA40、60、80、100、120(各2枚)、9mmアーム(本機取付) 質量(kg)1.5 トラスコ品番422-7468
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125
1パック(10枚)
5,398 税込5,938
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨ができます。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業ができます。ハガレ・目づまりを解消し、摩耗交換の手間を省きます。
用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用 軸径(Φmm)3 全長(mm)36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 砥粒セラミックWA系 適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用 外径(mm)29
1袋(5本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.15 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
2,198 税込2,418
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.15 ねじ径(mm)M10 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.15 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
2,298 税込2,528
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.15 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125
1パック(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。 弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)