「研磨 油砥石」の検索結果
油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
種別角
粒度400(極細目)
砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)
適合材鉄、鋼など
用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。
砥粒A(褐色アルミナ質)
適合材金属、ガラス、宝石など
砥石に油を染み込ませて使用します。
硬く精密仕上げに適しています。
用途バリ取り、面取り、刃物研ぎなど手作業で行う研磨。
特に高度仕上面を要求する作業に最適です。
粒度#3000
砥材A(アルミナ質砥粒)
油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度320(細目)
砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)
適合材鉄、鋼など
結合度90-100
鉄や鋼等、抗張力の高いものの研削や取り代の多い研削にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用
粒度#320
砥材溶融アルミナ
研磨対象刃物・工具、金型及び内面
油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度120(荒目)
種別角
砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)
適合材鉄、鋼など
粒度600
砥石寸法(mm)50×25×150
エスコ品番EA522G-13
タイプ細目
1個
¥4,370
税込¥4,807
当日出荷
油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度320(細目)
種別角
砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)
適合材鉄、鋼など
砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます
粒度#60
砥石サイズ(mm)170×55×30
砥材炭化ケイ素質
質量(g)500
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
定番のノートンインディア油砥石です。型崩れが少なくスムーズです。
用途金型処理から、面出し、表面処理に最適です。
仕様手研磨用
材質アルミナ砥粒
油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度180(中目)
種別角
砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)
適合材鉄、鋼など
用途金属のバリとり、彫刻等の研磨、金型・ドリル等の研磨に。
砥材A砥粒(褐色アルミナ質)
適合材金属、彫刻、ドリルなど
用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用
仕様角砥石
砥材溶融アルミナ
適合材刃物・工具
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
粒度400
寸法(mm)100×25×13
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
油砥石用として厳選された鉱油に特殊添加剤を加えました。優れた研磨効果を引き出す高性能オイルです。
用途油砥石用・一般家庭用の潤滑
容量(mL)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量100mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
アーカンサスストーン。シリコンベース、オイル(112g)付き。プラスチックケース付き。天然石の為、写真んの色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。希少価値の高い良質な天然砥石です。油砥石オイルは、刃の滑りを良くするために使用され、研ぎの過程で蓄積する金属の粒子も浮き上がらせます。
仕様中目/細目/極細目
粒度#400~600、#800~1000、#2000~3000
寸法(mm)127×41×13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:138×95×59
1組(1組)
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
エスコ品番EA522G
セット内容EA522G-1 100x25x13mm/ #150 油砥石(粗目)EA522G-2 100x25x13mm/ #320 油砥石(中目)EA522G-3 100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)EA522G-4 100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)
1セット
¥8,090
税込¥8,899
当日出荷
1
2
3
4
5
次へ