ソフトな起毛布の基材にダイヤをパターンコートし保水性を良くし、作業性を上げながら、キズを最小限に抑えるダイヤ研磨材。
仕上げに別売のガラポリPROディスクで研磨面を整えることをお勧め致します。
用途ガラスのヤケ、ウロコの除去(軽減)、ビルガラス、船舶ガラス、温泉・銭湯などの鏡、窓ガラス
使用場所ガラス
セット内容#1000(青)、#2000(ピンク)、ガラポリPRO、クッションパッド各1枚
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
リフォーム作業に最適です。研磨布素材であたりが柔らかく、チッピングを軽減します。
用途ガラスのコバ磨き・面取り。
仕様ガラス用
材質シリコンカーバイト
粒度120
直径×穴径(Φmm)100×15
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材シリコンカーバイド
種別テクノ
寸法(mm)直径:100、穴径:15
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材ガラス、石材、コンクリート等
軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
用途石材、ガラス用
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
砥材GC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)4300
結合剤B
研削角度(°)15~30
適合材石材、ガラス
シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
用途もろい材質のワーク作業
種別テクノ
研磨材の構造研磨布
適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途ガラス、石材などの研磨。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)16.5
付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材ガラス、石材など
最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)
使用角度(°)15~30
細かいC砥粒の研磨布で、ガラス・石材などの研磨ができます。
用途石材・陶器等の面取りや補修、ガラス端面のバリ取り、面取りに。
トラスコ品番118-4875
粒度(#)C120
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
1枚
¥519
税込¥571
当日出荷
従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。
特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。
ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。
軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。
粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。
裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。
砥材ダイヤモンド
基材布
適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属
接着剤レジン
ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術を利用した”クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収します。
ジルコニアペーパー、”BZペーパー”をメーカー共同開発
従来のジルコニアを使用したペーパー多羽根ホイルより高いパフォーマンスを発揮します。
ネジ付で簡単に装脱着出来るワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)
外径(Φmm)100
ねじ径(mm)M10(P1.5)
羽根の長さ(mm)23
砥粒BZ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
高い研削力を有しています。
用途一般鋼用
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
材質(ベース)ファイバーグラス
入数1枚
1枚
¥515
税込¥567
翌日出荷
ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。
両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。
適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石
セット内容15mmブッシュ
材質工具鋼
質量(g)34.65
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20
ガラスを研磨するために考案された研磨ディスクです。ガラス板やタイルの切断面・陶磁器肌のならしに適しています。
外径(mm)100
内径(Φmm)16(15)
粒度180
砥材ダイヤモンド/シリコンカーバイド
種別ダイヤガラス
寸法(mm)直径:100、穴径:16
研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布
適合ツールディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに。EA818E-139に取付けて使用してください。
厚さ(mm)1.0
最大回転数(min-1[r.p.m])20000
直径(mm)31.8
細かいC砥粒の研磨布で、ガラス・石材などの研磨ができます。石材や陶器等の面取り、補修に適しています。
用途石材・陶器等の面取りや補修、ガラス端面のバリ取り、面取り。
砥材シリコンカーバイト
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)100
ガラス基材(補強)を2枚重ねています。
塗膜はがしや錆落とし、非金属の研削研磨に優れた性能を発揮する多用途タイプ。
用途FRP、非金属用
外径(Φmm)100
厚さ(mm)1.5
穴径(Φmm)15
砥材C
タイプ2P
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)4800
研削角度(°)15~30
適合材FRP、非金属
用途ガラス、ポリバスみがきに
適合機種充電式ドライバドリル関係全機種(Li-ionの7.2V、10.8Vと型枠ドリルは除く)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用ガラスクロスディスクです。2種類の専用パッドを切り替えることで、目的に応じた性能を発揮します。95mmパッドは別売り、60mmパッドは付属品です。鋼材に食い込まずに、焼け取りや平面出しが可能です。工具を使うことなく回すだけで取り付け・取り外しが可能です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の焼け取り・サビ取り・平面出しに。
トラスコ品番699-1167
粒度150(#)
厚さ(mm)2P
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270
使用工具ディスクグラインダ
最高使用周速度(m/s)80
外径(mm)100
穴径(mm)M10
1箱(10枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ソフトな起毛布の基材にダイヤをパターンコートし保水性を良くし、作業性を上げながら、キズを最小限に抑えるダイヤ研磨材。
仕上げに別売のガラポリPROディスクで研磨面を整えることをお勧め致します。
用途ガラスのヤケ、ウロコの除去(軽減)、ビルガラス、船舶ガラス、温泉・銭湯などの鏡、窓ガラス
使用場所ガラス
セット内容#1000(青)、#2000(ピンク)、ガラポリPRO、クッションパッド各1枚
寸法(mm)STダイヤクロスシート(75x110)、ガラスPROシート(80x115)、クッションパッド(72x106)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
8日以内出荷
従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。
柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。
特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など
厚さ(mm)2
鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。
用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。
材質ダイヤモンド
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドシートとシリコンカーバイド砥材シートをミックスしました。ダイヤモンドの性能はそのままで、ワークへの当たりがよりなめらかになりました。自生作用にも優れています。石材・ガラスの研削・彫刻現場でご好評を頂いております。
用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。
トラスコ品番806-3618
材質ダイヤモンド、シリコンカーバイト
粒度100(#)
厚さ(mm)13.2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(mm)100
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ガラスからセラミックまで、硬いものの研磨はダイヤでできます。C砥粒(シリコンカーバイド)とダイヤモンド研磨布をMIXしています。石材・ガラス・陶器・コンクリートなどの荒削り~中仕上げに最適です。チタン・セラミックなど硬い材料に向いています。
用途研磨作業。
粒度180
砥材シリコンカーバイト
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミック
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性と優しい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。
用途みかげ石、大理石、ガラスなどの研削作業に。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
羽根枚数72
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)16
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスからセラミックまで、硬いものの研磨はダイヤでできます。C砥粒(シリコンカーバイド)とダイヤモンド研磨布をMIXしています。石材・ガラス・陶器・コンクリートなどの荒削り~中仕上げに最適です。チタン・セラミックなど硬い材料に向いています。
用途研磨作業。
粒度100
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
グラインダーの作業に比べ安全に作業ができます。インパクトで手軽に再研磨できます。
用途刃の再研磨やFRP、ガラスの研磨に最適です。
粒度#120
寸法(mm)50×6.38
砥材C
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。#EZ402マンドレルを使用してください。
用途木材やグラスファイバーの研磨金属面のさび取り
外径(Φmm)31.8
ダイヤモンドシートとシリコンカーバイド砥材シートをミックスしました。ダイヤモンドの性能はそのままで、ワークへの当たりがより滑らかになり、自生作用にも優れています。
用途みかげ石、大理石、ガラスなどの研削作業に。
材質シリコンカーバイト砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
羽根枚数90
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)17.8
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
側面使用も可能です。FRPの研削で課題であった目詰まりをできるだけ低減し、安定した作業が可能です。焼けを起こさず刃物を手入れできます。ディスク側面が丸型なのでスムーズな研磨が可能です。
用途FRP研磨、刃物研磨、カマの研磨、刃こぼれの修正、ガラス研磨。
仕様FRP/刃研ぎ用
材質本体:ペーパー、シリコンカーバイト
砥材シリコンカーバイト
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材ガラス・樹脂・鉄・石材
シリコンカーバイトとダイヤモンド研磨布を混合しています。チタンやセラミック等硬い材料の研磨に適しています。
用途石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミックなど硬い材料。
粒度400
砥材ダイヤ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)100
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
目詰まりが少なく、スムーズな研削・研磨が持続します。低振動・低騒音で快適な使用感を実現する研磨ディスクです。
用途石材・ガラスなどの非金属の研磨作業に。
トラスコ品番852-4903
材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、基材:ガラス繊維
粒度120(#)
砥材【ディスクペーパー】C
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽根枚数90
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)15
穴径(mm)15
1箱(10枚)
¥10,980
税込¥12,078
30日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ