24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下地調整に最適
用途サビ落とし、ペンキはがし、木工研磨に最適 適合材木工など 幅(mm)100 高さ(mm)95 質量(g)25 奥行(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装の下地調整、木工製品の仕上げに。
適合材木工製品 幅(mm)62 高さ(mm)75 奥行(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

用途自動車補修旧塗膜部(カラーベースぼかし部、クリヤーブロック塗装部)足付け研磨作業、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨 粒度1200~1500番相当 適合材金属、木工、樹脂
1箱(50枚)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリートTOPディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適! 砥粒C 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取り トラスコ品番852-4925 材質研磨布:アランダム砥粒 粒度60(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 ねじ径M10(P1.5) 羽根枚数80 砥粒アランダム 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)19.5 穴径(mm)M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,298 税込5,828
翌日出荷

ショックレスフランジが振動を吸収し、手にくる振動を低減します。基板強度を維持しながら、本体の軽量化に成功しました。
用途コンクリート、レンガ、ブロックなどの平面研磨、面取り加工用。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)4.5 穴径(Φmm)10M 仕様乾式 トラスコ品番382-2419 質量(g)300 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 使用工具ディスクグラインダー 適合材コンクリート、レンガ、ブロックなど チップ幅(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。研磨布がブロックタイプになっており、自生作用が極めて優れているため目づまりがなく、高い研削力を持っています。基盤をベベルタイプに加工していますので、フラットにご使用いただけます。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。アルミなど目づまりしやすいワークの研磨に。バリ取り、溶接ビード取り、面取りなどの荒削り、表面の仕上げ研磨。 付属品センターキャップ(1箱に1個) トラスコ品番322-4759 粒度240(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 羽根枚数72 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)17 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
3,998 税込4,398
翌日出荷

塗装面のピンホール・ダレ・ホコリ・ブツなどの後処理用の砥石。コンパクトなブロック状だからブツ・ゴミなどの頭だけを研磨することが可能です。
寸法(mm)20×30×60 材質PVA RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SGクールTOP ヤナセ(柳瀬) 動画あり
特殊基盤により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 常に新しい刃が出るようにブロックタイプにしています。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる材質の研磨 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 内径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])67 砥粒A
1箱(5枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イマオコーポレーションサポーター レストボタン BJ763 BJ763-08006
エコ商品
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B40 質量(g)150 タイプフェノール樹脂製 FM8×1.25 D11.3 C19.4 E5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター レストボタン BJ763 BJ763-06003
エコ商品
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B35 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 FM6×1 D7.7 C14 E4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター レストボタン BJ763 BJ763-06002
エコ商品
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B30 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製 FM6×1 D7.7 C14 E4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター レストボタン BJ763 BJ763-08004
エコ商品
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B30 質量(g)90 タイプフェノール樹脂製 FM8×1.25 D11.3 C19.4 E5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター レストボタン BJ763 BJ763-08002
エコ商品
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B35 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 FM8×1.25 D11.3 C19.4 E5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター レストボタン BJ763 BJ763-08003
エコ商品
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B40 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 FM8×1.25 D11.3 C19.4 E5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター レストボタン BJ763 BJ763-06005
エコ商品
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B30 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 FM6×1 D10.7 C14 E4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター レストボタン BJ763 BJ763-06004
エコ商品
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B25 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 FM6×1 D10.7 C14 E4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター レストボタン BJ763 BJ763-08005
エコ商品
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B35 質量(g)115 タイプフェノール樹脂製 FM8×1.25 D11.3 C19.4 E5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター レストボタン BJ763 BJ763-08001
エコ商品
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B30 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 FM8×1.25 D11.3 C19.4 E5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

イマオコーポレーションサポーター レストボタン BJ763 BJ763-06006
エコ商品
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B35 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 FM6×1 D10.7 C14 E4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター レストボタン BJ763 BJ763-06001
エコ商品
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B25 質量(g)20 タイプフェノール樹脂製 FM6×1 D7.7 C14 E4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離 外径(Φmm)70 最高回転数(min-1[r.p.m])14000
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CTOP1001 コンクリートTOP ヤナセ(柳瀬) 動画あり
荒いC砥材の研磨布で、コンクリート等を一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 瓦・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途バリ取り、キズ取り 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
3,898 税込4,288
当日出荷

「デュラビオ(R)(エクリカ(R))」は、三菱ケミカル株式会社「デュラビオ(R)」を使用した特殊切削用ブロックで、透明性・耐傷付性・耐候性・耐熱性に優れた樹脂です。 本製品はその「デュラビオ(R)」を射出成型を利用した特殊工法で製作された樹脂ブロックです。 樹脂ペレットからタイミングを見ながら1層ずつ射出成型を繰り返し、積層状の切削加工用ブロックを製作致します。 試作時に、製作予定の形状をブロックから切削する事で、金型製作前に品質評価が可能となり、また、積層で製作するため基本物性の変化が無く、試作したデータをそのまま量産品へ反映する事が可能です。 ブロックの側面には射出成型されたパーティングが見えますが、中身は各層が密着しており、切削後の製品においては界面は見えません。 ブロックには射出成型による天面にはゲート跡と突き出し跡、裏面には凸ボスが製作上出来ますが、研磨による表面処理も可能です。
用途切削加工用ブロック、製品の展示台等 材質PC系 色調透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)