169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(20本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm モノタロウ 動画あり
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 寸法(mm)20×520 砥材アルミナ 適合材金属 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。日東工器純正のベルトン用研磨ベルトです。
ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)330 適合機種BB-20
1箱(20本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など 適合材鋳造品、アルミ等 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 砥材ジルコニア 基材綿・ポリエステル 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(20本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NCA(ノリタケコーテッドアブレーシブ)セラミック砥粒研磨ベルト
エコ商品
金属の高能率研削、研磨に適した新タイプのベルト。優れた研削力と高い耐久性!!
用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取り。溶接ビード除去。プレス製品の面取り。スポット溶接痕の除去 砥材XC80B(高研削力を持つセラミック砥粒) 基材Xwt RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(20本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材アルミナ 適合材金属
1箱(10本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ジルコニア 適合機種EBS-30-B-30N
1箱(20本)
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 基材 幅×長さ(mm)20×520
1箱(20本)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粒度の目安 荒仕上…30~40 中間仕上げ…40~100 仕上げ…80~240 上仕上げ…180~400
用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB10V2用 適合SB10V2用 幅(mm)100 周長(mm)610
1箱(10枚)
3,698 税込4,068
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ギガ・セレクション研磨ベルト
より強靭な研削力で重研削向き!
用途ステンレス、高合金鋼材など。 適合材ステンレス、高合金鋼材など
1箱(20本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。 ベルト厚(mm)1.7 材質ポリプロピレン(PP)
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ベルト幅W×長さL(mm)10×330 適合B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A 適合機種B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A
1箱(50本)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり 粒度#40 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 トラスコ品番284-8376 寸法(mm)20×520 質量(g)約500 適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
1箱(20本)
3,798 税込4,178
当日出荷

ギガ・セレクション研磨ベルト(アルミナ)
研磨ベルトのスタンダード、幅広い粒度をラインアップ!
用途アルミ合金、木材、鋼鉄、非鉄金属、鋳鉄など
1箱(20本)ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

最も普及している携帯式のベルトサンダーに適合したサイズです。ジルコニアベルトのため切れ味が良く、重研削に向いています。このタイプは初期研削力に優れているためドレッシングが不要です。 アジアはもちろんのこと、欧米にもシェアを持つ世界屈指の韓国の研磨布紙メーカーです。品質の良さは世界が認めている上、価格がとてもリーズナブルなため、量を使うユーザー様には好評を得ています。
用途ステンレスや鉄などの一般金属の重研削用。細かな部分の金属バリの除去に向いています。 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 寸法(mm)20×520 砥材ジルコニア 砥粒ジルコニア 適合材ステンレス、鉄
1パック(20本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工器研磨ベルトA
用途金属などの研削、研磨に ベルト寸法(mm)60×265 適合機種EHL-60
1箱(20本)
5,798 税込6,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粒度#100 適合電動ヘアライナー EHL-60 メーカー商品コード18967
1箱(20本)
5,798 税込6,378
8日以内出荷

ジルコニアベルトでベルト表面にトップコートとして活性充てん剤を塗希し、クールカットを可能にしています。 素材は、ZRHEより強力のあるものを使用しております。
用途ステンレス・アルミ・チタン合金等の難研削物に有効です。 ベルト幅(mm)30 ベルト長さ(mm)540 寸法(mm)30×540 砥材Z(ジルコニア) 砥粒ジルコニア 適合材ステンレス・アルミ・チタン合金等 接着剤R/R(レジン)
1箱(20本)
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オフィスマインワイド100巾研磨ベルト
エコ商品
寸法(mm)100×260 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ジルコニアベルトでベルト表面にトップコートとして活性充てん剤を塗希し、クールカットを可能にしています。 素材は、ZRHEより強力のあるものを使用しております。
用途ステンレス・アルミ・チタン合金等の難研削物に有効です。 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 寸法(mm)20×520 砥材Z(ジルコニア) 砥粒ジルコニア 適合材ステンレス・アルミ・チタン合金等 接着剤R/R(レジン)
1箱(20本)
2,898 税込3,188
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(20本)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])、基材:綿・ポリエステル混紡布 質量(g)3
1セット(20本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱をおさえ、焼けを防ぎます。
ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 寸法(mm)20×520 砥材セラミック
1箱(20本)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(20本)ほか
2,398 税込2,638
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途スチール、アルミ、真鍮等の研削、研磨に。 粒度#120 寸法(mm)50×710 アズワン品番64-7928-40 入数5枚
1箱(5枚)
1,800 税込1,980
翌日出荷

ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。 乾式・湿式両用です。 特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。
用途セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。 金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。 長さ(mm)520 幅(mm)20 砥材ダイヤモンド砥粒 質量(g)20 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)研磨研削用ダイヤモンドベルト
ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。 乾式・湿式両用です。 特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。
用途セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。 金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 砥材ダイヤモンド砥粒 長さ(mm)520 幅(mm)20 質量(g)20
1本
9,598 税込10,558
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など 付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ 全長(mm)355 質量(kg)1.26 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 ベルト幅W×長さL(mm)20×520 空気消費量(L/min)660 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.6MB)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり 粒度#60 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 トラスコ品番284-8384 寸法(mm)20×520 質量(g)約500 適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
1箱(20本)
3,798 税込4,178
当日出荷

対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり 粒度#120 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 トラスコ品番284-8414 寸法(mm)20×520 質量(g)約500 適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
1箱(20本)
3,798 税込4,178
翌日出荷

対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり 粒度#100 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 トラスコ品番284-8406 寸法(mm)20×520 質量(g)約500 適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
1箱(20本)
3,798 税込4,178
翌日出荷

1箱(10本)ほか
1,498 税込1,648
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり 粒度#80 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 トラスコ品番284-8392 寸法(mm)20×520 質量(g)約500 適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
1箱(20本)
3,798 税込4,178
当日出荷

NCA(ノリタケコーテッドアブレーシブ)スモールベルト 20X520
スモールベルト専用設計のジルコニア砥粒製品です。
用途溶接ビート除去。ダイキャスト製品のバリ取り。プレス製品の面取り。各種金属の研削・研磨。 寸法(mm)20×520 砥粒Z
1箱(10本)
1,398 税込1,538
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト 20×520mm
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。 長さ(mm)520 幅(mm)20 砥材A
1箱(20本)
3,698 税込4,068
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト 材質(ベルト)ゴム ベルト厚(mm)2.5 最大速度(m/sec)60 最小プーリ径(mm)40
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り 長さ(mm)520 幅(mm)20 粒度#40 砥材セラミック 適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
1セット(20本)
3,398 税込3,738
3日以内出荷

セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り 長さ(mm)520 幅(mm)20 粒度#60 砥材セラミック 適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
1セット(20本)
3,398 税込3,738
3日以内出荷

粒度400 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 エスコ品番EA163L-400 寸法(mm)幅20×長さ520
1セット(10本)
1,770 税込1,947
翌日出荷