33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途鉄工用(木工にも使用可能) 適合9032 ベルトサンダ 砥粒AA
1箱(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途鉄工 ベルト幅W×長さL(mm)30×533(エンドレス) 適合9031 ベルトサンダ 砥粒AA
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)エンドレスベルト
耐熱性を加味した接着剤を使用しており、木工生地の厚み規正から仕上げ研磨まで木工乾式研磨で高性能を発揮します。
用途木工重研磨作業(厚み規正)から仕上げ研磨まで広範囲に対応いたします。ベルトサンダー、エッジサンダー、ストロークサンダー、スピンドルサンダー等に最適です。 ベルト幅(mm)75 ベルト長さ(mm)533 形状ベルト・ロール 寸法(mm)75×533 基材Xw 砥粒WA 適合材木工 接着剤R/G
1箱(10本)
3,998 税込4,398
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。
用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。 寸法(mm)76×533 砥粒アルミナ質研削材
1箱(5本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(10枚)
4,088 税込4,497
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(10枚)
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途石材・プラスチック ベルト幅W×長さL(mm)30×533(エンドレス) 適合9031 ベルトサンダ 砥粒CC
1箱(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(5本)
2,298 税込2,528
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材アルミナ 適合材金属 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベルトサンダーに最適なペーパーです。木材下地研磨・木工小物の研磨加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。
用途ベルトサンダー用サンディングベルト。 適合機種E-Value吸塵&変速ベルトサンダーEWS-76VLN 寸法(mm)76×533 砥材A(アルミナ) タイプフィルムジョイントタイプ
1パック(2枚)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915 砥材アルミナ 幅(mm)100 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm モノタロウ 動画あり
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 寸法(mm)20×520 砥材アルミナ 適合材金属 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます
ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材セラミック
1箱(50本)
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
用途ステンレス材、スチール鋼材などの研削・研磨に最適。一般研磨から重研削まで幅広く可能。金属作業工具・利器などのバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。 材質砥材:ジルコニア砥粒(Z)
1セット(10本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)100×915 砥材AA(酸化アルミニウム) 適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
1箱(5本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Tritonベルトサンダー(1200BS)、76×533mmのベルトサンダー全機種対応
粒度#120 主要材質アルミナ ベルト寸法(mm)サンディング:76 表面仕上げクローズドコート
1個
639 税込703
翌々日出荷

1箱(20本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粒度の目安 荒仕上…30~40 中間仕上げ…40~100 仕上げ…80~240 上仕上げ…180~400
用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB3608DA/SB8V2/SB8TB用 適合SB3608DA/SB8V2/SB8TB用 幅(mm)76 周長(mm)533
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベルトサンダー(76×533)用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。
用途溶接ビードの除去、各種バリ取り、面取り、ダイキャスト品の仕上げ、修正など 長さ(mm)533 幅(mm)76 砥材アランダム砥粒(A) 基材
1セット(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Tritonベルトサンダー(1200BS)、76×533mmのベルトサンダー全機種対応
主要材質アルミナ ベルト寸法(mm)サンディング:76 表面仕上げクローズドコート
1セット(5枚)
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

炭素鋼・アルミニウム・銅合金・真鍮・その他の非鉄金属・ガラス等のあらゆるものの研削・研磨にご利用ください。 目つぶれ、目づまりを最小限におさえる高品質の材料を使用、研削・研磨の能力を最大限に発揮します。
用途スチールシートなど、金属製品の研磨に。 粒度80 砥材A(アルミナ) 適合材炭素鋼、アルミニウム、銅合金、真鍮、その他非鉄金属、ガラス等
1箱(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンドレスベルト
用途木工用 仕上 寸法(mm)76×533 適合機種BE-3210 種類仕上
1パック(5枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンドレスベルト
6枚一組のエンドレスベルトセット
用途木工用 粒度#60・100・240 寸法(mm)76×533 適合機種BE-3210
1パック(6枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

前輪が小さい設計で、シリーズ最大の720Wで研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなすパワフルサンダー。 先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、また先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率up、より使いやすくなりました。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単にご使用いただけます。自動吸塵機能や簡単に手入れできる集塵ダストバッグが、清潔な作業環境を実現。長時間の作業に便利な「ロックオンボタン」付です。
付属品#80サンディングベルト、集塵ダストパック、集塵アダプター ベルト幅(mm)76 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)720 ベルト長さ(mm)533 コード長さ(m)3 ベルト速度(m/min)250 ベルト寸法(mm)76×533
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンドレスベルト
用途木工用 中仕上 寸法(mm)76×533 適合機種BE-3210 種類中仕上
1パック(5枚)ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンドレスベルト
用途木工用 荒仕上 寸法(mm)76×533 適合機種BE-3210 種類荒仕上
1パック(5枚)ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前輪が小さい設計を採用し、研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなします。先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率アップします。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単に使用可能に。削る・磨く・仕
仕様●型番:KA3000●電源:AC100V●消費電力:720W●ベルト速度:250m/分●ベルトサイズ:76×533mm●サイズ:152×340×155(H)mm●重量:3.3kg●コード長:3m●スイッチタイプ:単速●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:ワンタッチ●付属品:#80サンディングベルト、集じんダストバッグ、集じん機アダプター●研磨面が広く、強力なベルトサンダー●二重絶縁、ロックオンボタン、集じん機能付 アズワン品番65-3892-72
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

「手軽に素早く、パワフル研磨」 業界初!76mmクラスコードレスベルトサンダ登場(国内電動工具メーカーにおいて) AC品並みの研削性能! AC品並みの集じん性能! 待望のコードレス化でコードを気にせず取り回しが良い コンパクト+壁際研削で使いやすさ向上! 5段変速+オートモード搭載 (オートモード時は負荷に応じて最低⇔最高速度を自動切換) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹・鋼材の表面仕上、研削 質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時) モーター直流ブラシレスモーター ベルト速度(m/s)1:2.0/2:3.7/3:5.2/4:6.7/5:7.5/オート:2.0(軽負荷時)、7.5(高負荷時) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)325×199×150(BSL36A18X装着時) 使用電池マルチボルト蓄電池 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36 充電時間(分)約25 研磨ベルト寸法(mm)76×533 関連資料(1.32MB) 振動3軸合成値(m/s2)3
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業EB533ベルト
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、30×533mmに合わせたベルトです。
用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。 長さ(mm)533 幅(mm)30 砥材アルミナ砥粒 周長(mm)533
1箱(20本)
3,798 税込4,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
長さ(mm)533 幅(mm)76 寸法(mm)76×533 砥材A
1箱(10本)
4,398 税込4,838
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)