こんなお得な商品も!
フレキシブル砥石 1枚補強 Z
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。
目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。
汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。
ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
シリーズスーパーグリーン
研磨用汎用品です。ソフトで当たりが軽く被研削物に食い込むことなく、優美な仕上面が得られます。柔軟度を必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上げ面の研磨作業に最適です。
用途ステンレス鋼用。研磨作業。
付属品専用パット×1枚
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750
外径(mm)100
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
軽研削・研磨用フレキシブル砥石です。ノーパッド設計で安全性が高い砥石です。ソフトな感覚で作業時のゴトツキがなく高い作業性を発揮します。汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、コストダウンを図れます。
用途一般鋼、ステンレス鋼の軽研削・研磨用。
トラスコ品番835-5038
粒度80(#)
厚さ(mm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
外径(mm)125
穴径(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
軽研削・研磨用フレキシブル砥石です。ノーパッド設計で安全性が高い砥石です。ソフトな感覚で作業時のゴトツキがなく高い作業性を発揮します。汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、コストダウンを図れます。
用途一般鋼、ステンレス鋼の軽研削・研磨用。
トラスコ品番852-4697
粒度100(#)
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
外径(Φmm)125
最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
1箱(25枚)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。
トラスコ品番827-8490
セット内容専用パッド
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
粒度(#)120
厚さ(mm)3
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
適合材ステンレス鋼・合金鋼
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。
セット内容専用パッド
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)180
穴径(mm)22
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。
セット内容専用パッド
材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
厚さ(mm)3
砥材AC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)180
穴径(mm)22
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。
トラスコ品番852-4746
セット内容専用パッド
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
粒度(#)100
厚さ(mm)3
砥材WA
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
外径(Φmm)100
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
マンドレルを使用して軸付砥石として、溝部分や隙間の研磨に最適です!
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途指輪などの貴金属の加工、研磨仕上げ
穴径(Φmm)1.9
関連資料(0.47MB)
専用パット不要のパットレス構造。
耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため
フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能!
中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。
安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、アルミ等のビート取り・修正・面取りを含んだ軽研削や軽研磨
適合材一般鋼、ステンレス、アルミ等
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)3
砥材Z
外径(Φmm)105
仕様1枚補強
色緑
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。
難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。
取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。
砥粒キュービトロン
低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研磨砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
用途ステンレスや鉄への研磨作業。
穴径(Φmm)15
外径×厚さ×穴径(mm)100×3×15
結合剤BF
対応機種ディスクグラインダー専用
適合材ステンレス・鉄
最高使用周速度(m/s)72
軽快作業の汎用タイプです。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。
用途金属(鉄)への研磨作業。
穴径(Φmm)15
対応機種ディスクグラインダー専用
適合材金属(鉄)
最高使用周速度(m/s)72
切れ味・耐久力で幅広い素材に対応できます。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。
用途金属(鉄)・ステンレス鋼の研磨作業。
適合ディスクグラインダー専用
材質結合剤:BF
砥材CUBITRON
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
適合材金属(鉄)・ステンレス鋼
最高使用周速度(m/s)72
研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。
使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
用途一般鋼の研磨・仕上
フレキシブル砥石でありながら、耐久性と研削力を併せ持つパットレス構造!
ジルコニア砥石と独自製法でソフトに使えハードに削ります。
弾性オフセット砥石としての使用が可能!
中間研削から研磨、軟鉄からステンレスまでマルチに使える新設計の砥石です。
パットレスの強い腰がフレキシブル砥石において最大限研削力と耐久性を発揮します。
用途鉄・ステンレス鋼(難削材)両用
厚さ(mm)3
砥材AZ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
外径(Φmm)105
適合材鉄・ステンレス鋼
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途石材などの非金属の研磨作業に。
セット内容専用パッド
厚さ(mm)3
砥材GC
最高使用周速度(m/s)72
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。
セット内容専用パッド
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
厚さ(mm)3
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)16
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。
トラスコ品番852-4732
セット内容専用パッド
材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
粒度46(#)
厚さ(mm)3
砥材AC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)16
1箱(20枚)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
特殊製法による高い柔軟性と軽快な作業性を実現したフレキシブル砥石です。特殊配合により高い研磨能力を発揮します。目詰まりしにくい研磨面のスリット形状です。
用途一般鋼材・ステンレス鋼の様々な金属研磨作業に。
砥材WA
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
外径(Φmm)100
研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。
使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
砥材WA(ステンレス鋼用)
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性砥石の最高級品です。当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削・研磨作業に。
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
厚さ(mm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)16
関連キーワード