研磨ディスク (1) エコロジープロダクト: 再生紙使用マーク適合すべて解除
TOPミニサンダー ヤナセ(柳瀬) 当日出荷
柳瀬の豊富なミニディスクシリーズが使用可能。研削から研磨作業までできます。
消音器付きで作業性に優れています。
小さい研磨傷で後工程が非常に楽になります。作業改善にご使用ください。
用途 平面研磨などに。 付属品 TOPミニディスク♯40、♯60、♯120・各1枚レギュレーター、カプラ、交換用スパナ、六角棒レンチ・各1本 全長(mm) 140 質量(g) 530 回転数(min-1 [r.p.m]) 22000 使用圧力(MPa) 0.44~0.58 空気消費量(m3 /min) 0.6 頭部高さ(mm) 58 サイズ(mm) (ディスク)Φ58×10 排気方向 側方 RoHS指令(10物質対応) 対応
ネットと鈴のW効果 鈴付き盗難防止ネット 15mm目ブルー まつうら工業 10日以内出荷
かぶせネットと鈴の音のW効果で注意喚起できる盗難防止ネットです。ネット(約3帖相当と約6帖相当の2サイズあります)と取り付けしやすい
スナップ付きの宝来鈴10個がセットになっています。
ネット本体は難燃のポリエステル原糸を使用した防炎仕様です。周囲ロープ、4隅取り付けロープ付きで扱いしやすいです(PE6mmロープ、4隅80cm2本手出し)。15mm目合いで手が入らずネット内側の荷物を守ります。鈴はネットの任意の箇所に取り付けてご使用ください。
用途 宿泊施設の預かり荷物や倉庫の資材のかぶせネットに。商業施設等のテナントの休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。工場等の精密機器の安全管理などに。
倉庫入り口の小動物侵入防止や、不審者の立入禁止の注意喚起に。 色 ネット部:ブルー、鈴:シルバー 仕様 周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエチレンロープ6mm使用)、スナップ付き鈴10個入 直径(Φmm) 宝来鈴:約19 内径(Φmm) 二重リング:約10(線径約0.8) 線径(Φmm) ネット部:約1.4(250D/34本) 表面処理 宝来鈴:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理、スナップ:ニッケルメッキ 寸法(幅W×長さL)(mm) スナップ外寸:約36×約10(最大部) 有効開口(mm) フック部:約5 目合い(mm) 15角目(ラッセル網) 再生紙使用マーク 適合
盗難・防犯対策 注意喚起 スナップ付き鈴 まつうら工業 ¥ 1,498~税込 ¥ 1,648~
1セット(10個)ほか
当日出荷 から 10日以内出荷
盗難防止対策注意喚起用の鈴です。宝来鈴(約19mmΦ)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。10個入りと業務用の100個入りがあります。ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。スナップフックなので簡単に取り付けできます。
用途 荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。宿泊施設の預かり荷物や倉庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。 色 シルバー 材質 宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)、二重リング:SUS304、スナップ:鉄 直径(Φmm) 宝来鈴:約19 内径(Φmm) 二重リング:約10(線径約0.8) 表面処理 宝来鈴:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理、スナップ:ニッケルメッキ 寸法(幅W×長さL)(mm) スナップ外寸:約36×約10(最大部) 有効開口(mm) フック部:約5 再生紙使用マーク 適合
LS-455F フード形 ヘッドギアタイプ 山本光学 8日以内出荷
作業者の安全と効率を両立する電動ファン付き呼吸用保護具(ルーズフィット形フード ヘッドギア/無じん衣タイプ)
用途 LS-455F・NNH:浮遊粉じんが多量に発生する作業、薬品の粉末取り扱い作業、農薬(急毒性の高い粉剤・液剤)散布など
LS-455F・MNH:研磨・切削作業、セメント、粉末薬品などの粉末取扱作業、バフ作業、IC工場のメンテナンス作業。 レンズ ミストレス フィルター NMF-500K 騒音値(dB) 72 引張強度(N) 連結管部分:196 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 98.7 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 稼働時間(時間) 9 必要風量(L/min) 155~175 再生紙使用マーク 適合
標準切断砥石 つるぎ180 富士製砥(高速電機) (5件のレビュー) 当日出荷
粒度 46 主要切断材料 一般鋼 外径D(Φmm) 180 直径(Φmm) 180 外径(Φmm) 180 厚さ(mm) 2 砥材 アルミナ 種別 1枚補強 最高使用回転数(min-1 [r.p.m]) 7600 シリーズ つるぎ 硬度 R 品種 A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300] RoHS指令(10物質対応) 対応
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 富士製砥(高速電機) (18件のレビュー) ¥ 1,898~税込 ¥ 2,088~特価
1箱(5枚)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途 ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC 主要切断材料 ステンレス鋼・一般鋼・ALC 砥材 アルミナ 仕様 両面補強 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800] 種別 両面補強 シリーズ 雷鳥
標準切断砥石 つるぎ205 富士製砥(高速電機) (1件のレビュー) 当日出荷
種別 1枚補強 粒度 46 厚さ(mm) 2 直径(Φmm) 205 砥材 アルミナ 穴径(Φmm) 22 最高使用回転数(min-1 [r.p.m]) 6680 シリーズ つるぎ 硬度 R 外径D(Φmm) 205 品種 A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300] 外径(Φmm) 205 主要切断材料 一般鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
標準切断砥石 つるぎ160 富士製砥(高速電機) (11件のレビュー) 6日以内出荷
粒度 46 主要切断材料 一般鋼 外径(Φmm) 160 直径(Φmm) 160 外径D(Φmm) 160 厚さ(mm) 2 穴径(Φmm) 20 砥材 アルミナ 種別 1枚補強 最高使用回転数(min-1 [r.p.m]) 8550 シリーズ つるぎ 硬度 R 品種 A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300] RoHS指令(10物質対応) 対応
標準切断砥石 つるぎ150 富士製砥(高速電機) (6件のレビュー) 当日出荷
粒度 46 主要切断材料 一般鋼 外径D(Φmm) 150 直径(Φmm) 150 外径(Φmm) 150 厚さ(mm) 2 穴径(Φmm) 22 砥材 アルミナ 種別 1枚補強 最高使用回転数(min-1 [r.p.m]) 9130 シリーズ つるぎ 硬度 R 品種 A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300] RoHS指令(10物質対応) 対応
標準切断砥石 つるぎ125 富士製砥(高速電機) (3件のレビュー) 当日出荷
種別 1枚補強 粒度 46 厚さ(mm) 2 直径(Φmm) 125 砥材 アルミナ 最高使用回転数(min-1 [r.p.m]) 10900 シリーズ つるぎ 硬度 R 外径D(Φmm) 125 品種 A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300] 外径(Φmm) 125 主要切断材料 一般鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
SS-7000CL クイックベルト プロユースゴーグル 山本光学 (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
進化を遂げたレスキューゴーグルのクイックベルトタイプ。
高性能と耐久性を兼ね備えたハイスペックモデル
用途 研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 仕様 紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可 レンズ材 外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット 質量(g) 191 ベルト クイックベルト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 212×88×85(ベルト除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(クッション) シリコーン 再生紙使用マーク 適合
SS-7000CL プロユースゴーグル 山本光学 (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
耐衝撃性、撥水性、防汚性、高性能くもり止め、UVカット
高機能レンズを搭載した究極のレスキューゴーグル
用途 研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 仕様 紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可 レンズ材 外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット 質量(g) 163 ベルト SRベルト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 212×88×85(ベルト除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(クッション) シリコーン 再生紙使用マーク 適合
YG-6100-RCL プロユースゴーグル 山本光学 (1件のレビュー) 当日出荷
高機能レンズを搭載したハイスペックゴーグル
用途 研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 仕様 通気孔付 機能 マスク併用可能、紫外線カット 形状 ゴグル型 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 856-7563 質量(g) 108 規格 JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 192×83×92 材質(フレーム) エラストマー、PP RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) 織りゴム 再生紙使用マーク 適合
YG-931D-R プロユースゴーグル 山本光学 (1件のレビュー) 7日以内出荷
高性能ダブルレンズ仕様で防曇性能UP
フィット感の良いシリコーンフレーム
フレーム材質に肌に優しいシリコーンを採用し、フィット感の良いモデル。
ダブルレンズ仕様でさらにくもり止め性能UP。
用途 研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 材質 フレーム/シリコーン(ベンチレータ―付)レンズ/ポリカーボネート 質量(g) 123 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 185×85×95 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
321-L ヘルメット取付シールド 山本光学 (5件のレビュー) 当日出荷
ヘルメット取付型の簡易型シールド
用途 切削、刈払い等の作業
木工、製材等の作業
機械操作、研磨作業 形状 ヘルメット取付型防災面 レンズ色 クリア 材質 レンズ:アクリル 材質(レンズ) アクリル トラスコ品番 812-1916 質量(g) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
切断砥石 翼 ヤナセ(柳瀬) (6件のレビュー) 当日出荷
安定した切れ味が特長です。
用途 丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。 粒度 36 砥材 AZ 硬度 S 使用工具 ディスクグラインダーおよび砥石切断機 主要切断材料 金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など) RoHS指令(10物質対応) 対応
JIS 保護メガネ 一眼型 山本光学 (5件のレビュー) 当日出荷
ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途 切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作、研磨作業。 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 UVカット、ノーズパット、上ひさしサイド付き トラスコ品番 308-5597 形状 一眼型 質量(g) 49 加工 硬化処理 機能 メガネ併用可能、UVカット JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 約2.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
YG-503 ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付) 山本光学 当日出荷
耐熱性に優れたゴム枠タイプ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途 研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 形状 ゴーグル型 機能 スポンジトリム、マスク併用可、めがね併用可、レンズ交換可 質量(g) 107 タイプ メガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 175×92×70 フレーム色 ブラック 材質(フレーム) ゴム(ベンチレーター付き)
NO.900V ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付) 山本光学 (3件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
耐熱性の高いゴム枠採用。
レンズ種類を3タイプ設定。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上部に通気孔を設けたベンチレーター付。
用途 研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱。
鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用。 形状 ゴーグル型 機能 スポンジトリム、めがね併用可、レンズ交換可 質量(g) 101 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 182×92×78 フレーム色 ブラック 材質(フレーム) ゴム(ベンチレーター付き) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
YS-380 二眼形保護めがね 山本光学 当日出荷
バネ蝶番を採用し、つる部がフレックスに稼働するモデル
二眼形保護めがねのフィット感の良いタイプ
上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
用途 切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 約2 質量(g) 34 仕様 上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド トラスコ品番 379-3796 形状 二眼型 加工 硬化処理 機能 UVカット、曇り止め、傷付防止加工 JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ナイロン 材質(レンズ) ポリカーボネート アズワン品番 8-5345-11 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
ゴグル型保護メガネ YG-6000 山本光学 (33件のレビュー) 当日出荷
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途 研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等 材質(フレーム) エラストマー、PP 質量(g) 92 仕様 ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ) 規格 JIS規格品 材質(レンズ) ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ レンズ厚さ(mm) 2.4
TOPディスク ヤナセ(柳瀬) (2件のレビュー) 当日出荷
長寿命!切れ味重視!お買い得!
各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。
中研磨に最適です。
目づまりが少ない。
ヤケが生じない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途 鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。
切削面ならし研磨。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
ペンキ、サビ取りに。
ビード取り、バリ取りに。
その他、研削、研磨全般に最適です。 砥材 アルミナ 直径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 13000
NO.900N ゴム枠保護ゴーグル(通気孔付) 山本光学 (27件のレビュー) 当日出荷
耐熱性の高いゴム枠 採用
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上下に通気孔を設けた通気孔付。
用途 研磨、研削作業
グラインダー軽作業
粉砕作業
セメント、粉砕薬品等の粉体取扱作業
農薬散布作業等 形状 ゴーグル型 機能 レンズ交換可、メガネ併用可 種別 対浮遊・飛来粉じん 質量(g) 108 フレーム ゴム(通気孔付) フレーム色 ブラック レンズ アセチ(0.6mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合