「砥石 軸 ゴム」の検索結果

706件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用 形状円筒型 砥材セラミック(WA系) 結合剤R(ゴム) 適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
1パック(5本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。 軸径(Φmm)2.34 粒度#280 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1セット(3本)
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム砥石 モノタロウ 動画あり
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。 形状円筒型 砥粒WA RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材炭素鋼・合金鋼
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「小さくても本格派!」銅線、鉄線など硬い線材も切断できます!
全長(mm)130 トラスコ品番828-3573 質量(g)65 切断能力(mm)(鋼線)Φ0.6 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)14 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)14 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

プラモデルやラジコンの組み立てに!小さくて軽量!長時間の作業にも最適!
全長(mm)127 トラスコ品番828-3576 質量(g)40 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)11 切断能力(Φmm) 銅線1 先端長(mm)12 柄幅(mm)45 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) アルミ線2
1個
999 税込1,099
当日出荷

シャンク径(Φmm)3.0 刃径(Φmm)6.4 シャンク長(mm)30 角度(°)22 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先が細くなっている事で、より細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。 材質酸化アルミニウム・合成ゴム 長さ(mm)15 幅(mm)(砥石部)5 適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
軸径(Φmm)3 粒度#220
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(5個)
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイテック軸付きゴム砥石
用途金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。 ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。
1本
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径×軸長(mm)3×30 形状円筒型 材質/仕上AL203天然ゴム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 使用工具マイクログラインダー 適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
1パック(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。 許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000 シャフト径(Φmm)2.35 セット内容矢型2種×各1本 砥石寸法(mm)Φ5×15、Φ6×15 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質WA砥粒 サイズ(Φ×mm)5/6×150
1セット(2本)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
530 税込583
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属の磨き作業に最適です。深いキズを付けにくい弾力のあるゴム砥石です。
用途金属研磨、貝殻研磨等の磨きや薄いサビ等の除去。 粒度280 軸径(Φmm)2.35 適合材金属、貝殻など 材質砥材入りゴム 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1本
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。
用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー 軸径(Φmm)6 軸長(mm)35 粒度120 形状円筒型 材質(軸)スチール(+三価ユニクロムメッキ)
1パック(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。 軸径(Φmm)3 形状円筒型 粒度400 軸長(mm)30 材質(軸)ステンレス(SUS430)
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。 軸径(Φmm)3 適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど 材質酸化アルミニウム・合成ゴム
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 粒度600 形状円筒型 材質(軸)ステンレス(SUS430)
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。 セット内容#80、#220、#320、#500×各1本 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質WA砥粒 シャフト径(Φmm)2.35 許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000 サイズ(Φ×mm)5/6×150
1セット(4本)
1,998 税込2,198
当日出荷

特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金仕上げ用 砥材シリコン(GC系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 結合剤R(ゴム) 適合材金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付シリコンゴム砥石
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用 適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材 砥材シリコン(WA系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 結合剤R(ゴム)
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石を球型に成型しました。 ドレス加工不要でそのまま使用できます。 角がないので平面に削り込みを作りません。
用途丸溝、エッジ部などの局面加工に。 形状 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸径×軸長(mm)3×30
1セット(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付ゴム砥石
独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。研削力に優れたラビンタイプと型もちの良いハードタイプがあります
粒度#120 全長(mm)45 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 結合剤R(ゴム)
1パック(10本)
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PS-4 精密軸付砥石セット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨き シャンク径(Φmm)2.35 適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラス セット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石部を砲弾型に成型しました。 ドレス加工不要でそのまま使用できます。
用途入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に。 軸径×軸長(mm)3×30 形状砲弾 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 使用工具マイクログラインダー
1セット(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付グリーンカーボランダムゴム砥石
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に 適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属 砥材GC(緑色炭化けい素) 結合剤R(ゴム)
1パック(5本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ウシオ(UHT)軸付ゴム砥石
弾性がありながら、切れ味と研磨面と耐久性のバランスを考えたゴム砥石です。
用途金属加工や金型などの研磨作業や切削目、加工目の除去 軸径(Φmm)3 形状円筒型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属
1パック(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状円柱 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.34 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1セット(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
軸径(Φmm)3.0 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 形状円柱 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 硬さハード 砥粒GC
1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
シャンク径(Φmm)2.34 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 砥粒GC
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研削作業に適したゴム砥石です。 弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
シャンク径(Φmm)3.0 仕様ソフトタッチ(WA) 粒度♯220 レッド 最高回転数(min-1[r.p.m])30000
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。 砥粒セラミックWA 適合材金属
1袋(10本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ゴム砥石
ソフトなあたりで、優れた研磨力です。特殊ゴムに砥粒が配合され、ソフトな当りで、かつ優れた研磨力があります。鉄・ステンレス等、金属の研磨、金型の修正、面取り等。超硬合金などの研磨にも適しています。
用途研磨作業。 軸径(Φmm)3 形状砲弾型 寸法(mm)13×20×3 外径(Φmm)13 適合材鉄やステンレスなどの金属
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ゴム砥石
ソフトなあたりで、優れた研磨力です。特殊ゴムに砥粒が配合され、ソフトな当りで、かつ優れた研磨力があります。鉄・ステンレス等、金属の研磨、金型の修正、面取り等に最適です。超硬合金などの研磨にも適しています。
用途研磨作業。 軸径(Φmm)3 形状砲弾型 粒度120 寸法(mm)13×20×3 外径(Φmm)13 適合材鉄やステンレスなどの金属
1個
249 税込274
当日出荷

圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立したゴム砥石です。 ゴムバインダーの摩耗が少なく、発熱しにくいので、長時間の作業にも対応します。
用途ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に。 軸径×軸長(mm)3×30 適合材ステンレス、チタン、焼入鋼など 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

弾性砥石。独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥材WA(白色アルミナ) 軸長(mm)80 結合剤R(ゴム) 適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
1パック(5本)
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイール型シリコンゴム砥石
弾性砥石。ホイール型シリコンゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途非鉄金属、金合金、銀合金などの貴金属の仕上げ研磨用 穴径(Φmm)1.8 砥石径(Φmm)22 形状平型 砥材シリコン(GC系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 結合剤R(ゴム) 適合材非鉄金属、金合金、銀合金など
1パック(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

削りながら磨く「研削研磨」が可能。ハードタイプ完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 軸径(Φmm)6 粒度100(相当)(#) 高さ(mm)16 質量(g)12 軸長(mm)40 適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])23,800~119,300 直径(mm)8
1本
749 税込824
翌日出荷