2,183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合金鋼、工具鋼、炭素鋼で主に生材の一般研削に適しています。
軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥粒RA(ピンク) 適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)3 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 軸径×軸長(mm)3×30 適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
1パック(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

すべてのタッチを超えた!使用面模様長持ちで耐久性アップ! 目詰まりを抑えて、高い研削力が長時間持続します。 柔軟性があり、高使用感を実現しました。 一般鋼・ステンレス鋼両方ともにご使用いただけます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼、ステンレス鋼など
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 形状A 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。 仕上げ面積度が向上します。 天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。 外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 形状円筒型 使用工具マイクログラインダー 材質(軸)ステンレス(SUS430)
1パック(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)3 軸長(mm)30 粒度60 形状B 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材 軸径(Φmm)3 適合材ステンレス・合金鋼
1本ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)3 粒度#60 材質WA材 適合材炭素鋼・合金鋼
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径×軸長(mm)3×30 形状円筒型 材質/仕上AL203天然ゴム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 使用工具マイクログラインダー 適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
1パック(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴム砥石 モノタロウ 動画あり
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。 形状円筒型 砥粒WA RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

フレキシブル砥石 1枚補強 Z モノタロウ 定期注文 動画あり
専用パット不要のパットレス構造。 耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。 安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、アルミ等のビート取り・修正・面取りを含んだ軽研削や軽研磨 適合材一般鋼、ステンレス、アルミ等 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)3 砥材Z 外径(Φmm)105 仕様1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を発揮します。(※軽く押し付けて目立てをして下さい)
適合N-820・821・823・842
1パック(2本)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、ステンレス鋼(一般ハンドグラインダー用) 形状円筒型 粒度#36 砥材A黒 結合剤B(レジノイド) 適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、ステンレス鋼 結合度P
1パック(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 軸径×軸長(mm)3×30 厚さ(mm)13 形状円筒 適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など 適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
1パック(10本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 粒度60 形状I 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途高硬度A(ブルー)軸付砥石。 鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)に最適、ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)に適します。 軸径×軸長(mm)3×30 材質(軸)ステンレス 適合材鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)など 適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、ムラキ(ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm)
1パック(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
410 税込451
翌日出荷

1個
925 税込1,018
翌日出荷

ステンレス、一般金属兼用。ナイロン不織布を圧縮して適度な硬さに固めてあるため消耗が少なく、研磨力があります。音が静かで、ゴム砥石の様な臭いが出ず、粉塵が少なく、破損しません。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上研磨。ヘアーライン作業。金型の仕上研磨。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
1箱(10個)
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハードタイプ。
セット内容EA819GB-11:#100(4×8mm)、EA819GB-12:#100(5×10mm)、EA819GB-13:#100(6×10mm)、EA819GB-14:#100(7×10mm)、EA819GB-15:#100(8×10mm)、EA819GB-16:#100(10×10mm)、EA819GB-17:#100(10×13mm)、EA819GB-18:#100(10×16mm)、EA819GB-19:#100(13×13mm)、EA819GB-20:#100(13×16mm)、EA819GB-21:#100(16×16mm)、EA819GB-25:#100(13×3mm)、EA819GB-26:#100(16×4mm)、EA819GB-27:#100(20×6mm) 軸径(Φmm)3.0 粒度100(相当) 質量(g)120 最大回転数(min-1[r.p.m])EA819GB-27:47700rpm、EA819GB-21、26:59600rpm、EA819GB-19、20、25:77500rpm、EA819GB-16、17、18:95400rpm、EA819GB-15:119300rpm、EA819GB-14:139200rpm、EA819GB-13:159100rpm、EA819GB-12:198900rpm、EA819GB-11:238700rpm 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタン アズワン品番64-7932-65 入数14本
1組
10,600 税込11,660
翌日出荷

軸径(Φmm)3 形状円柱 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1箱(5本)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用) 適合材合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材 形状円筒型 結合剤V(ビトリファイド)
1パック(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用) 適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材 砥材Aブルー 結合剤V(ビトリファイド) 結合度P
1パック(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用) 適合材合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材 形状円筒型 砥材PAピンク 結合剤V(ビトリファイド) 結合度N
1パック(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用) 粒度#100 適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材 砥材GC 結合剤V(ビトリファイド) 結合度J
1パック(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。 粒度36 形状A 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

加工対象・作業を選ばず、小研削~中仕上げ作業に使用出来ます。ワークの形状になじみが良く、ソフトな感触と、優れた切れ味と耐久性を誇ります。
用途金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。 ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。 材質酸化アルミナ特殊ゴム 軸径(Φmm)3 形状円筒型 適合材金属・ステンレス・チタニウム
1セット(4本)
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ 動画あり
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断 仕様1枚補強 砥材A 穴径(Φmm)25.4 硬度S 結合剤BF 主要切断材料一般鋼 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1パック(5枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振れ精度を極めて小さく抑えた振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。 高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使いやすい砥石です。 軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。 砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。 厳しい品質管理により生産された高品質の軸付砥石です。
軸径(Φmm)3 形状円筒型 ピンク 被削材主に合金鋼、工具鋼で焼入品の精密研削に適します。治工具や金型の研削用として最適です。 砥粒PAW 結合剤V(ビトリファイド) 適合材合金鋼、工具鋼 結合度Q
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム) 主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
1枚ほか
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

破砕性多結晶砥粒と弾力強度の強い合成ゴムでワーク切粉を付着させにくい砥石です。
用途アルミや銅などの非鉄金属の研削に、使用工具:マイクログラインダー 軸径(Φmm)3 粒度320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)30 使用工具マイクログラインダー 適合材アルミ
1セット(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途金属のバリとり、彫刻等の研磨、金型・ドリル等の研磨に。 砥材A砥粒(褐色アルミナ質) 適合材金属、彫刻、ドリルなど
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨 粒度#150 適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
1本
2,188 税込2,407
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

GCと多結晶多孔性砥粒で結晶していますので一般のゴム軸付砥石と同じく弾力性を保ちながら高い切削性があります。
用途SKD、超硬材、アルミ等の研磨に。 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 形状円筒型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 使用工具マイクログラインダー 適合材SKD、超硬材、アルミ等
1パック(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PFERD 馬印軸付砥石 (軸径3mm)
RoHS
研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。
用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。 材質酸化アルミナ、セラミック 軸径(Φmm)3 形状円筒 軸長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途焼入鋼、工具鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用) 形状円筒型 砥材STホワイト 結合剤V(ビトリファイド) 適合材焼入鋼、工具鋼、一般鋼材
1パック(5本)
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。 形状A 砥粒PA 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 結合度N
1本ほか
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)